カテゴリ

  • 作業工具(65)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 空調・電設資材(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 研磨材(10)
  • 安全保護具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 物流用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 電気材料(4)
  • 安全標識(4)
  • 防犯用品(4)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(27)
  • SMC(7,152)
  • オカムラ(岡村製作所)(5,982)
  • MAZDA(マツダ)(1,831)
  • BIGM(丸山製作所)(1,345)
  • メディアカバーマーケット(1,041)
  • StarTech.com(888)
  • (574)
  • SAMTEC(505)
  • リスパック(452)
  • エレコム(443)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(306)
  • サンワサプライ(298)
  • 常磐精工(255)
  • ホンダ(204)
  • TP-LINK(194)
  • トレード(190)
  • YAMAHA(ヤマハ)(177)
  • 伊東電機(170)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定化学物質関係標識 エスコ特定化学物質関係標識エスコ
1,540税込1,694
1枚
当日出荷
Φ3.0mm×4ヶ所。非粘着。片面印刷。特定化学物質障害予防規則に基づく標識です。当該情報の明示(指示)に。
材質硬質塩ビ寸法(mm)450×300×1表示内容特定化学物質障害予防規則第二十四条により/関係者以外の立入を禁止します
ステンレス製 アイボルト エスコステンレス製 アイボルトエスコ(3件のレビュー)
750税込825
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
共用栓カギ エスコ共用栓カギエスコ(3件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
エスコ品番EA468BP-1差込口8×8mm
30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 スチール製) エスコ30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 スチール製)エスコ
800税込880
1個
当日出荷
エスコ品番EA819BP-5
R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー) エスコR 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
材質アルミ・鋼鉄質量(g)95耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-56ねじサイズR1/4"
R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド) エスコR 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
材質アルミ・鋼鉄質量(g)95耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-54ねじサイズR1/4"
作業台(一段) エスコ作業台(一段)エスコ
27,200税込29,920
1台
当日出荷から8日以内出荷
アルミ合金製 縞板天板
10mm フレックスソケットスパナ エスコ10mm フレックスソケットスパナエスコ
1,270税込1,397
1丁
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)6.6全長(mm)180質量(g)80対辺(mm)10外径(Φmm)14.7アズワン品番64-7885-66
Rc1/4" ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,840税込2,024
1個
当日出荷
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PRTE材質(パッキン)PTFEアズワン品番64-7857-07材質(スピンドル)SUS304ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:10m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-47
医薬用外劇物 エスコ医薬用外劇物エスコ
1,780税込1,958
1枚
当日出荷から翌日出荷
毒物及び劇物取締法に基づき表示が義務付けられている標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。当該情報の明示に。
E19・C19 サドルベース(ねじ無し用) エスコE19・C19 サドルベース(ねじ無し用)エスコ(1件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1アズワン品番65-2262-47
1.5-8.0mm/13本組 木工用ドリルセット HSS エスコ1.5-8.0mm/13本組 木工用ドリルセット HSSエスコ
1,070税込1,177
1セット
当日出荷
使用頻度の高いドリルビット、13本セット。
仕様●型番:15086●入数:13本●サイズ(mm):1.5・2.5(2本)・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0●材質:HSS(ハイス)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●木工用●クリアケース付アズワン品番65-3893-59
3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット エスコ3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキットエスコ
6,890税込7,579
1台
当日出荷
仕様チゼル長:125mm付属品チゼル×4本、リテーナースプリング材質アルミ全長(mm)174質量(g)1380(本体)使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)230吸入口サイズPT1/4"アズワン品番64-7822-62使用コンプレッサ2.2kw打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー エスコ4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラーエスコ
17,200税込18,920
1台
欠品中
全長(mm)295質量(g)1300使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)120吸入口サイズPT1/4"アズワン品番64-7822-63使用コンプレッサ1.5HP以上打撃数(bpm)4800
E25・C25 サドルベース(ねじ無し用) エスコE25・C25 サドルベース(ねじ無し用)エスコ
225税込248
1個
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1アズワン品番65-2262-48
300x600mm 有機溶剤保管場所標識 エスコ300x600mm 有機溶剤保管場所標識エスコ
1,600税込1,760
1枚
当日出荷
当該情報の明示に。有機溶剤の保管場所を明示するための標識です。
仕様●サイズ(mm):300×600×1●表示内容:有機溶剤保管場所●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷アズワン品番65-5667-57
13mm フレックスソケットスパナ エスコ13mm フレックスソケットスパナエスコ
1,470税込1,617
1丁
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)6.8全長(mm)207質量(g)138対辺(mm)13外径(Φmm)18.7アズワン品番64-7885-68
6.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービット エスコ6.0x100mm [Ball Hexagon]ドライバービットエスコ
375税込413
1個
当日出荷
全長(mm)100差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭刃先マグネットあり先端形状ボールポイント対辺寸法(mm)6エスコ品番EA611BP-106本数1
ヘルメット用アゴひも エスコヘルメット用アゴひもエスコ
600税込660
1本
翌日出荷
日焼け跡が残らない透明あごひもです。
仕様あご部+耳部 (No.8)透明適合【ヘルメット】EA998BA-1~-11、EA998BB-1~-48、EA998BB-81~-108、EA998BG-1~-11材質軟質ビニール透明質量(g)30ひも長(mm)【あご紐】310【耳紐】290ひも幅(cm)1.2
LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青) EA764BBシリーズエスコ
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。
規格CAT6
プラグネジ付エアーホースアダプター エスコプラグネジ付エアーホースアダプターエスコ(2件のレビュー)
4,840税込5,324
1個
当日出荷
バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
エスコ品番EA514BP全長(mm)305ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
Φ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色) エスコΦ4.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)エスコ
2,130税込2,343
1個
当日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BP-50材質ナイロンODグリーン長さ(m)15.2使用荷重(kg)50太さ(mm)4
ヘルメット交換用下アゴ+耳ひも エスコヘルメット交換用下アゴ+耳ひもエスコ
489税込538特価
1個
当日出荷
用途EA998BG-21用。材質軟質ビニール透明質量(g)30
16A吊バンド(VP管用/10個) エスコ16A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
629税込692特価
1個
当日出荷から翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)16奥行(mm)26適合管外径(Φmm)22
特定化学物質関係標識 エスコ特定化学物質関係標識エスコ
1,600税込1,760
1枚
翌日出荷
非粘着。片面印刷。上下2段に社旗、安全旗が付けられます。特定化学物質障害予防規則に基づく標識です。当該情報の明示(指示)に。ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。
材質硬質塩ビ寸法(mm)300×600×1
5,000bpm/10.2mm エアーチゼル エスコ5,000bpm/10.2mm エアーチゼルエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159RR-1
12mm フレックスソケットスパナ エスコ12mm フレックスソケットスパナエスコ
1,400税込1,540
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)7全長(mm)191質量(g)120対辺(mm)12外径(Φmm)17.7アズワン品番64-7885-67
600x400x500mm/1段踏台 エスコ600x400x500mm/1段踏台エスコ
34,900税込38,390
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150仕様縞板天板材質アルミ合金製段数1段設置寸法・奥行(mm)615設置寸法・幅(mm)415天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)400
3,500bpm/10.2mm エアーチゼル エスコ3,500bpm/10.2mm エアーチゼルエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159RR-2
防水型プラグ エスコ防水型プラグエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
形状平刃種類プラグ
E19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
390税込429
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-41
14mm フレックスソケットスパナ エスコ14mm フレックスソケットスパナエスコ
1,600税込1,760
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)6.9全長(mm)224質量(g)175対辺(mm)14外径(Φmm)19.8アズワン品番64-7885-69
アダプター用パッキン [2個] エスコアダプター用パッキン [2個]エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BP-33
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 ステンレス製) エスコ50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 ステンレス製)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BP-10
3/4xW28x18T [クランク用]アダプター [2個] エスコ3/4xW28x18T [クランク用]アダプター [2個]エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BP-32
13A吊バンド(VP管用/10個) エスコ13A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)13奥行(mm)26適合管外径(Φmm)18
45mm 電球交換アダプター エスコ45mm 電球交換アダプターエスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
エスコ品番EA928BP-11
ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ エスコヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズエスコ
600税込660
1本
翌日出荷
日焼け跡が残らない透明あごひもです。
仕様●メーカー:谷沢製作所(タニザワ)●型番:VPU-T16U●仕様:あご部+耳部(No.2)透明●サイズ:耳紐/約290mm あご紐最大/310mm ひも幅/12mm●重量:30g●材質:軟質ビニール●カラー:透明●適合ヘルメット:EA998BB-51~-75・BC-1~-3・BE-1・BH-1~-12アズワン品番65-9343-79
ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ エスコヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズエスコ
340税込374
1本
翌日出荷
仕様●仕様:あご部+耳部(No.8)●サイズ:180×100mm●ひも幅:約15mm●重量:13g●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-9343-75