カテゴリ
- 空圧工具(8)
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(9)
- BIGMAN(ビッグマン)(7)
- JTC(6)
- MAZDA(マツダ)(10)
- NEC三菱(8)
- SMC(10)
- アイリスオーヤマ(7)
- グリーンクロス(8)
- コクヨ(7)
- シングウ(新宮商行)(27)
- ゼノア(15)
- ミルウォーキーツール(24)
- リスパック(37)
- 三菱電機(82)
- 伊東電機(168)
- 新ダイワ(14)
- 東空販売(24)
- 瓜生製作(6)
- ブランドをもっと見る
「bpm」の検索結果
特価

3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット
エスコ¥6,890税込¥7,5791台当日出荷付属品チゼル×4本、リテーナースプリング仕様チゼル長:125mm材質アルミ全長(mm)174質量(g)1380(本体)使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)230吸入口サイズPT1/4"使用コンプレッサ2.2kw打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー
エスコ¥17,200税込¥18,9201台当日出荷全長(mm)295質量(g)1300使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)120吸入口サイズPT1/4"使用コンプレッサ1.5HP以上打撃数(bpm)4800
エアーチゼルキット
エスコ¥8,110税込¥8,9211台翌日出荷仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)
エアーツール5機種セット
エスコ(1件のレビュー)¥49,200税込¥54,1201個翌日出荷5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm材質鉄、アルミ寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150質量(g)9800使用圧力(MPa)0.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150使用コンプレッサ2.2kW![[充電式]インパクトドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272416-251023-02.jpg)
[充電式]インパクトドライバー
エスコ¥38,300税込¥42,1301台翌日出荷付属品:バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース。ビット別売。ブラシレスモーター。無段変速、正逆転、ワンタッチビットチャック、LEDライト付。最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め。全長129mmのコンパクトボディ。電子制御により3段階から打撃力を選択。手に対する反動が少ないブレーキ機能。各種小ネジ、木ねじ、ボルト、ナットなどの締付け、緩めに。仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])強:0~3300、中:0~2000、弱:0~900最大トルク(N・m)170締付け能力小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14バッテリー18V(リチウムイオン1.5Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)69サイズ(mm)129×79×214(H)打撃数(bpm[回/分])強:0~3600、中:0~2400、弱:0~1200![[充電式]インパクトドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272319-251023-02.jpg)
[充電式]インパクトドライバー
エスコ¥67,600税込¥74,3601台翌日出荷使いやすさが進化したシンプルモデル。ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付。ブラシレスモーター採用。低速でもモーターロックしない。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上。大容量小物入れ付きケース。仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.5(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~3100締付け能力(mm)小ねじ:4~8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、コーススレッド:22~125バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah)ヘッド長(mm)120蓄電池形名使用可能:マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ)充電時間(分)約40サイズ(mm)134×224(H)(バッテリー装着時)六角軸二面幅(mm)6.35最大トルク最大175Nm(1786kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用打撃数(bpm[回/分])0~34001充電当たりの作業量ねじ締め (木ねじ)4.3×65(ラワン材・下穴なし):約490本 (木ねじ)5.4×90(ラワン材・下穴なし):約260本 (機械ねじ)M8×16:約4000本![[充電式]マルチインパクトドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272328-260624-02.jpg)
[充電式]マルチインパクトドライバー
エスコ¥106,400税込¥117,0401台翌日出荷用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52












![[充電式]インパクトドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272416-251023-02.jpg)
![[充電式]インパクトドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272319-251023-02.jpg)
![[充電式]マルチインパクトドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272328-260624-02.jpg)