カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 伊東電機(51)
  • KITO(キトー)(50)
  • SMC(39)
  • ERECTA(エレクター)(25)
  • タンガロイ(21)
  • RS PRO(18)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • TRUSCO(14)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • 旭計器工業(11)
  • カナレ電気(10)
  • ニシキ工業(10)
  • 京セラ(9)
  • ミニター(7)
  • HOBUT(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • 日本アンテナ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-1.5」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼管用吊りバンド エスコ

    鋼管用吊りバンド

    エスコ(1件のレビュー)
    1,160税込1,276
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
    材質スチール製、電気亜鉛メッキ種類吊りバンド寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26
  • 17x19mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ

    17x19mm 両口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)17×19全長(mm)170
  • フィッシュテープ(スティール製) エスコ

    フィッシュテープ(スティール製)

    エスコ(2件のレビュー)
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA597BS-15材質スチールサイズ(テープ)3.2×1.6mm×15m(ケース)255×212×28mm使用荷重(kN)2.2
  • 3/8"sqx15mm ソケット エスコ

    3/8"sqx15mm ソケット

    エスコ
    230税込253
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687BS-15
  • 4.8-6.4mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本) エスコ

    4.8-6.4mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1パック(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA527BS-15材質スチールリベット径(Φmm)4.8板厚(mm)4.8~6.4
  • 520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(白/白) エスコ

    520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(白/白)

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    仕様両面着磁エスコ品番EA781BS-15材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)長さ(mm)930幅(mm)520厚さ(mm)1.0白/白吸着力15gf/cm2以上商品タイプ両面
  • 真鍮ハンマー エスコ

    真鍮ハンマー

    エスコ
    77,700税込85,470
    1本
    翌日出荷
    厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
  • 水性蛍光ペン(太・細) エスコ

    水性蛍光ペン(太・細)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    入数:10本。1本で太、細書き両用。
    線幅(mm)【細】0.8~1.1、【太】4グリーンマーク認定
  • 15mm用 装着工具 エスコ

    15mm用 装着工具

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    スリットチューブ専用工具です。
    適合15mmエスコ品番EA944BS-15T
  • [伸縮型]ファイバーグラスカーブハンドル エスコ

    [伸縮型]ファイバーグラスカーブハンドル

    エスコ
    12,800税込14,080
    1本
    翌日出荷
    自由に回転できるので、掃除が早くなります。外部圧縮ロック装置により、確実にロックできます。
    材質ハンドル:ファイバーグラス パイプ:アルミニウム ハンドル:ゴム製ねじ径先端:3/4”Acme
  • 水性蛍光ペン(太・細) エスコ

    水性蛍光ペン(太・細)

    エスコ
    100税込110
    1本
    翌々日出荷
    1本で太、細書き両用。
    線幅(mm)【細】0.8~1.1、【太】4グリーンマーク認定
  • 441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様 エスコ

    441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様

    エスコ
    5,940税込6,534
    1台
    翌日出荷
    使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。
    仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレン
  • リコイルインサートねじ挿入工具 エスコ

    リコイルインサートねじ挿入工具

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌々日出荷
    リコイルを挿入する際に使用して下さい。リコイルタップ差込穴付き。