カテゴリ
- 作業工具(9)
- 手袋(6)
- 梱包用品(3)
- 研磨材(3)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 建材・エクステリア(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 整備工具・収納(1)
- 家電(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(3,952)
- RS PRO(303)
- 伊東電機(141)
- bitstrong(ビットストロング)(103)
- コガネイ(87)
- DIA-COMPE(70)
- MAZDA(マツダ)(69)
- Festo(66)
- CKD(52)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(41)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- YAMAHA(ヤマハ)(25)
- 岩崎電気(24)
- BUFFALO(バッファロー)(24)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- Beat-Sonic(17)
- GVS(15)
- 鈴木ブロンズ継手(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「bs-a」の検索結果
特価

ハンディークリーナー用棚用ブラシ
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。
3.2-6.4mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
エスコ¥1,800税込¥1,9801パック(25本)当日出荷エスコ品番EA527BS-20Aリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)3.2~6.4
ウェットブラスト用重曹
エスコ¥16,700税込¥18,3701袋(25kg)当日出荷人・環境に優しいパウダーです。 モース硬度2.5の柔らかさで素材を傷つけません。 中間粒径(平均0.2mm)で使用範囲が広くコストパフォーマンスの良いマジックパウダーです。仕様●内容量:25kg●粒径:0.2mm
1.81m はしご(FRP製)
エスコ¥32,300税込¥35,5301台当日出荷仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。材質支柱:FRPステップ:アルミ合金段数5踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-1L18![[L/290mm]手袋(クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508493-210427-02.jpg)
[L/290mm]手袋(クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚)
エスコ¥4,490税込¥4,9391袋(100枚)当日出荷用途クリーンルーム内作業材質ラテックス天然ゴム厚さ(mm)0.08全長(mm)290色黄サイズL質量(g)約750(100枚入り)入数100枚
2.44m はしご(FRP製)
エスコ¥40,200税込¥44,2201台欠品中仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。材質支柱:FRPステップ:アルミ合金段数7踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-1L24
1800x1200x4mm プラダン OD/8枚
エスコ¥20,100税込¥22,1101セット(8枚)翌日出荷材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)1200厚さ(mm)4色ODグリーン奥行(mm)1800寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1200×1800×4
50mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個翌日出荷材質真鍮寸法(mm)外径:50 線径:0.15 幅:12全長(mm)45軸径6.0mm軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
オートエアーリール EA124BSシリーズ
エスコ¥16,500税込¥18,1501台翌日出荷製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール仕様●内径×外径:6.5×10mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:14m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:355(W)×155(D)×287(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3800●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)![[Δ型]ホグリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48161026-231025-02.jpg)
[Δ型]ホグリング
エスコ¥8,070税込¥8,8771個(976個)翌日出荷ステンレススチール製。用途金網やフェンスの取り付け、補修に。質量(g)450先端先丸内寸(mm)かしめ:5口幅(mm)13線径(mm)2![[Δ型]ホグリング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48161044-231025-02.jpg)
[Δ型]ホグリング
エスコ¥7,480税込¥8,2281個(876個)翌日出荷ステンレススチール製。用途金網やフェンスの取り付け、補修に。質量(g)450先端先丸内寸(mm)かしめ:5.5口幅(mm)15.5線径(mm)2![[XL] 手袋・メカニック(合成革/迷彩) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64506673-210427-04.jpg)
[XL] 手袋・メカニック(合成革/迷彩)
エスコ¥2,600税込¥2,8601双翌日出荷材質手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.6全長(mm)240サイズLL手のひらまわり(cm)22.5![[ステンレス製]Hex-Plusビットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154638-231025-02.jpg)
[ステンレス製]Hex-Plusビットセット
エスコ¥8,790税込¥9,6691セット翌日出荷防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・セット内容4本組(3.0・4.0・5.0・6.0)全長(mm)89サイズ(inch)六角シャンク:1/4”![[M] 手袋・メカニック(合成革/迷彩) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64506655-210427-14.jpg)
[M] 手袋・メカニック(合成革/迷彩)
エスコ¥2,600税込¥2,8601双翌日出荷手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革材質手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.6全長(mm)220色迷彩サイズM手のひらまわり(cm)20![[ステンレス製]TORXビットセット(イジリ止付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154647-231025-02.jpg)
[ステンレス製]TORXビットセット(イジリ止付)
エスコ¥11,500税込¥12,6501セット翌日出荷イジリ止め付・防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・セット内容5本組(T10・T15・T20・T25・T30)全長(mm)89サイズ(inch)六角シャンク:1/4”![[S] 手袋・メカニック(合成革/迷彩) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64506646-210427-14.jpg)
[S] 手袋・メカニック(合成革/迷彩)
エスコ¥2,600税込¥2,8601双翌日出荷手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革材質手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.6全長(mm)200色迷彩サイズS手のひらまわり(cm)19![[M/290mm]手袋(クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508484-210427-02.jpg)
[M/290mm]手袋(クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚)
エスコ¥4,490税込¥4,9391袋(100枚)翌日出荷用途クリーンルーム内作業材質ラテックス天然ゴム厚さ(mm)0.08全長(mm)290色黄サイズM質量(g)約730(100枚入り)入数100枚![5本組 [+ -]ビットセット ステンレス製 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61146419-240604-02.jpg)
5本組 [+ -]ビットセット ステンレス製
エスコ¥5,030税込¥5,5331セット翌日出荷仕様●型番:※ESCOオリジナルセット品●サイズ:(+)#1・#2(2本)・#3、(-)5.5×1.0mm(5本組)●全長:89mm●六角シャンク:1/4"●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製![4.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64562944-210430-02.jpg)
4.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)
エスコ¥2,360税込¥2,5961個翌日出荷防錆性に優れた特殊加工ステンレス製材質ステンレス寸法(mm)4.0全長(mm)89先端形状六角差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型スチール製)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷材質スチール寸法(mm)外径:38 線径:0.3 幅:9全長(mm)45軸径6.0mm軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個翌日出荷材質真鍮全長(mm)45軸径6.0mm軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpmブラシ寸法(mm)外径:38 線径:0.15 幅:12
ガスケットシート(中面圧用)
エスコ¥11,000~税込¥12,100~1箱(5枚)翌日出荷から4日以内出荷スタンダードな中面圧用。油類に対して優れた耐性があります。長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を独自の方法で含浸させてあります。接合面にはさんで締付加圧すると、粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。材質液状ガスケット含浸特殊紙使用温度範囲(℃)-40~150寸法(m)1×1適合流体油、温水、酸、アルカリ、 ガソリン、溶剤許容面圧(kg/cm2)締付面圧基準:80~160
手袋 クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚 EA354BSシリーズ
エスコ¥4,660税込¥5,1261袋(100枚)翌日出荷から4日以内出荷低タンパク仕様のため、アレルギー発症リスクを軽減します。材質ラテックス天然ゴム厚さ(mm)0.08色ナチュラルイエロー入数(枚)100全長(cm)29
LANケーブル
エスコ¥2,040~税込¥2,244~1巻(1巻)翌日出荷単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。色OD色規格CAT6準拠構造単線コネクタ形状RJ45コネクタあり結線方式ストレート結線使用場所屋内用ケーブル径(Φmm)6.2
オートエアーリール EA124BSシリーズ
エスコ¥15,800税込¥17,3801台翌日出荷製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)
分波器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷仕様出力とBS・CS端子間電流通過(最大DC15V・0.8A/AC30V・1A)寸法(mm)50×28×20(接線部除く)質量(g)50グリーン購入法適合
UHF・CS・BS卓上ブースター
エスコ¥15,400税込¥16,9401台翌日出荷付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224MHz寸法(mm)121×90×33(H)質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.6(入力端子送電時:6.4(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))コード長さ(m)2電源電圧(V)DC15/0.07(/A)インピーダンス(入出力)75Ω(F型)標準利得(dB)UHF:25~33、BS・CS:-12以上雑音指数(dB)UHF:4以下適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10
UHF・BS・CS用卓上ブースター
エスコ¥17,200税込¥18,9201台翌日出荷付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224MHz寸法(mm)33(H)×121(W)×90(D)質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.3(入力端子送電時:8.0(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))電源電圧(V)DC15/0.16(/A)インピーダンス(入出力)75Ω標準利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V、BS・110℃S:45~75V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
3/4"DRx500mm スピンナーハンドル
エスコ¥17,800税込¥19,5801本翌日出荷建設機械・大型車両での高トルクが必要な作業に適しています。 【ご注意】・ 駆動部で手を挟むことがあるので、グリップの中央を持つ。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BS6-500●全長(mm):500●差込角:3/4"●グリップ径:29.7mm●グリップ穴径:10mm●重量:2.1kg●サイズ(mm):D/28、L/500、A/10
LANケーブル
エスコ¥24,000税込¥26,4001巻(1巻)4日以内出荷単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。色OD色長さ(m)100規格CAT6準拠構造単線コネクタ形状-コネクタなし結線方式ストレート結線使用場所屋内用ケーブル径(Φmm)6.2









![[L/290mm]手袋(クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508493-210427-02.jpg)







![[Δ型]ホグリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48161026-231025-02.jpg)
![[Δ型]ホグリング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48161044-231025-02.jpg)
![[XL] 手袋・メカニック(合成革/迷彩) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64506673-210427-04.jpg)
![[ステンレス製]Hex-Plusビットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154638-231025-02.jpg)
![5.0x89mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44092318-190802-02.jpg)
![[M] 手袋・メカニック(合成革/迷彩) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64506655-210427-14.jpg)
![3.0x89mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44091889-190802-02.jpg)
![[ステンレス製]TORXビットセット(イジリ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154647-231025-02.jpg)
![[S] 手袋・メカニック(合成革/迷彩) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64506646-210427-14.jpg)
![[M/290mm]手袋(クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508484-210427-02.jpg)
![5本組 [+ -]ビットセット ステンレス製 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61146419-240604-02.jpg)
![4.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64562944-210430-02.jpg)



![#1x89mm [+]ドライバービット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64562935-210430-02.jpg)