カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 手袋(6)
  • 梱包用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(3,952)
  • RS PRO(303)
  • 伊東電機(141)
  • bitstrong(ビットストロング)(103)
  • コガネイ(87)
  • DIA-COMPE(70)
  • MAZDA(マツダ)(69)
  • Festo(66)
  • CKD(52)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(41)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • YAMAHA(ヤマハ)(25)
  • 岩崎電気(24)
  • BUFFALO(バッファロー)(24)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • Beat-Sonic(17)
  • GVS(15)
  • 鈴木ブロンズ継手(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-a」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディークリーナー用棚用ブラシ エスコ

    ハンディークリーナー用棚用ブラシ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。
  • 替刃(EA545BP,EA858BS用) エスコ

    替刃(EA545BP,EA858BS用)

    エスコ
    7,470税込8,217
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BP-10
  • 3.2-6.4mm/6.4mm ブラインドリベット(25本) エスコ

    3.2-6.4mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1パック(25本)
    当日出荷
    エスコ品番EA527BS-20Aリベット径(Φmm)6.4板厚(mm)3.2~6.4
  • ウェットブラスト用重曹 エスコ

    ウェットブラスト用重曹

    エスコ
    16,700税込18,370
    1袋(25kg)
    当日出荷
    人・環境に優しいパウダーです。 モース硬度2.5の柔らかさで素材を傷つけません。 中間粒径(平均0.2mm)で使用範囲が広くコストパフォーマンスの良いマジックパウダーです。
    仕様●内容量:25kg●粒径:0.2mm
  • 1.81m はしご(FRP製) エスコ

    1.81m はしご(FRP製)

    エスコ
    32,300税込35,530
    1台
    当日出荷
    仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。材質支柱:FRPステップ:アルミ合金段数5踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-1L18
  • [L/290mm]手袋(クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚) エスコ

    [L/290mm]手袋(クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚)

    エスコ
    4,490税込4,939
    1袋(100枚)
    当日出荷
    用途クリーンルーム内作業材質ラテックス天然ゴム厚さ(mm)0.08全長(mm)290サイズL質量(g)約750(100枚入り)入数100枚
  • 2.44m はしご(FRP製) エスコ

    2.44m はしご(FRP製)

    エスコ
    40,200税込44,220
    1台
    欠品中
    仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。材質支柱:FRPステップ:アルミ合金段数7踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-1L24
  • ダンボール箱 エスコ

    ダンボール箱

    エスコ
    2,500税込2,750
    1束(20枚)
    翌日出荷
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)1.5クラフト入数(枚)20
  • 1800x1200x4mm プラダン OD/8枚 エスコ

    1800x1200x4mm プラダン OD/8枚

    エスコ
    20,100税込22,110
    1セット(8枚)
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)1200厚さ(mm)4ODグリーン奥行(mm)1800寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1200×1800×4
  • 50mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製) エスコ

    50mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮寸法(mm)外径:50 線径:0.15 幅:12全長(mm)45軸径6.0mm軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
  • ダンボール箱(白・無地) エスコ

    ダンボール箱(白・無地)

    エスコ
    4,600税込5,060
    1束(20枚)
    翌日出荷
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)1.5
  • オートエアーリール EA124BSシリーズ エスコ

    オートエアーリール EA124BSシリーズ

    エスコ
    16,500税込18,150
    1台
    翌日出荷
    製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール
    仕様●内径×外径:6.5×10mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:14m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:355(W)×155(D)×287(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3800●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)
  • ホースプラッカー エスコ

    ホースプラッカー

    エスコ
    1,360税込1,496
    1本
    翌日出荷
    用途/ラジエター等のホースの引き抜き、 固着したホースの剥がしに。
    軸径(Φmm)6全長(mm)235質量(g)115軸長(mm)110
  • [Δ型]ホグリング エスコ

    [Δ型]ホグリング

    エスコ
    8,070税込8,877
    1個(976個)
    翌日出荷
    ステンレススチール製。
    用途金網やフェンスの取り付け、補修に。質量(g)450先端先丸内寸(mm)かしめ:5口幅(mm)13線径(mm)2
  • [Δ型]ホグリング エスコ

    [Δ型]ホグリング

    エスコ
    7,480税込8,228
    1個(876個)
    翌日出荷
    ステンレススチール製。
    用途金網やフェンスの取り付け、補修に。質量(g)450先端先丸内寸(mm)かしめ:5.5口幅(mm)15.5線径(mm)2
  • [XL] 手袋・メカニック(合成革/迷彩) エスコ

    [XL] 手袋・メカニック(合成革/迷彩)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1双
    翌日出荷
    材質手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.6全長(mm)240サイズLL手のひらまわり(cm)22.5
  • [ステンレス製]Hex-Plusビットセット エスコ

    [ステンレス製]Hex-Plusビットセット

    エスコ
    8,790税込9,669
    1セット
    翌日出荷
    防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・
    セット内容4本組(3.0・4.0・5.0・6.0)全長(mm)89サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
  • 5.0x89mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    5.0x89mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)89差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
  • [M] 手袋・メカニック(合成革/迷彩) エスコ

    [M] 手袋・メカニック(合成革/迷彩)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1双
    翌日出荷
    手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革
    材質手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.6全長(mm)220迷彩サイズM手のひらまわり(cm)20
  • 3.0x89mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    3.0x89mm[Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)89差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
  • [ステンレス製]TORXビットセット(イジリ止付) エスコ

    [ステンレス製]TORXビットセット(イジリ止付)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1セット
    翌日出荷
    イジリ止め付・防錆性に優れた特殊加工ステンレス製・
    セット内容5本組(T10・T15・T20・T25・T30)全長(mm)89サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
  • [S] 手袋・メカニック(合成革/迷彩) エスコ

    [S] 手袋・メカニック(合成革/迷彩)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1双
    翌日出荷
    手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革
    材質手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.6全長(mm)200迷彩サイズS手のひらまわり(cm)19
  • [M/290mm]手袋(クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚) エスコ

    [M/290mm]手袋(クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚)

    エスコ
    4,490税込4,939
    1袋(100枚)
    翌日出荷
    用途クリーンルーム内作業材質ラテックス天然ゴム厚さ(mm)0.08全長(mm)290サイズM質量(g)約730(100枚入り)入数100枚
  • 5本組 [+ -]ビットセット ステンレス製 エスコ

    5本組 [+ -]ビットセット ステンレス製

    エスコ
    5,030税込5,533
    1セット
    翌日出荷
    仕様●型番:※ESCOオリジナルセット品●サイズ:(+)#1・#2(2本)・#3、(-)5.5×1.0mm(5本組)●全長:89mm●六角シャンク:1/4"●防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
  • 4.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    4.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
    材質ステンレス寸法(mm)4.0全長(mm)89先端形状六角差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • 38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型スチール製) エスコ

    38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型スチール製)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)外径:38 線径:0.3 幅:9全長(mm)45軸径6.0mm軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
  • 38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製) エスコ

    38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型真鍮製)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮全長(mm)45軸径6.0mm軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpmブラシ寸法(mm)外径:38 線径:0.15 幅:12
  • ガスケットシート(中面圧用) エスコ

    ガスケットシート(中面圧用)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1箱(5枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    スタンダードな中面圧用。油類に対して優れた耐性があります。長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を独自の方法で含浸させてあります。接合面にはさんで締付加圧すると、粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。
    材質液状ガスケット含浸特殊紙使用温度範囲(℃)-40~150寸法(m)1×1適合流体油、温水、酸、アルカリ、 ガソリン、溶剤許容面圧(kg/cm2)締付面圧基準:80~160
  • #1x89mm [+]ドライバービット(ステンレス製) エスコ

    #1x89mm [+]ドライバービット(ステンレス製)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
    材質ステンレス
  • 手袋 クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚 EA354BSシリーズ エスコ

    手袋 クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚 EA354BSシリーズ

    エスコ
    4,660税込5,126
    1袋(100枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    低タンパク仕様のため、アレルギー発症リスクを軽減します。
    材質ラテックス天然ゴム厚さ(mm)0.08ナチュラルイエロー入数(枚)100全長(cm)29
  • LANケーブル エスコ

    LANケーブル

    エスコ
    2,040税込2,244
    1巻(1巻)
    翌日出荷
    単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
    OD色規格CAT6準拠構造単線コネクタ形状RJ45コネクタあり結線方式ストレート結線使用場所屋内用ケーブル径(Φmm)6.2
  • オートエアーリール EA124BSシリーズ エスコ

    オートエアーリール EA124BSシリーズ

    エスコ
    15,800税込17,380
    1台
    翌日出荷
    製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール
    仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)
  • 分波器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用) エスコ

    分波器(CS・BS・FM・VHF・UHF・CATV用)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    仕様出力とBS・CS端子間電流通過(最大DC15V・0.8A/AC30V・1A)寸法(mm)50×28×20(接線部除く)質量(g)50グリーン購入法適合
  • UHF・CS・BS卓上ブースター エスコ

    UHF・CS・BS卓上ブースター

    エスコ
    15,400税込16,940
    1台
    翌日出荷
    付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224MHz寸法(mm)121×90×33(H)質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.6(入力端子送電時:6.4(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))コード長さ(m)2電源電圧(V)DC15/0.07(/A)インピーダンス(入出力)75Ω(F型)標準利得(dB)UHF:25~33、BS・CS:-12以上雑音指数(dB)UHF:4以下適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10
  • UHF・BS・CS用卓上ブースター エスコ

    UHF・BS・CS用卓上ブースター

    エスコ
    17,200税込18,920
    1台
    翌日出荷
    付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224MHz寸法(mm)33(H)×121(W)×90(D)質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.3(入力端子送電時:8.0(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))電源電圧(V)DC15/0.16(/A)インピーダンス(入出力)75Ω標準利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V、BS・110℃S:45~75V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
  • 3/4"DRx500mm スピンナーハンドル エスコ

    3/4"DRx500mm スピンナーハンドル

    エスコ
    17,800税込19,580
    1本
    翌日出荷
    建設機械・大型車両での高トルクが必要な作業に適しています。 【ご注意】・ 駆動部で手を挟むことがあるので、グリップの中央を持つ。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BS6-500●全長(mm):500●差込角:3/4"●グリップ径:29.7mm●グリップ穴径:10mm●重量:2.1kg●サイズ(mm):D/28、L/500、A/10
  • LANケーブル エスコ

    LANケーブル

    エスコ
    24,000税込26,400
    1巻(1巻)
    4日以内出荷
    単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
    OD色長さ(m)100規格CAT6準拠構造単線コネクタ形状-コネクタなし結線方式ストレート結線使用場所屋内用ケーブル径(Φmm)6.2