カテゴリ
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- RS PRO(27)
- シュナイダーエレクトリック(27)
- 三菱電機(9)
- COOPER BUSSMANN(6)
- SMC(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- 若井産業(3)
- ヤマト科学(2)
- 伊東電機(2)
- ナイキ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 吉岡製作所(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- THECUT(1)
- EATON(イートン)(1)
- Kraus & Naimer(1)
「bs660」の検索結果

441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様
エスコ¥5,940税込¥6,5341台翌日出荷使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレン