カテゴリ

  • 研磨材(34)
  • テープ(4)
  • 梱包用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • TRUSCO(134)
  • SAMTEC(41)
  • StarTech.com(38)
  • バーテック(36)
  • 椿本興業(31)
  • サンワサプライ(28)
  • フエニックス・コンタクト(26)
  • 三菱マテリアル(22)
  • アズワン(21)
  • 空調服(21)
  • コノエ(20)
  • ダイヘン(18)
  • Festo(14)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(13)
  • オーティス(13)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • ホシザキ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt 剤」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)エスコ
4,330税込4,763
1個
当日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)50ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
10x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ10x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)エスコ
3,430税込3,773
1個
当日出荷
軸径1/4”(6.35mm)ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ寸法(mm)外径:10 線径:0.15
25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)エスコ
3,810税込4,191
1個
当日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)25ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)エスコ
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
軸径1/4”(6.35mm)仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15mm材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm外径32mm
スチール軸付 ワイヤーブラシ エスコスチール軸付 ワイヤーブラシエスコ(1件のレビュー)
700税込770
1個
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)6材質スチール軸長(mm)24線径(Φmm)0.3
真鍮軸付 ワイヤーブラシ エスコ真鍮軸付 ワイヤーブラシエスコ
639税込703特価
1個
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)6材質真鍮線径(Φmm)0.1
25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)エスコ
3,810税込4,191
1個
当日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)25ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製) エスコ10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)エスコ
495税込545
1個
当日出荷
エスコ品番EA819BT-5
15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/ステンレス線) エスコ15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/ステンレス線)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。 凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。
軸径1/4”(6.35mm)仕様スプリング入り材質ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])3800rpmブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
18mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製) エスコ18mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
エスコ品番EA819BT-7
三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズ エスコ三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズエスコ
3,600税込3,960
1個
当日出荷
L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●重量(g):111●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-07
1200x 900x40mm 当て板(発泡ポリエチレン) エスコ1200x 900x40mm 当て板(発泡ポリエチレン)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
軽量で耐久性に優れています。 静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。 衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩衝材です。
エスコ品番EA911BT-1
20g 瞬間接着剤(超高速・低粘度) エスコ20g 瞬間接着剤(超高速・低粘度)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌々日出荷
超高速難接着用。
用途難接着ゴム材のEPDM、バイトンゴム、PVC、ポリウレタン、PBT、ポリアセタール、ポリカーボネート等に成分シアノアクリレート系エスコ品番EA936AA-3タイプ低粘度使用温度範囲(℃)-55~80液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 鋼線) エスコ15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 鋼線)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BT-36
19x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ19x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)19ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/鋼線) エスコ15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/鋼線)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。 凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。
軸径1/4”(6.35mm)仕様スプリング入り材質スチール最大回転数(min-1[r.p.m])3800rpmブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
18mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製) エスコ18mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BT-27
15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製) エスコ15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BT-6
15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/真鍮線) エスコ15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/真鍮線)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。 凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。
軸径1/4”(6.35mm)仕様スプリング入り材質真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpmブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製) エスコ10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製)エスコ
605税込666
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BT-25
19x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ19x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)エスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)仕様インパクトドライバー用材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ寸法(mm)外径:19mm 線径:0.15mm
15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製) エスコ15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製)エスコ
675税込743
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BT-26
15mm/M10 ワイヤーブラシ(エンド型 ステンレス製) エスコ15mm/M10 ワイヤーブラシ(エンド型 ステンレス製)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BT-32
1400x 900x40mm 当て板(発泡ポリエチレン) エスコ1400x 900x40mm 当て板(発泡ポリエチレン)エスコ
6,210税込6,831
1個
翌日出荷
軽量で耐久性に優れています。 静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。 衝撃吸収性に優れており、曲げても割れにくい緩衝材です。
エスコ品番EA911BT-2
100mmx1.0m シールブラシ(PBT/青) エスコ100mmx1.0m シールブラシ(PBT/青)エスコ
40,300税込44,330
1個
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LE-100L材質PBTテープ幅(mm)100テープ長さ(m)1全高(mm)145毛丈(mm)100ブラシ径(Φmm)0.5
三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズ エスコ三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):R3/8"(PT)●重量(g):199●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-08
メカニクスグローブ (耐水防寒・合成革) エスコメカニクスグローブ (耐水防寒・合成革)エスコ
4,100税込4,510
1双(1双)
翌日出荷
手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。手袋全体に防水加工が施され、SoftShellが冷気の侵入を防ぎます。Thinsulate(TM)Eco断熱材が温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
材質合成皮革厚さ(mm)1シリーズORIGINAL入数(双)1機能耐久性、防水性、耐寒
50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)エスコ
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.2mm材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm外径50mm
80mmx1.0m シールブラシ(PBT/青) エスコ80mmx1.0m シールブラシ(PBT/青)エスコ
39,100税込43,010
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979LE-100材質PBT長さ(mm)1000取付ビス穴加工が必要テープ幅(mm)80テープ長さ(m)1全高(mm)125毛丈(mm)80ブラシ径(Φmm)0.5
25mmx0.5m シールブラシ(PBT/青) エスコ25mmx0.5m シールブラシ(PBT/青)エスコ
8,450税込9,295
1個
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LC-50材質PBT長さ(mm)500テープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.5全高(mm)60毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製) エスコ15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BT-37
38x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ38x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)38ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
100mm/ 650W ディスクグラインダー エスコ100mm/ 650W ディスクグラインダーエスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
硬い素材の研磨・加工作業に対応したディスクグラインダー。手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能です。サイドハンドル付きのため、様々な用途に活用できます。サビ落としからブロック・レンガなどの硬い素材の研磨まで多目的な作業をサポート。ホイールカバー(EA809BT-2/別売)を使用することで、切断時の火花、粉塵の飛散を抑えます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:G650●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・650W●サイズ:73×255×75(H)mm●重量:1.25kg●コード長:2m●付属品:サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ●二重絶縁アズワン品番65-3892-66
32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)32ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)32ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(真鍮線)エスコ(1件のレビュー)
4,330税込4,763
1個
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)外径(mm)50ブラシ長(mm)50仕様インパクトドライバー用線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm
13x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ13x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)エスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)仕様インパクトドライバー用材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ寸法(mm)外径:13mm 線径:0.15mm
16x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ16x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)エスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
軸径1/4”(6.35mm)仕様インパクトドライバー用材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ寸法(mm)外径:16mm 線径:0.15mm
鉄工ヤスリ エスコ鉄工ヤスリエスコ
2,050税込2,255
1セット(1セット)
翌日出荷
人間工学に基づいた握りやすい楕円形ハンドル。PBプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり、非常に丈夫です。
仕様柄あり全長(mm)320刃長(mm)200
HDMIケーブル(プレミアム) EA940PMシリーズ エスコHDMIケーブル(プレミアム) EA940PMシリーズエスコ
8,790税込9,669
1本
翌日出荷
プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブルです。4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブルです。4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
仕様●ケーブル長:7m●ケーブル直径:約9.0mm●コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●規格:Premium HDMI認証品●線材:UL20276●被覆材質:PVC(ポリ塩化ビニル)●対応解像度:4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/120Hz●帯域:18Gbps●対応機種:HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどアズワン品番65-9314-78