カテゴリ
- 作業工具(18)
- 研磨材(8)
- 事務用品(3)
- 電気材料(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(371)
- メディアカバーマーケット(299)
- KTC(64)
- 三菱ふそう(38)
- 日研工作所(24)
- 空調服(24)
- コノエ(19)
- MSTコーポレーション(18)
- ニチコン(18)
- イスカル(17)
- ホンダ(15)
- 右下精器製造(15)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(15)
- SAMTEC(14)
- 住友電工ハードメタル(14)
- GVS(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- ユキワ精工(12)
- ブランドをもっと見る
「bt-10」の検索結果
特価

210×297×0.3mm プリンター用マグネットシート(5枚)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個当日出荷インクジェットプリンターで印刷できる超薄型マグネットシートです。 永久紙磁石。 オフィスや黒板に好きな形にカットして貼ることができます。エスコ品番EA781BT-10材質フェライト+エラストマー+紙寸法(mm)210×297×0.3繰り返し・詰め替え対応![[+ TorxHex] ドライバーセット(差替式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528367-220412-02.jpg)
[+ TorxHex] ドライバーセット(差替式)
エスコ¥15,400税込¥16,9401セット翌日出荷ラピッドアダプター式 ハンドル先端マグネット付 ドライバーハンドルはワンタッチでビットを脱着できます。 自転車メンテナンスにも最適です。 付属のツールポーチは腰に装着可能です。(ベルト幅:70mm)仕様●ドライバーハンドル:119mm●ビット全長:89mm●ビット六角シャンク:1/4”●(+)ビット:#1・#2●TORXビット(イジリ止付):T10・T20・T25・T30●Hex-Plusビット:2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm商品構成セット品
10x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)
エスコ¥3,430税込¥3,7731個当日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50ブラシ寸法(mm)外径:10 線径:0.15
8.0/12.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷エスコ品番EA125BT-10C材質ウレタン樹脂色青長さ(m)10内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
50x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)
エスコ¥4,330税込¥4,7631個翌日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.2mm材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm外径50mm![3/8"DR/5x62mm[HEX]ビットソケット(グリップリング付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64747753-210510-02.jpg)
3/8"DR/5x62mm[HEX]ビットソケット(グリップリング付)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷全長(mm)(L)62対辺(mm)5外径(Φmm)(D)18差込角(inch)3/8"![3/8"DR/4x62mm[HEX]ビットソケット(グリップリング付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64747744-210510-02.jpg)
3/8"DR/4x62mm[HEX]ビットソケット(グリップリング付)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷全長(mm)(L)62対辺(mm)4外径(Φmm)(D)18差込角(inch)3/8"![3/8"DR/3x62mm[HEX]ビットソケット(グリップリング付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64747735-210510-02.jpg)
3/8"DR/3x62mm[HEX]ビットソケット(グリップリング付)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷全長(mm)(L)62対辺(mm)3外径(Φmm)(D)18差込角(inch)3/8"
38x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.15mm材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm外径38mm
25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ寸法(mm)外径:25mm 線径:0.15mm
13x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)
エスコ¥3,430税込¥3,7731個翌日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ寸法(mm)外径:13mm 線径:0.15mm
450x600mm 黒板マグネットシート
エスコ¥3,520税込¥3,8721枚翌日出荷材質マグネットシート:フェライト磁石+塩素化ポリエチレン 黒板シート:PET寸法(mm)450×600×0.75(T)着磁力片面
300x450mm 黒板マグネットシート
エスコ¥1,480税込¥1,6281枚翌日出荷材質マグネットシート:フェライト磁石+塩素化ポリエチレン 黒板シート:PET寸法(mm)300×450×0.75(T)着磁力片面![3/8"DR/6x62mm[HEX]ビットソケット(グリップリング付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64747769-210510-02.jpg)
3/8"DR/6x62mm[HEX]ビットソケット(グリップリング付)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷全長(mm)(L)62対辺(mm)6外径(Φmm)(D)18差込角(inch)3/8"
19x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)
エスコ¥3,430税込¥3,7731個翌日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ寸法(mm)外径:19mm 線径:0.15mm
16x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)
エスコ¥3,430税込¥3,7731個翌日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ寸法(mm)外径:16mm 線径:0.15mm
埋込みリフトハンドル ステンレス製 55.6×63.5mm
エスコ¥1,150税込¥1,2651個3日以内出荷材質SUS304厚さ(mm)0.7ハンドル径(Φmm)26深さ(mm)10プレート寸法(mm)65×55取付穴径(Φmm)3.8
三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズ
エスコ¥5,100税込¥5,6101個翌日出荷L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):R3/8"(PT)●重量(g):199●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
32x50mm6角軸ワイヤーブラシ(鋼線)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌々日出荷仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.15mm材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpm外径32mm![1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05054449-241204-02.jpg)
1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ
エスコ¥1,690~税込¥1,859~1個翌日出荷応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。![[EA705BT-2用] 替センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761580-240528-02.jpg)
[EA705BT-2用] 替センサー
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷。一般的な冷媒FCKW、HFKW、FKW、H2すべてに使えるスペアヘッドです。その場でリーク検知器にヘッドを取り換え、すぐに測定できます。3g/a 以下という超高感度のプローブヘッドが、わずかなリークも確実に検知します仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0554 3180(testo318-0)●名称:替センサー●適合品番:EA705BT-2●サイズ(W×D×H)mm:17×17×50●重量(g):10●色:黒








![[チタン合金製]片目片口スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288638-260319-02.jpg)

![[+ TorxHex] ドライバーセット(差替式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528367-220412-02.jpg)

![3/8"sqx 7/16" [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50049852-170327-02.jpg)




![3/8"DR/5x62mm[HEX]ビットソケット(グリップリング付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64747753-210510-02.jpg)
![3/8"DR/4x62mm[HEX]ビットソケット(グリップリング付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64747744-210510-02.jpg)
![3/8"DR/3x62mm[HEX]ビットソケット(グリップリング付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64747735-210510-02.jpg)












![3/8"DR/6x62mm[HEX]ビットソケット(グリップリング付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64747769-210510-02.jpg)







![1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05054449-241204-02.jpg)
![[EA705BT-2用] 替センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761580-240528-02.jpg)