カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KTC(39)
  • ダイヘン(22)
  • 日研工作所(19)
  • 大阪魂(14)
  • MSTコーポレーション(13)
  • NTツール(11)
  • TRUSCO(10)
  • イスカル(9)
  • BIG DAISHOWA(9)
  • ユキワ精工(8)
  • 田倉工具(7)
  • マンヨーツール(7)
  • SMC(5)
  • TP-LINK(5)
  • アックスブレーン(4)
  • JRC(4)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
  • Vivotek(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt-45」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替刃(EA545BT-36用) エスコ

    替刃(EA545BT-36用)

    エスコ
    42,600税込46,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BT-36B
  • 替刃(EA545BT-30用) エスコ

    替刃(EA545BT-30用)

    エスコ
    37,100税込40,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BT-30B
  • 替刃(EA545BT-24用) エスコ

    替刃(EA545BT-24用)

    エスコ
    24,300税込26,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BT-24B
  • 替刃(EA545BT-42用) エスコ

    替刃(EA545BT-42用)

    エスコ
    40,100税込44,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BT-42B
  • 替刃(EA545BT-18用) エスコ

    替刃(EA545BT-18用)

    エスコ
    25,900税込28,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BT-18B
  • 替刃(EA545BT-14用) エスコ

    替刃(EA545BT-14用)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BT-14B
  • ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用) エスコ

    ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)

    エスコ
    4,290税込4,719
    1個
    翌日出荷
    EA928BK-30、-45、BL-25~-45用ハンドルです。 クリップ止式 ヘッド部分が180°回転します。 伸縮ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ(P.637に掲載)に取付可能です。但し、BEシリーズ以外に取付ける場合は、EA928BH-3(アダプター)が必要です。
    エスコ品番EA928BK-7A材質ABS樹脂全長(mm)190ハンドル径(Φmm)32口幅(mm)1320繰り返し・詰め替え対応
  • デジタルマルチメーター Bluetooth搭載 エスコ

    デジタルマルチメーター Bluetooth搭載

    エスコ
    21,800税込23,980
    1個
    翌日出荷
    インターフェイス:Bluetooth4.2、iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用ください)表示更新のタイミングで測定値のデータ転送をする。Bluetooth(R)機能により、パソコンやタブレットなどに測定データを転送できます。
    仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PM300BT●直流電圧:600m/6/60/600V●交流電圧:6/60/600V●抵抗:600/6k/60k/600k/6M/60MΩ●静電容量:60n/600n/6μ/60μ/600μF●周波数:99.99/999.9/9.999k/99.99kHz●機能:オートパワーセーブ、データホールド、リラティブ(相対値表示)、最大・最小・平均値表示 ●電源:CR2032×1本(付属)●サイズ:56(W)×13(D)×110(H)mm●重量:84g●付属品:キャリングケース、取扱説明書●分解能:直流電圧/0.1mV 交流電圧/0.001V 抵抗/0.1Ω 静電容量/0.01nF 周波数/0.01Hz●最高確度:直流電圧/±(0.8%+3) 交流電圧/±(1.2%+5) 抵抗/±(1.5%+5) 静電容量/±(3.0%+10) 周波数/±(0.5%+3)●ダイオードテスト:開放電圧/約3.2V●導通チェック:開放電圧/約1.0V (10~50Ω以下でブザー音) ●サンプルレート:約5回/秒●表示:数値部/6000●周波数特性:45~500Hz●電池寿命:Bluetooth機能OFF/約150時間 Bluetooth機能ON/約60時間 BT連続使用時/約30時間●テストリード長:全長約0.5m●安全規格:IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600V●ピン先:18mm●レンジ切替:オートレンジ●使用環境条件:高度2000m以下、屋内使用、環境汚染度Ⅱ●オーバー表示:数値部に”OL”表示●コンデンサ容量(F):60n/600n/6μ/60μ/600μF●導通:0~50Ω以下でブザー音 開放電圧/約1.0V●国際安全規格CAT.Ⅳ300V/CATⅢ600Vに準拠●真の実効値測定タイプ●通信はBluetooth 4.2搭載●6000カウント●周波数測定(正弦波交流のみ)●オートパワーセーブ(約15分) 解除可●ポケットタイプ●6200カウント●0.8%最高確度 周波数測定(正弦波交流のみ)●データホールド、リラティブ機能
関連キーワード
pt-40特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pt-40