カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIG DAISHOWA(64)
  • KTC(60)
  • MSTコーポレーション(81)
  • NTツール(61)
  • SMC(131)
  • TRUSCO(26)
  • イスカル(14)
  • オーハウス(19)
  • カトウ工機(11)
  • タンガロイ(11)
  • ダイヘン(67)
  • ホンダ(50)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • ユキワ精工(29)
  • 三菱ふそう(41)
  • 大阪製罐(15)
  • 大阪魂(14)
  • 日研工作所(95)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt30」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替刃(EA545BT-30用) エスコ

    替刃(EA545BT-30用)

    エスコ
    ¥37,100税込¥40,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BT-30B
  • ツーリングホルダー BT-30用 /8個 エスコ

    ツーリングホルダー BT-30用 /8個

    エスコ
    ¥1,740税込¥1,914
    1組(8個)
    翌日出荷
    マシニングセンターのツーリング保持用のホルダーです EA956FA-1、旧EA956FA-10、旧EA956FA-15に組み合わせてお使い下さい。
    仕様●材質:樹脂●サイズ:64×137×48(H)mm●適合シャンク:BT30●重量:76g
  • VP管用吊りバンド エスコ

    VP管用吊りバンド

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,360税込¥1,496
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • W3/8x30mm 雌ねじアンカー (50本) エスコ

    W3/8x30mm 雌ねじアンカー (50本)

    エスコ
    ¥1,380税込¥1,518
    1パック(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BT-30ねじの呼びW3/8
  • [チタン合金製]片目片口スパナ エスコ

    [チタン合金製]片目片口スパナ

    エスコ
    ¥80,100税込¥88,110
    1丁
    翌日出荷
    軽量で非磁性、耐食性があります。
  • 13mm/750mm ボルトカッター エスコ

    13mm/750mm ボルトカッター

    エスコ
    ¥50,500税込¥55,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BT-30
  • メカニクスグローブ (合成革) エスコ

    メカニクスグローブ (合成革)

    エスコ
    ¥5,000税込¥5,500
    1双(1双)
    翌日出荷
    手の平部分は衝撃を吸収し、分散させる構造になっています。マジックテープ止。指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。指先の内側を強化し、強度と耐久性がさらに向上しています。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。
    材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.8色ODグリーンシリーズM-PACT入数(双)1機能通気性、タッチスクリーン対応
  • 8.0/12.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    8.0/12.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    ¥11,900税込¥13,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125BT-30C材質ウレタン樹脂色青長さ(m)30内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
  • ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用) エスコ

    ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)

    エスコ
    ¥4,290税込¥4,719
    1個
    翌日出荷
    EA928BK-30、-45、BL-25~-45用ハンドルです。 クリップ止式 ヘッド部分が180°回転します。 伸縮ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ(P.637に掲載)に取付可能です。但し、BEシリーズ以外に取付ける場合は、EA928BH-3(アダプター)が必要です。
    エスコ品番EA928BK-7A材質ABS樹脂全長(mm)190ハンドル径(Φmm)32口幅(mm)1320繰り返し・詰め替え対応
  • 1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ

    1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ

    エスコ
    ¥1,690~税込¥1,859~
    1個
    翌日出荷
    応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
  • デジタルマルチメーター Bluetooth搭載 エスコ

    デジタルマルチメーター Bluetooth搭載

    エスコ
    ¥21,800税込¥23,980
    1個
    翌日出荷
    インターフェイス:Bluetooth4.2、iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用ください)表示更新のタイミングで測定値のデータ転送をする。Bluetooth(R)機能により、パソコンやタブレットなどに測定データを転送できます。
    仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PM300BT●直流電圧:600m/6/60/600V●交流電圧:6/60/600V●抵抗:600/6k/60k/600k/6M/60MΩ●静電容量:60n/600n/6μ/60μ/600μF●周波数:99.99/999.9/9.999k/99.99kHz●機能:オートパワーセーブ、データホールド、リラティブ(相対値表示)、最大・最小・平均値表示 ●電源:CR2032×1本(付属)●サイズ:56(W)×13(D)×110(H)mm●重量:84g●付属品:キャリングケース、取扱説明書●分解能:直流電圧/0.1mV 交流電圧/0.001V 抵抗/0.1Ω 静電容量/0.01nF 周波数/0.01Hz●最高確度:直流電圧/±(0.8%+3) 交流電圧/±(1.2%+5) 抵抗/±(1.5%+5) 静電容量/±(3.0%+10) 周波数/±(0.5%+3)●ダイオードテスト:開放電圧/約3.2V●導通チェック:開放電圧/約1.0V (10~50Ω以下でブザー音) ●サンプルレート:約5回/秒●表示:数値部/6000●周波数特性:45~500Hz●電池寿命:Bluetooth機能OFF/約150時間 Bluetooth機能ON/約60時間 BT連続使用時/約30時間●テストリード長:全長約0.5m●安全規格:IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600V●ピン先:18mm●レンジ切替:オートレンジ●使用環境条件:高度2000m以下、屋内使用、環境汚染度Ⅱ●オーバー表示:数値部に”OL”表示●コンデンサ容量(F):60n/600n/6μ/60μ/600μF●導通:0~50Ω以下でブザー音 開放電圧/約1.0V●国際安全規格CAT.Ⅳ300V/CATⅢ600Vに準拠●真の実効値測定タイプ●通信はBluetooth 4.2搭載●6000カウント●周波数測定(正弦波交流のみ)●オートパワーセーブ(約15分) 解除可●ポケットタイプ●6200カウント●0.8%最高確度 周波数測定(正弦波交流のみ)●データホールド、リラティブ機能