カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(997)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • ホンダ(10)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • コクヨ(8)
  • 三菱電機(8)
  • WEIDMULLER(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(4)
  • シモン(3)
  • 内外電機(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • ラムマウント(3)
  • BULGIN(3)
  • omron(オムロン)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bv c1」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc1・1/4" 空圧式ボールバルブ(青銅製) エスコ

    Rc1・1/4" 空圧式ボールバルブ(青銅製)

    エスコ
    27,800税込30,580
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油ねじサイズRc1・1/4"バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1・1/2" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製) エスコ

    Rc1・1/2" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)

    エスコ
    47,300税込52,030
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油ねじサイズRc1・1/2"バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1・1/4" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製) エスコ

    Rc1・1/4" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)

    エスコ
    37,800税込41,580
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油ねじサイズRc1・1/4"バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/2"  空圧式ボールバルブ(青銅製) エスコ

    Rc 1/2" 空圧式ボールバルブ(青銅製)

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油ねじサイズRc1/2"バルブ種類ボールバルブ
  • Rc  1"   空圧式三方ボールバルブ(青銅製) エスコ

    Rc 1" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)

    エスコ
    30,500税込33,550
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油ねじサイズRc1"バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/4"  空圧式三方ボールバルブ(青銅製) エスコ

    Rc 1/4" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)

    エスコ
    23,400税込25,740
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油ねじサイズRc1/4"バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/2"  空圧式三方ボールバルブ(青銅製) エスコ

    Rc 1/2" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)

    エスコ
    26,900税込29,590
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油ねじサイズRc1/2"バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
バルブカテゴリ