カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(3,892)
  • トヨタ(265)
  • Qlight(162)
  • オカムラ(岡村製作所)(145)
  • MAZDA(マツダ)(140)
  • ダイハツ(75)
  • ニッサン(42)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(30)
  • シュナイダーエレクトリック(26)
  • BUFFALO(バッファロー)(18)
  • KITO(キトー)(15)
  • UNION(ユニオン産業)(10)
  • 富士電機(9)
  • TOSTEM(LIXIL)(9)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(8)
  • StarTech.com(7)
  • マルツエレック(7)
  • 外山電気(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bz-1」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • W3/8吊バンド用タン エスコ

    W3/8吊バンド用タン

    エスコ
    105税込116
    1個
    当日出荷
    吊ボルトへの吊バンド取付用金具
    材質スチール (電気亜鉛メッキ)幅(mm)25全長(mm)48取付ねじ径(inch)W3/8”
  • 12mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ

    12mmマルチドリル(六角軸/非金属用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
    用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)12有効長(mm)40適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
  • 15mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ

    15mmマルチドリル(六角軸/非金属用)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷
    位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
    用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)15有効長(mm)66適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
  • 250V/30A 埋込コンセント(2P) エスコ

    250V/30A 埋込コンセント(2P)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BZ-1形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 30A 250V定格電流(A)30
  • 18mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ

    18mmマルチドリル(六角軸/非金属用)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    当日出荷
    位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
    用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)18有効長(mm)66適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
  • Rc 1/8"       三方四面ミニボールバルブ エスコ

    Rc 1/8" 三方四面ミニボールバルブ

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425BZ-1バルブ種類ボールバルブ
  • 絶縁ハンマー エスコ

    絶縁ハンマー

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    滑り止め付
    仕様●全重量(g):4500●頭径(mm):64●全長(mm):850●材質:頭:炭素鋼ハンドル:ポリファイバー●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
  • 10mmマルチドリル(六角軸/非金属用) エスコ

    10mmマルチドリル(六角軸/非金属用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。 インパクトドライバー、電動ドリル、ボール盤に使用可能です。
    用途木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム仕様非金属用刃先径(Φmm)10有効長(mm)40適正回転数(min-1)3000rpm以下六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
  • 雌ねじ取手[樹脂製] エスコ

    雌ねじ取手[樹脂製]

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷
    インサート付裏ビスタイプ。
    ねじサイズM4
  • 三角金具付フック エスコ

    三角金具付フック

    エスコ
    2,660税込2,926
    1セット(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BZ-1
  • フック(スイベル金具付) エスコ

    フック(スイベル金具付)

    エスコ
    480税込528
    1個
    翌日出荷
    塗料缶やペイントバケツをハシゴや窓枠にぶらさげて作業するのに便利です
    仕様フック幅:42mm材質炭素鋼全長(mm)205
  • 125V/15A プラグ(接地2P) エスコ

    125V/15A プラグ(接地2P)

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BZ-13形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
  • 250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地3P) エスコ

    250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地3P)

    エスコ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940BZ-135形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • 250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P) エスコ

    250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BZ-103形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V定格電流(A)30
  • メカニクスグローブ (耐針・耐切創/難燃) エスコ

    メカニクスグローブ (耐針・耐切創/難燃)

    エスコ
    13,500税込14,850
    1双(1双)
    翌日出荷
    タッチスクリーン対応。高性能なDurahide FRゴートスキンレザーが耐久性、グリップ力、操作性、快適さを向上します。ArmorCoreテクノロジーが掌全体と指先を覆い、ASTM F2878レベル2の針刺し耐性を提供します。指先と掌部分に施されたホットスタンプ加工がグリップ力を向上させます。調整可能なフック&ループ式の留め具がしっかりとフィットし、装備を素早く取り出す際にも引っかかりのない快適な操作を実現します。最適な手首の可動性を実現する低いプロファイルのカフデザインで、腕時計とも相性抜群です。AX G-Seriesの掌部分に強化加工を施し、耐久性を向上させ、ツールや装備に対する優れたグリップ力を提供します。全体にKevlarスレッドを使って縫製されており、耐久性に優れています。
    材質本革厚さ(mm)2.5規格EN388 4X44F・EN407 22222X・ANSI A7・ASTM F2878 Level 2
  • 3/8"DRx17mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    3/8"DRx17mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25対辺(mm)17差込角(inch)3/8"
  • 3/8"DRx 8mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    3/8"DRx 8mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25対辺(mm)8.0差込角(inch)3/8"
  • 3/8"DRx 4mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    3/8"DRx 4mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25対辺(mm)4.0差込角(inch)3/8"
  • 3/8"DRx 5mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    3/8"DRx 5mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25対辺(mm)5.0差込角(inch)3/8"
  • M20/400mm シンクシャワー出湯管 エスコ

    M20/400mm シンクシャワー出湯管

    エスコ
    4,840税込5,324
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス、PE、黄銅、ABS樹脂、POM全長(mm)400使用温度範囲(℃)60以下取付ねじサイズM20×1.0
  • 3/8"DRx14mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    3/8"DRx14mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25対辺(mm)14差込角(inch)3/8"
  • 3/8"DRx12mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    3/8"DRx12mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25対辺(mm)12差込角(inch)3/8"
  • 3/8"DRx 7mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    3/8"DRx 7mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25対辺(mm)7.0差込角(inch)3/8"
  • 3/8"DR/3mm-12mm [INHEX]ビットソケットセット エスコ

    3/8"DR/3mm-12mm [INHEX]ビットソケットセット

    エスコ
    10,200税込11,220
    1組
    翌日出荷
    寸法(mm)3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・10・12(8個組)全長(mm)25差込角(inch)3/8"
  • M20/600mm シンクシャワー出湯管 エスコ

    M20/600mm シンクシャワー出湯管

    エスコ
    5,240税込5,764
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス、PE、黄銅、ABS樹脂、POM全長(mm)600使用温度範囲(℃)60以下取付ねじサイズM20×1.0
  • 3/8"DRx 3mm [INHEX]ビットソケット エスコ

    3/8"DRx 3mm [INHEX]ビットソケット

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25対辺(mm)3.0差込角(inch)3/8"
  • 160mm LANアダプター ブラック エスコ

    160mm LANアダプター ブラック

    エスコ
    9,100税込10,010
    1個
    翌日出荷
    インターフェース:USBポート/USB 3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。USB3.2 Gen1(
    仕様●LAN電源電圧:5V●アクセス方式:CSMA/CD●ケーブル長:約16cm●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応●サイズ:W73×D29×H14mm●セット内容:本体、取扱説明書●環境条件:使用時温度/0℃~40℃ 保管時温度/20℃~60℃ 使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと)●重量:約25g●消費電流:188mA(最大)●消費電力:0.94