カテゴリ

  • 作業工具(50)
  • メカニカル部品(30)
  • 機構部品(21)
  • 物流用品(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 電気材料(8)
  • 防犯用品(8)
  • 研磨材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 測定用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 安全標識(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全保護具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • SMC(750)
  • 三菱ふそう(653)
  • コガネイ(334)
  • マキシンコー(282)
  • MAZDA(マツダ)(225)
  • スバル(205)
  • ナリカ(181)
  • 大阪魂(160)
  • IKO(日本トムソン)(145)
  • ニッサン(133)
  • TRUSCO(108)
  • ラムマウント(108)
  • 長野計器(99)
  • エレコム(98)
  • YAMAHA(ヤマハ)(85)
  • シンコー(82)
  • RS PRO(82)
  • メディアカバーマーケット(76)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1.5」の検索結果

関連キーワード
243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    12,600税込13,860
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    9,210税込10,131
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • オーリング高圧用 エスコ

    オーリング高圧用

    エスコ(3件のレビュー)
    370税込407
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    5,650税込6,215
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • [+] ロングドライバー エスコ

    [+] ロングドライバー

    エスコ(6件のレビュー)
    560税込616
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 耐水ペーパー エスコ

    耐水ペーパー

    エスコ
    380税込418
    1セット(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
    用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。基材Cw紙シートサイズ(mm)230×280砥粒CC適合材金属、木工接着剤R/R
  • スプレーボトル エスコ

    スプレーボトル

    エスコ(1件のレビュー)
    305税込336
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル。
    材質PET
  • 銅丸棒 エスコ

    銅丸棒

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 75mm 圧力計 エスコ

    75mm 圧力計

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • 静電気除去テープ エスコ

    静電気除去テープ

    エスコ
    3,370税込3,707
    1巻
    当日出荷
    対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
    用途ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム張り付き防止に。 フィーダーの詰まり防止に。 プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。材質(粘着剤)アクリル系粘着剤幅(mm)30厚さ(mm)0.5長さ(m)5使用温度範囲(℃)40以下推奨基材ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー表面抵抗率(Ω)1.2×10^3/□剥離紙なし入数1巻
  • 危険物標識(危険物の種別~) エスコ

    危険物標識(危険物の種別~)

    エスコ
    9,800税込10,780
    1枚
    当日出荷
    非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
    仕様●表示内容:危険物の類別・保安監督者●サイズ(mm):600×300●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:ステンレス
  • TSフランジ エスコ

    TSフランジ

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質硬質塩化ビニール形状フランジ使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)
  • 15mm 片目片口スパナ エスコ

    15mm 片目片口スパナ

    エスコ
    729税込802
    1個
    当日出荷
    対辺(mm)15
  • アーム棚受 エスコ

    アーム棚受

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    棚受け金具L型棚受け
  • 50mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛) エスコ

    50mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)

    エスコ
    745税込820
    1本
    当日出荷
    材質ナイロン全長(mm)220質量(g)41毛丈(mm)45毛幅(mm)50毛厚(mm)14
  • 130-150mm ホースクランプ(1個) エスコ

    130-150mm ホースクランプ(1個)

    エスコ
    405税込446
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HC-150材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)130~150
  • 230x150x 6mm/#1500 ケンマロンスーパー エスコ

    230x150x 6mm/#1500 ケンマロンスーパー

    エスコ
    305税込336
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA366DC-15粒度1500
  • 150mm グリスポンプ用カプラーツキノズル エスコ

    150mm グリスポンプ用カプラーツキノズル

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-150接続ねじM10×P1.0ホース長さ(mm)150危険物の類別非危険物
  • 横罫B5ノート(クリーンルーム用/32マイ/10冊) エスコ

    横罫B5ノート(クリーンルーム用/32マイ/10冊)

    エスコ
    9,590税込10,549
    1箱(10冊)
    当日出荷
    ブルーサイズB5・横罫入数10冊中紙32枚
  • 50mm キャスター(ツインホイール/4個) エスコ

    50mm キャスター(ツインホイール/4個)

    エスコ(1件のレビュー)
    570税込627
    1個
    当日出荷
    適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150材質ナイロン質量(g)48車輪幅(mm)11×2ストッパーなし
  • 1.5mm 彫刻刃(平型/パワーグリップ) エスコ

    1.5mm 彫刻刃(平型/パワーグリップ)

    エスコ
    629税込692
    1本
    当日出荷
    材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ形状平型全長(mm)140刃幅(mm)1.5
  • ハンドタップセット エスコ

    ハンドタップセット

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • かがり縫用 針セット エスコ

    かがり縫用 針セット

    エスコ(2件のレビュー)
    795税込875
    1セット(12本組)
    当日出荷
    エスコ品番EA916JC-15全長(mm)55~66
  • 61x83cmエプロン(作業用) エスコ

    61x83cmエプロン(作業用)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷
    用途作業現場での汚れ防止に仕様ネックハンガー式材質デニムサイズ(cm)61×83ポケット数ポケット無
  • 15x15x500mm ポリ塩化ビニール角材 エスコ

    15x15x500mm ポリ塩化ビニール角材

    エスコ
    995税込1,095
    1本
    欠品中
    材質ポリ塩化ビニール+ABS寸法(mm)15×15×500(L)質量(g)150
  • 1.5x25mm [Hex]ビット エスコ

    1.5x25mm [Hex]ビット

    エスコ(1件のレビュー)
    385税込424
    1個
    当日出荷
    Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
    エスコ品番EA611DC-1.5材質鍛造鋼製全長(mm)25先端サイズ1.5本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • [充電式] 作業ライト/LED(300ルーメン/マグネット付) エスコ

    [充電式] 作業ライト/LED(300ルーメン/マグネット付)

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    当日出荷
    丈夫なアルミ製ヘッド ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。 回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。 マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。
    付属品USBケーブル仕様●ルーメン:300●重量(g):538●サイズ:Φ69×82mm●使用電池:リチウムイオン電池●照明装置:LED球(SMD)3灯●付属品:USBケーブル質量(g)538バッテリーリチウムイオン照射角360°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • T15 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T15 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683EC-15形状L型
  • 方眼A4ノート(クリーンルーム用/32枚/10冊) エスコ

    方眼A4ノート(クリーンルーム用/32枚/10冊)

    エスコ
    9,590税込10,549
    1箱(10冊)
    当日出荷
    ブルーサイズA4・5方眼入数10冊中紙32枚
  • 横罫A4ノート(クリーンルーム用/32マイ/10冊) エスコ

    横罫A4ノート(クリーンルーム用/32マイ/10冊)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1箱(10冊)
    当日出荷
    ブルーサイズA4・横罫入数10冊中紙32枚
  • デジタルノギス エスコ

    デジタルノギス

    エスコ
    8,010税込8,811
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 510x370x1070mm 分別回収ボックス(4段) エスコ

    510x370x1070mm 分別回収ボックス(4段)

    エスコ
    27,800税込30,580
    1個
    翌日出荷
    キャスター(ストッパー)付。スッキリしたデスクまわりに。 オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。 捨てる段がひと目で分かる「分別表示シール」付。 各段ごとに取っ手がついているので持ち運びにも便利です。
    付属品分別シールエスコ品番EA995C-15材質本体:再生ポリプロピレン、天板:再生ABS質量(kg)8.4種類分別用段数4段耐荷重(kg/段)15エコマーク認定認定外寸(mm)510×370×1070グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体エコマーク認定番号06128087
  • 22mm/260mm    鉄筋ベンダー エスコ

    22mm/260mm 鉄筋ベンダー

    エスコ
    6,030税込6,633
    1個
    翌日出荷
    仕様適応鉄筋サイズ:22mm材質工業用特殊鋼材寸法(mm)Φ30×260(L)質量(g)1750
  • 406x203x279mm ツールバッグ エスコ

    406x203x279mm ツールバッグ

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    仕様プラスチックパーツケース内蔵、ショルダーベルト・カラビナ・底部すべり止めゴム付エスコ品番EA925C-15寸法(mm)406×203×279(H)材質(本体)ファブリックポリエステル容量(L)23外寸法・幅(mm)406外寸法・高さ(mm)279外寸法・奥行(mm)203
  • 1500x1000mm カッティングマット エスコ

    1500x1000mm カッティングマット

    エスコ
    35,300税込38,830
    1個
    当日出荷
    仕様両面使用可能エスコ品番EA762EC-150材質再生PVC樹脂厚さ(mm)3寸法(mm)1500×1000グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ナイロンソフトスリング エスコ

    ナイロンソフトスリング

    エスコ
    6,880税込7,568
    1本
    翌日出荷から12日以内出荷
    形状両端アイ適合規格JIS B 8811
  • 宅配袋 EA927SCシリーズ エスコ

    宅配袋 EA927SCシリーズ

    エスコ
    1,610税込1,771
    1束(25枚)
    翌日出荷
    テープ付なので作業効率がアップします。
    材質未晒クラフト紙厚さ(g/m2)120
  • バイメタル式温度計 エスコ

    バイメタル式温度計

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    バイメタルを利用した工業用温度計です。
    材質ケース:SUS304、透明板:ガラス寸法(mm)8測定範囲(℃)0~500精度±10℃1目盛(℃)10材質(ケース)SUS304取付ねじ無し測定対象温度ケース外径(Φmm)80温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1 に準拠
  • 保存容器(深型) エスコ

    保存容器(深型)

    エスコ
    480税込528
    1個
    翌日出荷
    止め具やパッキンを使わない簡易密閉タイプ ふたに日付が管理できるdayメモリー付