カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 作業工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 住友電工ハードメタル(43)
- CKD(28)
- アルトコーポレーション(27)
- サンドビック(26)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(24)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- UNITE(20)
- EIKO(栄工舎)(19)
- KANA(片山チエン)(18)
- ノーブランド(15)
- パール金属(15)
- JTC(15)
- テンパール工業(13)
- 日東工業(12)
- 雅(12)
- 富士電機(10)
- omron(オムロン)(7)
- ブランドをもっと見る
「c-103」の検索結果

ハンドタップ(HSS/細目/先)
エスコ¥1,060~税込¥1,166~1本当日出荷から翌日出荷HSS(ハイス)製。細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
M5x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-103形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M5
直径150x285mm部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥2,180税込¥2,3981個翌日出荷材質ステンレス(18-8)形状丸型寸法(mm)直径180×285直径(Φmm)180高さ(mm)285メッシュ16線径(mm)0.29目開き(mm)1.3
PTロングエルボユニオン
エスコ¥405~税込¥446~1個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR![[大工用]折込鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50006626-170904-02.jpg)
[大工用]折込鋸
エスコ¥4,530~税込¥4,983~1個翌日出荷中目。替刃式。縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上します。ホルダー付きで、携帯に便利です。セット内容大工用折込鋸×1、ホルダー×1折込折りたたみ式材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上)材質(ホルダー)加硫合成ゴム![T10x 80mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980446-170829-02.jpg)
T10x 80mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷エスコ品番EA573SC-103種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
冷凍庫
エスコ¥46,200税込¥50,8201台翌日出荷静音設計 運転音26dBでキッチンやダイニングに置いても音が気になりません。※【騒音値の目安】20dB:木の葉の触れ合う音、30dB:ささやき声、深夜の住宅街※JIS C 9607の騒音試験による(周囲温度20℃、安定運転時)お財布にも、環境にもやさしい省エネ達成率103%※目標年度:2021年度。モノトーンカラーがお部屋のアクセントに。定番のホワイトでキッチンに明るさと清潔感をプラス。市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。材質鋼板、PS、ABS、銅等質量(kg)32色ホワイト容量(L)85定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845消費電力(W)(50/60Hz)68/73耐熱温度(℃)トップテーブル:100ドア開閉方向:右開き








![M10x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503048-180221-02.jpg)








![[大工用]折込鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50006626-170904-02.jpg)

![T10x 80mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980446-170829-02.jpg)