カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(138)
  • メディアカバーマーケット(100)
  • コガネイ(84)
  • CKD(52)
  • イスカル(37)
  • omron(オムロン)(33)
  • コクヨ(24)
  • StarTech.com(20)
  • ParkerTAIYO(14)
  • エレコム(13)
  • 東京オートマック(13)
  • ギガ・セレクション(13)
  • トヨタ(13)
  • azbil(旧:山武)(12)
  • GMB(10)
  • ケルヒャー(9)
  • OWLTECH(オウルテック)(9)
  • サンドビック(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-10b」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸当り エスコ戸当りエスコ
410税込451
1個(4個)
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ900ml クリーニングガン(プラグ付)エスコ(1件のレビュー)
16,700税込18,370
1個
当日出荷
泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)関連資料取扱説明書(日本語)(0.12MB) 取扱説明書(日本語)(0.12MB)
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
ダボ棚受 エスコダボ棚受エスコ
510税込561
1袋(8個)
翌日出荷
取付ねじ無し。
材質真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)
サービスクリーパー(寝板) エスコサービスクリーパー(寝板)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
【EA986EC-10・10B・10R・10Y用】ヘッドレスト。
質量(g)45.3サイズ(mm)260×60
M10x15mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個) エスコM10x15mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個)エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986PC-22質量(g)23ねじサイズM10×15mm
[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約500mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.2適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×506
M10x25mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個) エスコM10x25mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個)エスコ
175税込193
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986PC-23質量(g)28ねじサイズM10×25mm
[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレートエスコ
5,730税込6,303
1個
翌日出荷
B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約750mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.4適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×756
AC125V/15A ビームプラグ(黒) エスコAC125V/15A ビームプラグ(黒)エスコ
320税込352
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-10B
ハンディーワイパー用スペア (2枚) エスコハンディーワイパー用スペア (2枚)エスコ(1件のレビュー)
265税込292
1個
翌日出荷
適合EA928AC-10用替ワイパーエスコ品番EA928AC-10B
350ml エアーバキュームクリーナー エスコ350ml エアーバキュームクリーナーエスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
ノンフロン ガス噴射式のクリーナーに吸引式のアダプターを付けて使用します。 精密機器やOA機器のホコリを付属の集塵袋に集めながら吸い取ります。 環境(地球温暖化)対策品 逆さ噴き可能
成分DME、CO2エスコ品番EA920AC-10B
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
2,250税込2,475
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
9.5mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ9.5mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
内径(Φmm)9.5長さ(mm)1000外径(Φmm)15.1エスコ品番EA125TC-10B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)55常用圧力(MPa)14ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物作動油
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)エスコ
8,870税込9,757
1本
翌日出荷
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。
材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)150溝数3精度STD食付2.5P
M10-1.0・1.25 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコM10-1.0・1.25 リコイルインサートネジ挿入工具エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VC-10BA
M10x1.25/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコM10x1.25/1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)エスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HC-10BB
300x300x10mm MCナイロン板 エスコ300x300x10mm MCナイロン板エスコ
8,030税込8,833
1個
翌日出荷
エスコ品番EA441NC-10B
サービスクリーパー(寝板) エスコサービスクリーパー(寝板)エスコ
34,600税込38,060
1台
翌日出荷
プラスチック製。体によくフィットするデザイン。軽量タイプの寝板です。耐油性キャスター(ウレタン)。大型キャスタータイプは、ひび割れた床や凹凸面でも楽に移動できます。キャスターは、EA986EC-44(車輪径:100mm)も取替可能です。
質量(kg)5.4ブラック耐荷重(kg)135サイズ(mm)960×440×102(H)
10.0x 89mm/120° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ10.0x 89mm/120° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)エスコ
3,860税込4,246
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)10シャンク径(mm)10材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)89表面処理AGコーティングエスコ品番EA824PC-10B
8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-10B材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
M10x1.5 /1.5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコM10x1.5 /1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)エスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HC-10B