カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 三菱ふそう(181)
  • ホンダ(128)
  • MAZDA(マツダ)(81)
  • SMC(66)
  • Festo(51)
  • YAMAHA(ヤマハ)(47)
  • KITO(キトー)(37)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(36)
  • omron(オムロン)(34)
  • 三木プーリ(24)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(21)
  • KHK(小原歯車工業)(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • TRACO POWER(18)
  • スバル(17)
  • KANA(片山チエン)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • NOK(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-112」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C112 スタンダード Vベルト エスコC112 スタンダード Vベルトエスコ
5,280税込5,808
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967C-112種類Vベルト規格C112
C112 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC112 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
9,510税込10,461
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2845エスコ品番EA967CR-112種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C112シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1220型番C-112寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
セットキャップワッシャー(真鍮製) エスコセットキャップワッシャー(真鍮製)エスコ
240税込264
1袋(10枚)
当日出荷
仕様●材質:真鍮●呼:M4.5●内径×外径×厚み(mm):5×13×2.3●入数:10枚
P-11.2 オーリング (高圧用/10個) エスコP-11.2 オーリング (高圧用/10個)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
内径d(Φmm)11.0±0.18材質ニトリルゴム(1種B)太さW(mm)2.4±0.09エスコ品番EA423RC-11.2外径(Φmm)15.8機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-11.2
M6x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM6x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-112形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
416片 カラーラベルシール エスコ416片 カラーラベルシールエスコ
380税込418
1パック(4枚)
当日出荷
あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の丸型ラベルです 分類や識別のための目印に便利
手袋(牛床革) EA353Cシリーズ エスコ手袋(牛床革) EA353Cシリーズエスコ
755税込831
1双
翌日出荷
。袖口マジック止め式でフィット感に優れています
340x520mmカラータオル(12枚/ピンク) エスコ340x520mmカラータオル(12枚/ピンク)エスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷
ピンク仕様丈夫なパイル地でケバ立ちにくく、長期間使える素材と縫製です。材質綿寸法(mm)340×520
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズエスコ
4,590税込5,049
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
1"DR/1・ 3/8"  ディープインパクトソケット(インチ/薄肉) エスコ1"DR/1・ 3/8" ディープインパクトソケット(インチ/薄肉)エスコ
7,430税込8,173
1個
翌日出荷
全長(mm)108質量(g)986差込角(mm[inch])25.4[1]外径(Φmm)52.3対辺(inch)3/8
150x201x125mm パーツトレー(透明オレンジ) エスコ150x201x125mm パーツトレー(透明オレンジ)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:201×150×125(H)、内寸:184×126×120(H)、有効内寸:162×119×116(H)オレンジ質量(g)235容量(L)2.5耐荷重(kg)13.5
3/4"DRx1・1/2" ソケット エスコ3/4"DRx1・1/2" ソケットエスコ
7,370税込8,107
1個
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):36.8ソケット部外径(d1:mm):52質量(g)415全長L(mm)64外径(Φmm)52寸法t1(mm)30寸法t2(mm)36.8差込角(sq.)3/4外径d2(Φmm)40.5対辺(inch)1.1/2
100x100x6.0mm ゴム板(筋入/黒) エスコ100x100x6.0mm ゴム板(筋入/黒)エスコ
250税込275
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-112
450x1000mm/0.045mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/0.045mm目 織網(ステンレス製)エスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-112線径(Φmm)0.04
104-112mm Tボルトクランプ(10個) エスコ104-112mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
6,740税込7,414
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)24エスコ品番EA463SC-112
セーフティーマット ブラック EA997RCシリーズ エスコセーフティーマット ブラック EA997RCシリーズエスコ
27,500税込30,250
1巻
翌日出荷
材質PVC厚さ(mm)6ブラック品名安全歩行マット
[Hexagon] T型レンチ エスコ[Hexagon] T型レンチエスコ
5,120税込5,632
1本
翌日出荷
290x247x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個) エスコ290x247x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個)エスコ
24,200税込26,620
1個
翌日出荷
カラーコーディングができるケースで内容物の識別が簡単にできます。 簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。(100kgまで)。 3色プレート付。
セット内容パーツケース:EA661AC-2×4、ハンディボックス×1個材質ボックス:ポリプロピレン、パーツケース:ポリカーボネート寸法(mm)290×247×342(H)総質量(kg)4.4
12本組/ 6-24mm 片目片口スパナ エスコ12本組/ 6-24mm 片目片口スパナエスコ
47,000税込51,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BC-112
フォーク型コネクター 赤 エスコフォーク型コネクター 赤エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
ニッケルメッキ。ネジ端子接続用。IEC EN 61010-031に準拠。フォークラグは45°まで一度曲げることができます。絶縁スリーブ付きのスプリング式Φ4 mmプラグ。
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
19,900税込21,890
1パック(5本)
翌日出荷から4日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
Rc 1/4" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス) エスコRc 1/4" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DC-112
11x1.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ11x1.0mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)11線径(Φmm)1材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-112質量(g)200長さ(m)1
デスクマット(光学マウス対応) EA762ECシリーズ エスコデスクマット(光学マウス対応) EA762ECシリーズエスコ
10,700税込11,770
1枚
翌日出荷から4日以内出荷
材質再生軟質塩化ビニール製、発泡ポリエチレン製幅(mm)690マット厚(mm)透明:1.5、グリーン:2
12x30mm/6mm軸 [Coated]超硬バー エスコ12x30mm/6mm軸 [Coated]超硬バーエスコ
7,530税込8,283
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819VC-112
12x30mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ12x30mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)エスコ
7,530税込8,283
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JC-112
Rc1・1/4”xRc1・1/4” 45°エルボ エスコRc1・1/4”xRc1・1/4” 45°エルボエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
形状45°エルボエスコ品番EA469BC-112
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
1,490税込1,639
1本
翌日出荷から4日以内出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
W 5/16x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本) エスコW 5/16x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本)エスコ
530税込583
1パック(6本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-112Aねじの呼びW 5/16
[高強度・高張力]六角ボルト 1個 EA949JCシリーズ エスコ[高強度・高張力]六角ボルト 1個 EA949JCシリーズエスコ
285税込314
1式
翌日出荷から翌々日出荷
0-112mm/225mm ロッキングCクランプ エスコ0-112mm/225mm ロッキングCクランプエスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)112全長(mm)225エスコ品番EA533AH-9
パーツケーストレー エスコパーツケーストレーエスコ
145税込160
1個
当日出荷
プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。
用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂寸法(mm)98×71×53入数(個)1
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)エスコ
4,910税込5,401
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
[SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用) エスコ[SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用)エスコ
15,900税込17,490
1丁
翌日出荷
防災用 耐熱型閉端接続子(SQ)専用 EA538MC-11・12用
仕様●適合端子:SQ CE-2HP・5HP●全長(mm):240●重量(g):430
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,560税込3,916
1本
翌日出荷
。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
[EA986EC-11、12用] キャスター エスコ[EA986EC-11、12用] キャスターエスコ(1件のレビュー)
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986EC-12C適合品番旧EA986EC-11用替キャスター
Φ224mm フランジ形たわみ軸継手 エスコΦ224mm フランジ形たわみ軸継手エスコ
52,100税込57,310
1個
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ軸穴径d1(Φmm)63軸穴径d2(Φmm)63外径A(Φmm)224材質鋳鉄寸法a(Φmm)20寸法B(Φmm)170寸法C1(Φmm)112寸法C2(Φmm)112寸法F1(mm)22.4寸法F2(mm)22.4寸法L(mm)80寸法M(mm)41エスコ品番EA969GA-9仕様JISB1452-1991準拠
クイックリング スチール/Zinc EA638HGシリーズ エスコクイックリング スチール/Zinc EA638HGシリーズエスコ
6,170税込6,787
1個
翌日出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ防犯カメラ EA864CDシリーズエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
単3x4本 コンクリート探知機 エスコ単3x4本 コンクリート探知機エスコ
145,000税込159,500
1台
4日以内出荷
材料によって選べる7つの探知モード。コンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビュー。オブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示。スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適。2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示。シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示。探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ。ソフトウェアは無償ダウンロード可能。便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存。現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定
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
"c-112" エスコ 【通販モノタロウ】