カテゴリ

  • 清掃用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 三菱ふそう(118)
  • MAZDA(マツダ)(86)
  • SMC(42)
  • YAMAHA(ヤマハ)(37)
  • 扶桑精機(23)
  • ホンダ(19)
  • 三木プーリ(17)
  • イトーキ(17)
  • KANA(片山チエン)(14)
  • EIKO(栄工舎)(12)
  • ミニター(11)
  • JTC(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • アメリカン電機(9)
  • パール金属(7)
  • ニッサン(7)
  • タンガロイ(5)
  • TRUSCO(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-113」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1000x3000mm 溶接作業不燃シート(高耐久) エスコ

    1000x3000mm 溶接作業不燃シート(高耐久)

    エスコ
    23,700税込26,070
    1枚
    当日出荷
    仕様生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接シートです。耐久性に優れ長持ちします。JIS A 1323 A種適合品材質特殊アクリル繊維(シリコンコーティング)長さ(mm)3000幅(mm)1000厚さ(mm)1.2連続使用温度(℃)300瞬間耐熱温度(℃)1400
  • M6x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M6x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-113形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
  • 1/8"x530mm フレキシブルホース(アダプター付) エスコ

    1/8"x530mm フレキシブルホース(アダプター付)

    エスコ
    4,110税込4,521
    1個
    翌日出荷
    適合【付属カプラー適合ニップル】ボタンヘッド用エスコ品番EA991C-113接続G1/8”適合品番EA991CJ、CE-2ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
  • 手袋(牛床革) EA353Cシリーズ エスコ

    手袋(牛床革) EA353Cシリーズ

    エスコ
    755税込831
    1双
    翌日出荷
    袖口マジック止め式でフィット感に優れています
    仕様●サイズ:LL●全長(mm):235●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み:1.1mm●材質:牛床革●仕様:牛床革、親指付根 / 床革当て付き、袖口 / マジック止め式●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●入数:1双●親指付根に床革当て付きで強度アップ
  • 340x520mmカラータオル(12枚/青) エスコ

    340x520mmカラータオル(12枚/青)

    エスコ
    4,550税込5,005
    1個
    翌日出荷
    仕様丈夫なパイル地でケバ立ちにくく、長期間使える素材と縫製です。材質綿寸法(mm)340×520
  • 鉛筆 12本 EA765MCシリーズ エスコ

    鉛筆 12本 EA765MCシリーズ

    エスコ
    840税込924
    1箱(12本)
    翌日出荷
  • 3/4"DRx1・5/8" ソケット エスコ

    3/4"DRx1・5/8" ソケット

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):56質量(g)469全長L(mm)67外径(Φmm)56寸法t1(mm)30寸法t2(mm)37.5差込角(sq.)3/4外径d2(Φmm)40対辺(inch)1.5/8
  • 900x1000mm/0.045mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    900x1000mm/0.045mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    14,100税込15,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-113線径(Φmm)0.04
  • セーフティーマット(ブルー) EA997RCシリーズ エスコ

    セーフティーマット(ブルー) EA997RCシリーズ

    エスコ
    27,500税込30,250
    1巻
    翌日出荷
    高いグリップ性能で足元の滑り止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。厚さ6mmで水溜まりが発生しにくく水による滑り止め対策に有効です。色を使い分けて往路復路の走行ルールを設定できます。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。プールサイドや浴室のすべり止め対策など、幅広くご利用いただけます。
  • 防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ

    防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ

    エスコ
    4,830税込5,313
    1個
    翌日出荷
    電線の分岐や接続に使用します。
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    19,900税込21,890
    1パック(5本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
  • 347x305x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個) エスコ

    347x305x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個)

    エスコ
    33,100税込36,410
    1個
    翌日出荷
    簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。(100kgまで)
    エスコ品番EA661AC-113セット内容5点セットパーツケース:EA661AC-13×4個ハンディボックス:EA661AC-110×1個材質ポリカーボネート寸法(mm)347×305×342(ハンディボックス)質量(kg)6.5ブルー/クリアケース寸法(mm)298×284×55(H)
  • 肩掛掃除機セット (充電式) エスコ

    肩掛掃除機セット (充電式)

    エスコ
    74,900税込82,390
    1セット
    翌々日出荷
    軽量コンパクトで手軽に使える!排気がキレイで軽量なコードレス!軽量コンパクト蓄電池を装着しても4.9kg。標準付属の取り外し可能なショルダーベルトを使用して肩掛けで持ち運べ、様々な場所で活躍できます。HEPAフィルタ採用高性能のHEPAフィルタ搭載で、細かい粉じんも逃さずキャッチするので、排気もキレイです。HEPAフィルタ除じん機能付きセルフクリーンボタンを使い、フィルタを装着したまま、フィルタ表面のゴミを落とし、吸込力を回復させることができます。乾湿両用乾湿両用タイプなので、乾いたゴミやホコリだけでなく、水分や、水分と混じったホコリも吸うことができます。ブロワ機能搭載。ホースを送風口に取り付けることで、ブロワとして使うことができ、ゴミやホコリの吹き飛ばしに便利!。伸縮自在なホースと延長管0.5~2.5mの間で動きに合わせて伸縮するホースと3本の延長管で、様々な場所に対応できます。吸込仕事率 ブーストモード:80W エコモード:35W、連続使用時間(目安) ブーストモード:約16分 エコモード:約28分(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)。
    用途乾いたゴミ・水分を含んだゴミの清掃作業に付属品ホース(Φ30×0.5~2.5m)、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ(ねじ2個)、バッテリー×1個(EA813HF-17B)、充電器(EA813H-18A)仕様乾湿両用・充電器・バッテリー付き質量(kg)4.9(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)集塵容量(L)5.1フィルターHEPAフィルタ (フィルタ乾式専用を併用可)バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)最大風量(m3/min)1.8充電時間25分(※充電器EA813H-18A使用時)本体サイズ(mm)210×330×393ホース寸法(mm)Φ30×500~2500真空度(kPa)最大11 (1.120mm水柱)吸水容量(L)3.5
  • W 5/16x30mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本) エスコ

    W 5/16x30mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本)

    エスコ
    570税込627
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LC-113A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びW 5/16
  • Rc 3/8" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス) エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA140DC-113ソケットorプラグプラグ
  • パーツケーストレー エスコ

    パーツケーストレー

    エスコ
    145税込160
    1個
    当日出荷
    プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。
    用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂寸法(mm)98×71×53入数(個)1
  • 保護めがね エスコ

    保護めがね

    エスコ
    915税込1,007
    1個
    翌日出荷
    99.9%UVカット。テンプルの先端部分にはソフトなラバーグリップ付き。耐衝撃性ポリカーボネートレンズ。歪みのないレンズが目の疲れを軽減します。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:145、B:160、 C:113、D:88×44
  • 250ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ

    250ml 計量カップ(プラスチック製)

    エスコ
    735税込809
    1個
    翌日出荷
    材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:80、B:115、C:113容量(mL)250使用温度(℃)1~99
  • [伸縮ハンドル用]中間ジョイント エスコ

    [伸縮ハンドル用]中間ジョイント

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    EA928C-11~-14用中間ジョイント、自在アングル。 13段階に角度調整が可能です。 塩ビ不使用。
    適合EA928C-11~-14用中間ジョイントエスコ品番EA928C-23材質ナイロン、カーボン繊維繰り返し・詰め替え対応
  • インパクトソケット用ピン エスコ

    インパクトソケット用ピン

    エスコ
    410税込451
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
    用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
  • プレーンクランプ EA637CAシリーズ エスコ

    プレーンクランプ EA637CAシリーズ

    エスコ
    2,080税込2,288
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に
    仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:113g
  • [伸縮ハンドル用]中間ジョイント エスコ

    [伸縮ハンドル用]中間ジョイント

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    EA928C-12~-14、旧-11用中間ジョイント、自在アングル。 付け替え用アダプター。 13段階に角度調整が可能です。 ワンタッチでフリーになり、はなすとその角度で固定する便利なジョイント。 取り付けたツールを掃除しやすい角度に変えられます。
    エスコ品番EA928C-21材質ナイロン、カーボン繊維繰り返し・詰め替え対応
  • リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ エスコ

    リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。
    仕様●銅管外径:9.53mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):113●六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):21●ロックナット六角対辺(mm):19●(約)全長(mm):59●材質:C3604BD●両口ロックナット付