カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 清掃用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(79)
  • イトーキ(53)
  • カワムラサイクル(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • 七星科学研究所(15)
  • パール金属(12)
  • ノーリツ(12)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • ホンダ(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • 萩原(9)
  • NOK(8)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • TRUSCO(6)
  • 三木プーリ(6)
  • ナベヤ(6)
  • サンドビック(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-163」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球用台付ベース エスコ電球用台付ベースエスコ
205税込226
1個
翌日出荷
リード線付。台付・中ベース。AC30V、DC45V以下でご使用ください。
口金E12定格容量48V未満・定格電流の指定なしサイズ(mm)19×29.8
浅型部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ浅型部品洗浄ざる[ステンレス製]エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.4メッシュ12目開き(mm)1.72
60- 63mm Tボルトクランプ(1個) エスコ60- 63mm Tボルトクランプ(1個)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール厚さ(mm)1.0バンド幅(mm)22適合径(Φmm)60~63
伸縮性天井ほうき 1345-2800mm エスコ伸縮性天井ほうき 1345-2800mmエスコ
5,420税込5,962
1本
翌日出荷
天井を掃除するのに適しています。
仕様本体材質柄/アルミ、プラスチック ほうき/しゅろ寸法(mm)【ほうき】100×40全長(mm)1345~2800毛丈(mm)235ハンドル長さ(mm)1000繰り返し・詰め替え対応
M16x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM16x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
4,570税込5,027
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM16材質ステンレスエスコ品番EA945BC-163
40mm シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー) エスコ40mm シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー)エスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-163材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)幅(mm)40クリアランス(mm)70.5×20.5ツル径(Φmm)6.3
六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ六角全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
375税込413
1袋
翌日出荷から14日以内出荷
並目ねじ。全ねじ。袋入り。
種別全ねじ材質ステンレス (SUS304)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ほうき頭 [EA928CC-163用] エスコほうき頭 [EA928CC-163用]エスコ
2,030税込2,233
1本
翌日出荷
材質しゅろ厚さ(mm)40毛丈(mm)235毛幅(mm)100繰り返し・詰め替え対応
150mm 強力型電工ニッパー 砲金構造 エスコ150mm 強力型電工ニッパー 砲金構造エスコ
3,630税込3,993
1丁
翌日出荷
硬線・軟線対応。ピアノ線切断不可。砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。ビニールコードの皮むき穴付(Φ1.8mm)
仕様●型番:FCC-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線:1.8軟線:2.3より線:2.3●重量(g):185●サイズ:A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm