カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(312)
  • 富士インパルス(105)
  • KEMET(84)
  • CKD(40)
  • マキテック(31)
  • RS PRO(30)
  • TDK(24)
  • IKO(日本トムソン)(24)
  • 三菱電機(21)
  • 富士電機(17)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • トヨタ(14)
  • onsemi(14)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • omron(オムロン)(12)
  • ニッサン(12)
  • テンパール工業(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-200-5」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
片サドル(スチール製) エスコ片サドル(スチール製)エスコ
610税込671
1袋(5個)
翌日出荷
AC200V/2c/ 5A 汎用リレー エスコAC200V/2c/ 5A 汎用リレーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-32Aコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C) エスコAC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-79流量10.0C
AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量10.0C) エスコAC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量10.0C)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-15電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-81流量10.0C
AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.0C) エスコAC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.0C)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)200切替方式5方向規格4F110-06電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-65流量2.0C
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコAC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-75流量5.0C
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量6.30C) エスコAC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量6.30C)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB310-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-89流量6.3C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコAC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-77流量5.0C
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C) エスコAC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)690切替方式5方向規格4F310-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-71流量3.9C
AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.70C) エスコAC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.70C)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB210-06電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-85流量2.7C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C) エスコAC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁切替方式5方向規格4KB310-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-91流量6.3C
AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコAC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-15電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-95流量12.00C
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C) エスコAC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB210-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-87流量2.7C
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C) エスコAC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)200切替方式5方向規格4F110-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-67流量2.0C
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.0C) エスコAC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.0C)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)600切替方式5方向規格4F210-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-69流量3.0C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C) エスコAC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)690切替方式5方向規格4F310-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-73流量5.8C
AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量0.89C) エスコAC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量0.89C)エスコ
8,760税込9,636
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB110-06電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-83流量0.89C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコAC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50アズワン品番64-7821-93流量12.00C