カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(598)
  • MAZDA(マツダ)(485)
  • SMC(303)
  • ホンダ(229)
  • スバル(82)
  • UNITE(81)
  • THK(46)
  • スズキ(43)
  • アルベ(チトセ)(42)
  • ニッサン(41)
  • IKO(日本トムソン)(40)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(39)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • NB(日本ベアリング)(35)
  • トヨタ(33)
  • NTN(エヌティーエヌ)(31)
  • サンコー(三甲)(30)
  • イマオコーポレーション(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-29」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーリング高圧用 エスコ

    オーリング高圧用

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥670税込¥737
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
  • [電気用]レベルマーク エスコ

    [電気用]レベルマーク

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥770税込¥847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    仕様電気用サイズ(mm)Φ25×70
  • 40枚用 軽とじホッチキス エスコ

    40枚用 軽とじホッチキス

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    当日出荷
    フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー
    繰り返し・詰め替え対応
  • 短冊型標識板(故障中) エスコ

    短冊型標識板(故障中)

    エスコ
    ¥600税込¥660
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983C-29寸法(mm)360×120×1
  • 引戸・開き戸兼用取手 エスコ

    引戸・開き戸兼用取手

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    翌日出荷
    仕様●長さ(mm):105●幅(mm):40●深さ(mm):13●取付穴径:2mm●材質:真鍮
  • 28x18mm スチール製 セットカラー エスコ

    28x18mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    当日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-29種別スタンダード幅(mm)18内径(Φmm)28ねじM8×8(トメネジ)外径(Φmm)45サイズ(mm)28×45×18
  • クリアーポケット エスコ

    クリアーポケット

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1パック(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    幅広いカラーバリエーションで様々な用途に対応できます。 とじ穴部は補強シール加工されていて丈夫です。
    サイズA4タテ穴数30穴/4穴/2穴穴の有無あり
  • 29mm ALC用コアドリル エスコ

    29mm ALC用コアドリル

    エスコ
    ¥14,400税込¥15,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA820C-29
  • 予定表ボード エスコ

    予定表ボード

    エスコ
    ¥10,700税込¥11,770
    1枚
    当日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付) EA756Cシリーズ

    エスコ
    ¥15,300税込¥16,830
    1個
    翌日出荷
    仕様●型番:1511-6M●レンズサイズ:Φ60mm●レンズ材質:PXM光学樹脂レンズ●光源:LED球●重量(g):175●全長:180mm●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:10cm●倍率:6倍●専用ケース、専用スタンド付
  • Φ100x3.0mm ゴム板(丸) エスコ

    Φ100x3.0mm ゴム板(丸)

    エスコ
    ¥140税込¥154
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-29
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥3,860税込¥4,246
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
  • パソコンデスク(立ち作業用) エスコ

    パソコンデスク(立ち作業用)

    エスコ
    ¥52,000税込¥57,200
    1台
    当日出荷
    様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。 立ち作業に最適な922mmの高さです。 天板有効寸法は幅400×奥行き326mmで、大型ノートパソコンの設置が可能です。 天板の左右と後方には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です。 重量は軽量で、移動しやすくなっています。 移動に便利な大型キャスター(直径75mm)を採用しました。 前キャスターはストッパー付きです。 天板には軽量のタブレットアームの取り付けができます。(推奨品/CR-LATAB8、CR-LATAB12、CR-LATAB14など)<使用用途>・病院の処置台(歯科医、クリニックなど)・店舗や倉庫などの在庫管理の端末設置・簡易POS用台・簡易的なプロジェクター台
    仕様●サイズ:W475×D562×H961mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:9.6kg●総耐荷重:15kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/915×530×155mm・11kg●出荷形態:ノックダウン組立方式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2材質キャスター:ポリプロピレンキャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
  • 1/2"DRx29mm ディープインパクトソケット エスコ

    1/2"DRx29mm ディープインパクトソケット

    エスコ
    ¥1,930税込¥2,123
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)80対辺(mm)29外径(Φmm)41差込角(inch)1/2"
  • 1"DRx29mm インパクトディープソケット(薄肉) エスコ

    1"DRx29mm インパクトディープソケット(薄肉)

    エスコ
    ¥6,340税込¥6,974
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)108対辺(mm)29外径(Φmm)44.8差込角(inch)1
  • 100mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本) エスコ

    100mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本)

    エスコ
    ¥1,710税込¥1,881
    1組
    翌日出荷
    エスコ品番EA109NC-29軸径(Φmm)3種類ローラー毛丈(mm)4材質(ローラー部)ポリエステル、アクリルローラーサイズ(mm)100主な用途塗装用ローラー径(Φmm)14
  • 3.66x102mm 縫 針(25本) エスコ

    3.66x102mm 縫 針(25本)

    エスコ
    ¥18,200税込¥20,020
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA916JC-29
  • 自在フックレンチ(ピン型) エスコ

    自在フックレンチ(ピン型)

    エスコ
    ¥19,300税込¥21,230
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
  • 1/2"DRx29mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ

    1/2"DRx29mm ソケット(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)46対辺(mm)29外径(Φmm)30差込角(inch)1/2"
  • 3.0x0.50x 50mm [-]ドライバー(精密用) エスコ

    3.0x0.50x 50mm [-]ドライバー(精密用)

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1本
    翌日出荷
    先端は、耐久性と腐食保護に優れています
    全長(mm)147商品構成単品
  • 29mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    29mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    ¥12,100税込¥13,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-29
  • 300mm スパウト(自在/整流キャップ付) エスコ

    300mm スパウト(自在/整流キャップ付)

    エスコ
    ¥9,160税込¥10,076
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)300取付外径(Φmm)16
  • 29mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ

    29mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃

    エスコ
    ¥8,900税込¥9,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA820DC-29
  • P-29.5 オーリング (高圧用/10個) エスコ

    P-29.5 オーリング (高圧用/10個)

    エスコ
    ¥670税込¥737
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA423RC-29.5機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-29.5
  • UNC 5/16x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコ

    UNC 5/16x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LC-29A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼び5/16×1/2
  • 危険物標識(品名・最大数量~) エスコ

    危険物標識(品名・最大数量~)

    エスコ
    ¥9,800税込¥10,780
    1枚
    4日以内出荷
    非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
    仕様●表示内容:品名・最大数量・責任者●サイズ(mm):300×600●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:ステンレス
  • 20x40x12mm スリットカラー(SUS304) エスコ

    20x40x12mm スリットカラー(SUS304)

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    5日以内出荷
    仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-29材質ステンレス(SUS304)幅(mm)12内径(Φmm)20外径(Φmm)40
  • 2.3x29mm C型ホグリング ガルバ鋼/100個 エスコ

    2.3x29mm C型ホグリング ガルバ鋼/100個

    エスコ
    ¥1,720税込¥1,892
    1パック(100個)
    当日出荷
    金網やフェンスの取り付け、補修に
    仕様●材質:ガルバ鋼●入数:約100個●線径×全幅:Φ2.3×29mm●口幅:29mm●かしめ内寸:14mm
  • 2.3x29mm C型ホグリング ステンレス/100個 エスコ

    2.3x29mm C型ホグリング ステンレス/100個

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1パック(100個)
    3日以内出荷
    金網やフェンスの取り付け、補修に
    仕様●材質:ステンレス●入数:約100個●線径×全幅:Φ2.3×29mm●かしめ内寸:14mm●口幅:29mm
  • 1.30-2.38m 伸縮ハンドル エスコ

    1.30-2.38m 伸縮ハンドル

    エスコ
    ¥7,500税込¥8,250
    1個
    翌日出荷
    EA928C-22(中間ジョイント)付属 中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。 握りやすくスリットが入っています。
    適合EA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1Cエスコ品番EA928C-12材質ポール:アルミ、グリップ:TPE寸法(mm)1300~2380質量(g)690繰り返し・詰め替え対応
  • 蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ エスコ

    蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ

    エスコ
    ¥6,380税込¥7,018
    1本
    翌日出荷
    アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
  • 20mm D型リング(プラスチック製・10個) エスコ

    20mm D型リング(プラスチック製・10個)

    エスコ
    ¥265税込¥292
    1個
    当日出荷
    一般的なタイプのDカンです。
    エスコ品番EA628RN-120材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)5寸法B(mm)29寸法C(mm)25適合バンド幅(mm)20寸法(B×C×D)(mm)29×25×5
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
  • 片サドル(スチール製) エスコ

    片サドル(スチール製)

    エスコ
    ¥610~税込¥671~
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • 角棒ラッチ ステンレス製 EA951BBシリーズ エスコ

    角棒ラッチ ステンレス製 EA951BBシリーズ

    エスコ
    ¥975税込¥1,073
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4(皿6)
  • 20mm ナスカン(プラスチック製・2個) エスコ

    20mm ナスカン(プラスチック製・2個)

    エスコ
    ¥145税込¥160
    1個
    欠品中
    フック部分が360°回転します。
    エスコ品番EA628RF-20材質プラスチック適合バンド幅(mm)20寸法(B×C×D)(mm)29×51×12
  • クイックリング (真鍮製) エスコ

    クイックリング (真鍮製)

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
    材質真鍮
  • フレアーナット用トルクレンチ エスコ

    フレアーナット用トルクレンチ

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1丁
    翌日出荷
    エアコン、冷凍機用。フレアーナット用。新冷媒(R410A)用。
    全長(mm)280質量(g)570口径(Φmm)29精度(%)±3以内適合ナット径(Φmm)フレアナット:15.88 (5/8”)
  • 0.83-1.34m 伸縮ハンドル(ステンレス製) エスコ

    0.83-1.34m 伸縮ハンドル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    翌日出荷
    伸縮ハンドル用・自在アングル(EA928C-20)を取り付ければ、角度を調節できます。
    適合EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10エスコ品番EA928C-1材質ポール:ステンレス、グリップ:EVA樹脂寸法(mm)830~1340質量(g)347繰り返し・詰め替え対応