カテゴリ
- 機構部品(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 物流用品(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 電気材料(10)
- メカニカル部品(8)
- 作業工具(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 保管用品(5)
- 清掃用品(5)
- 安全標識(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建築金物(5)
- 防犯用品(4)
- 測定用品(4)
- 事務用品(4)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- 安全保護具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(585)
- MAZDA(マツダ)(579)
- SMC(376)
- スバル(228)
- ホンダ(223)
- YAMAHA(ヤマハ)(197)
- ニッサン(188)
- トヨタ(182)
- Panasonic(パナソニック)(102)
- サンエス(96)
- 三菱ふそう(68)
- S.I.C.(SHINDO)(58)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(49)
- AMPHENOL(44)
- ミツビシ(42)
- MURATA(村田製作所)(37)
- omron(オムロン)(33)
- パール金属(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「c-31」の検索結果
特価
![E31・C31 [ステンレス製] 電線管サドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76589249-220419-02.jpg)
E31・C31 [ステンレス製] 電線管サドル
エスコ¥2,230税込¥2,4531袋(10個)翌日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.5mm
C31 電線管ロックナット(薄鋼用入)
エスコ¥815税込¥8971個(10袋)翌日出荷薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。仕様●呼び:C31●材質:鋼板●入数:10個●外径(mm):38
C31・C25 電線管径違ニップル(薄鋼用)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。仕様●呼び:C31-C25●外径(mm):35●材質:鋳鉄
C31・C25 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)
エスコ¥550税込¥6051個(10袋)翌日出荷薄鋼電線管用 埋込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。仕様●呼び:C31-C25●内径(mm):26.1●外径(mm):40●材質:鋼板●入数:10個![C31[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583247-220418-02.jpg)
C31[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌日出荷1個用直線2方出 薄鋼電線管用(C管)仕様●呼び:C31●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板
40L ダストボックス(丸穴蓋/イエロー)
エスコ¥5,340税込¥5,8741個翌日出荷付属品分別表示シール仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16エスコ品番EA995CC-31質量(kg)2.1色イエロー(ペットボトル)容量(L)40エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×735グリーン購入法適合フタの種類丸穴蓋エコマーク認定番号06128035
黄色クリーナーヘッド(伸縮ハンドル用)
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷静電気を発生させてホコリを吸着しながら、手軽に掃除できます。適合柄:EA928C-1~-3、EA928C-11~-14エスコ品番EA928C-31材質毛先:ポリプロピレン、柄:ABS樹脂全長(mm)343モップ寸法(mm)Φ115繰り返し・詰め替え対応![[EA742GC-21用] 温度・湿度センサー(分離型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64763765-210511-02.jpg)
[EA742GC-21用] 温度・湿度センサー(分離型)
エスコ¥9,600税込¥10,5601本翌日出荷材質センサ部:PC樹脂、コメクタ部、コード:PVC樹脂測定範囲温度:-20~80、湿度:5.0~95.0%rhサイズセンサ部:Φ11×L34、コネクタ部:Φ12×L40、コード1.6m質量(g)35精度温度:±5、湿度:「SK-L700R-TH-2相対湿度測定範囲および精度」参照下さい
2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4020)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個当日出荷接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。 耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。エスコ品番EA936C-31色無色透明タイプ中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![360x120mm 短冊形一般標識[一時停止] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752494-250820-02.jpg)
360x120mm 短冊形一般標識[一時停止]
エスコ¥600税込¥6601個当日出荷エスコ品番EA983AC-31材質ラミプレート厚さ(mm)1寸法(mm)360×120文字内容一時停止取付方式接着剤、両面テープ
78x107cm エプロン(作業用・防水型)
エスコ(2件のレビュー)¥1,380税込¥1,5181個当日出荷下はズボン式になっています。 防水加工で汚れがつきにくい。 洗車や農作業、水まわりの作業に最適。エスコ品番EA355AC-31種別エプロン材質ポリエステル(PU樹脂コーティング)質量(g)280タイプネックハンガー股下(cm)約70着丈(cm)約108
280x250x1280mm すくい網(ステンレス製)
エスコ¥13,300税込¥14,6301個翌日出荷エスコ品番EA992C-31材質ステンレス(18-8)長さ(mm)(取手)1000径(Φmm)(ざる)280×250線径(Φmm)0.57メッシュ6.5目開き3.4mm
1/2"DR/5-17mm Hexビットソケットセット
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷セット内容75mmHexビットソケット:5・6・8・10・12・14・17mmラチェットハンドル:250mmエクステンションバー:75・125mm差込角(inch)1/2
180ml 接点復活スプレー コネクタ用
エスコ(1件のレビュー)¥1,480税込¥1,6281本当日出荷各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防錆剤です。PTFE配合でカプラーの着脱を容易にし、端子の破損などを防ぎます。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止します。本製品を使用すると通電状態を改善し、導電性を回復します。仕様●内容量:180mL●使用温度範囲:-55~130℃●色:白●用途:・電装部分、カプラー部の防湿、防錆、通電改善 ・カプラー脱着軽減●塩水噴霧:96時間以上●第4類第一石油類 非水溶性 90mL 危険等級Ⅱ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
421x361x55mm/外寸 パーツケース
エスコ¥8,430税込¥9,2731個翌日出荷側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。 取替え可能です。エスコ品番EA661AC-31材質ポリカーボネート色ブルー/クリア質量(g)1375外寸(mm)421×361×55内寸(mm)395×274×35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×361×55有効内寸法・奥行(mm)274有効内寸法・高さ(mm)35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)421×361×55
電子天秤 0.6kg 0.1g
エスコ¥34,800税込¥38,2801台翌日出荷質量(kg)約1.3種類電子天秤電源ACアダプター(付属)ひょう量(g)600最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)0.1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%計量皿形状角材質(計量皿)SUS304




![E31・C31 [ステンレス製] 電線管サドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76589249-220419-02.jpg)









![C31[1個用] 露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76583247-220418-02.jpg)

![[電気用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716552-180823-02.jpg)



![[EA742GC-21用] 温度・湿度センサー(分離型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64763765-210511-02.jpg)

![360x120mm 短冊形一般標識[一時停止] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752494-250820-02.jpg)











![M16x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503906-180221-02.jpg)







![M16x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503888-180221-02.jpg)