カテゴリ

  • 作業工具(101)
  • 機構部品(43)
  • ねじ・ボルト・釘(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 切削工具(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 電気材料(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 防犯用品(11)
  • 物流用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 農具(10)
  • 清掃用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 研磨材(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 手袋(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 厨房用品(3)
  • 照明(3)
  • 安全標識(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(33)
  • BIGM(丸山製作所)(2,515)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,089)
  • JTC(697)
  • CKD(534)
  • イスカル(386)
  • omron(オムロン)(328)
  • 大阪魂(270)
  • StarTech.com(269)
  • メディアカバーマーケット(256)
  • 黒田精工(240)
  • TRUSCO(223)
  • サンドビック(221)
  • Panasonic(パナソニック)(217)
  • Puig (プーチ)(204)
  • ホンダ(193)
  • 三菱電機(192)
  • パール金属(184)
  • PISCO(ピスコ)(153)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-4」の検索結果

434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計 エスコ-30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計エスコ
48,200税込53,020
1個
当日出荷
付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書エスコ品番EA701SA-20測定範囲(℃)-30~400分解能(℃)0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)温度センサーサーミスタ熱電対(K)特性防水防水性IPX4/JIS C 0920保護等級4
戸当り エスコ戸当りエスコ
300税込330
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
P- 8 オーリング (シリコンゴム) エスコP- 8 オーリング (シリコンゴム)エスコ
280税込308
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA423RE-8機能耐寒、耐熱JIS呼びP-8
P- 5   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP- 5 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
内径(Φmm)4.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)1.9エスコ品番EA423RE-5外径(Φmm)8.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-5
[フリー] 手袋(耐切創/ケブラー) エスコ[フリー] 手袋(耐切創/ケブラー)エスコ
1,260税込1,386
1個
当日出荷
手首まで保護する袖長タイプ。 鋼板のバリ持つ作業で手を保護します。 耐切創性・難燃性があります。
エスコ品番EA354E-51質量(g)69機能耐切創性、難燃性耐切創性4/C
P-11   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-11 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
内径(Φmm)10.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)2.4エスコ品番EA423RE-11外径(Φmm)15.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-11
1/2sqx17mm ディープインパクトソケット エスコ1/2sqx17mm ディープインパクトソケットエスコ
2,020税込2,222
1個
当日出荷
6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-17全長(mm)80質量(g)232寸法L(mm)80対辺(mm)17外径(Φmm)25.7寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)30寸法H1(mm)17寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
P-18   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-18 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
内径(Φmm)17.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)2.4エスコ品番EA423RE-18外径(Φmm)22.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-18
P- 9   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP- 9 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ(2件のレビュー)
280税込308
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RE-9機能耐寒、耐熱JIS呼びP-9
P-21   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-21 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ(2件のレビュー)
585税込644
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RE-21機能耐寒、耐熱JIS呼びP-21
P-14   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-14 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RE-14機能耐寒、耐熱JIS呼びP-14
P-20   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-20 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
内径(Φmm)19.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)2.4エスコ品番EA423RE-20外径(Φmm)24.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-20
P- 3   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP- 3 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
内径(Φmm)2.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)1.9エスコ品番EA423RE-3外径(Φmm)6.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-3
P-12   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-12 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RE-12機能耐寒、耐熱JIS呼びP-12
P-25   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-25 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
685税込754
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RE-25機能耐寒、耐熱JIS呼びP-25
[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ エスコ[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブエスコ
4,880税込5,368
1個
当日出荷
対応冷媒種別R407C・R404Aエスコ品番EA104AD-27A
P- 4   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP- 4 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RE-4機能耐寒、耐熱JIS呼びP-4
P-10   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-10 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
内径(Φmm)9.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)1.9エスコ品番EA423RE-10外径(Φmm)13.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-10
P- 6   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP- 6 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
内径(Φmm)5.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)1.9エスコ品番EA423RE-6外径(Φmm)9.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-6
P-16   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-16 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RE-16機能耐寒、耐熱JIS呼びP-16
P-10A  オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-10A オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
内径(Φmm)9.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)2.4エスコ品番EA423RE-10A外径(Φmm)14.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-10A
P-22A  オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-22A オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
685税込754
1個
当日出荷
材質シリコンゴム(4種C)エスコ品番EA423RE-22A内径(Φmm)21.7外径(Φmm)28.7機能耐寒、耐熱JIS呼びP-22A
[L] 手袋(厚手・ケブラー) エスコ[L] 手袋(厚手・ケブラー)エスコ
725税込798
1個
当日出荷
鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-3混率(%)ケブラー紡績糸100機能耐切創性、難燃性色(手首部)ホワイト耐切創性4/C
[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ エスコ[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブエスコ
4,330税込4,763
1個
当日出荷
対応冷媒種別R407C・R404Aエスコ品番EA104AD-22
1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し エスコ1/4インチ チャージングホース用 ムシ押しエスコ
655税込721
1個
当日出荷
スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用)エスコ品番EA104Q-6
アルミ板 エスコアルミ板エスコ(1件のレビュー)
4,110税込4,521特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
320ml 速硬化型コンクリート補修材 エスコ320ml 速硬化型コンクリート補修材エスコ(2件のレビュー)
2,200税込2,420
1個
当日出荷
衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止にエスコ品番EA934KC-40容量(mL)320硬度A55伸び(%)【ダンベル3号切断時】350耐熱温度(℃)-30~90不揮発分95%(105℃/3時間)引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5密度(g/cm3)1.4外観ペースト状、ライトグレー粘度(Pa・s)400(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物引張応力(MPa)【50%】1
P-15   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-15 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
材質シリコンゴム(4種C)エスコ品番EA423RE-15内径(Φmm)14.8外径(Φmm)19.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-15
ハンドウインチ(自動ブレーキ付) エスコハンドウインチ(自動ブレーキ付)エスコ(8件のレビュー)
8,890税込9,779
1個
当日出荷
用途横引(水平方向)、吊り上げ用仕様自動ブレーキ付寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15ギア比4.1:1
P-28   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-28 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
エスコ品番EA423RE-28機能耐寒、耐熱JIS呼びP-28アズワン品番64-7842-32
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
AC100V/4c/10A 汎用リレー エスコAC100V/4c/10A 汎用リレーエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-21Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)22.5/25.5(50Hz)、19/21.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
[極細]油性マーカー エスコ[極細]油性マーカーエスコ
1,180税込1,298
1本(10本)
翌日出荷
油性。キャツプ部はPP。ペン先はアクリル。軸部はアルミ。
質量(g)9.5線幅(mm)0.7ペン先極細
[M] 手袋(厚手・ケブラー) エスコ[M] 手袋(厚手・ケブラー)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-2混率(%)ケブラー紡績糸100機能耐切創性、難燃性色(手首部)ブルー耐切創性4/C
3.0穴x100mmエアーブローガン(シールドノズル)プラグ付 エスコ3.0穴x100mmエアーブローガン(シールドノズル)プラグ付エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
取付ねじRc1/4”ノズル長(mm)100エア量(L/min)340L/min仕様本体+プラグ使用圧力(MPa)0.5/0.8最高圧力1.0MPa穴径3mm
P-24   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-24 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
エスコ品番EA423RE-24機能耐寒、耐熱JIS呼びP-24
P-12.5 オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-12.5 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
エスコ品番EA423RE-12.5機能耐寒、耐熱JIS呼びP-12.5
G- 45 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個) エスコG- 45 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
内径(Φmm)44.4材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RH-45外径(Φmm)50.6機能耐熱JIS呼びG-45
ステンレス製 丸リング エスコステンレス製 丸リングエスコ(3件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類リンク
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
169税込186特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80