カテゴリ

  • 保管用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • シュナイダーエレクトリック(81)
  • MAZDA(マツダ)(72)
  • SMC(68)
  • omron(オムロン)(67)
  • IDEC(和泉電気)(48)
  • パトライト(PATLITE)(19)
  • イスカル(12)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(12)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(11)
  • コーセル(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • NOK(9)
  • 新ダイワ(8)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • Lovato(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • オムロンヘルスケア(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-508」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付皿頭ボルト三価クロメート エスコ

    六角穴付皿頭ボルト三価クロメート

    エスコ(1件のレビュー)
    435税込479
    1袋(14本)
    当日出荷から翌日出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
  • M5 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本) エスコ

    M5 x 8mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(17本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NC-508長さ(mm)8ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
  • [快削] 8x22mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ

    [快削] 8x22mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1本
    翌日出荷
    先端角(°)14刃径×刃長×全長(mm)8×22×69
  • 六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ

    六角全ねじボルト (ステンレス製)

    エスコ
    200税込220
    1袋(8本)
    翌々日出荷
    入数:8本。並目ねじ。全ねじ。袋入り。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304)頭部形状六角ねじ山種類並目
  • 66x51x28mm 小物箱 エスコ

    66x51x28mm 小物箱

    エスコ
    80税込88
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA508MA-33C材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)66×51×28内寸(mm)59×41×16
  • 57x30x12mm 小物箱 エスコ

    57x30x12mm 小物箱

    エスコ
    45税込50
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA508MA-31C材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)57×30×12内寸(mm)50×25×9
  • 58x42x23mm 小物箱 エスコ

    58x42x23mm 小物箱

    エスコ
    70税込77
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA508MA-32C材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)58×42×23内寸(mm)51×31×14
  • 112x80x32mm 小物箱 エスコ

    112x80x32mm 小物箱

    エスコ
    130税込143
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA508MA-35C材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)112×80×32内寸(mm)102×68×20
  • 123x90x36mm 小物箱 エスコ

    123x90x36mm 小物箱

    エスコ
    150税込165
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA508MA-36C材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)123×90×36内寸(mm)112×79×23
  • 137x67x25mm 小物箱 エスコ

    137x67x25mm 小物箱

    エスコ
    190税込209
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA508MA-34C材質ポリプロピレンクリア質量(g)31外寸(mm)137×67×25内寸(mm)130×60×21
  • 広口ポリ容器 (中蓋付き) エスコ

    広口ポリ容器 (中蓋付き)

    エスコ
    6,030税込6,633
    1セット(5個)
    翌日出荷
    中ぶた付き。ふたは、ねじ式。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
    材質ポリエチレン高さ(mm)300質量(g)264容量(L)3胴径(Φmm)145フタ内径(Φmm)85
  • ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ

    エスコ
    17,400税込19,140
    1本
    翌日出荷
    一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
  • [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    66,000税込72,600
    1セット
    翌日出荷
    測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
  • [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    66,000税込72,600
    1セット
    6日以内出荷
    モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現。市場最小のデジタルマニホールド。軽量コンパクト&堅牢ボディ。蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能。testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能。防水・防塵(保護等級 IP54)。R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能。測定からレポート作成まで一連の操作がスマホの専用アプリで完了。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
    付属品スマートプローブ温度計×2、ケース、単4電池×3本仕様【アプリケーション経由で冷媒更新】R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22寸法(mm)77×109×63(H)質量(g)本体:595電源単4電池精度フルスケールの±0.5%分解能0.001MPa対応冷媒種別R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5)