カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(546)
  • BIGM(丸山製作所)(104)
  • MAZDA(マツダ)(77)
  • IDEC(和泉電気)(26)
  • ケナメタル(26)
  • ニッサン(25)
  • ノーリツ(18)
  • 椿本チエイン(9)
  • スバル(9)
  • 日野自動車(9)
  • onsemi(8)
  • SWAGE-LINE(6)
  • 三木プーリ(5)
  • JTC(5)
  • トヨタ(5)
  • MSTコーポレーション(4)
  • サンコー(三甲)(4)
  • 七星科学研究所(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-54-1」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュライト/LED EA758WEシリーズ エスコフラッシュライト/LED EA758WEシリーズエスコ
6,680税込7,348
1個
翌日出荷
防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
電球の種類LED
グリースガン用フレキシブルホース エスコグリースガン用フレキシブルホースエスコ
3,820税込4,202
1本
翌日出荷
DIN 1283に準拠。
材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度)外径(Φmm)11破壊圧力(MPa)90二面幅(mm)15危険物の類別非危険物
回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズ エスコ回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズエスコ
89,800税込98,780
1個
8日以内出荷
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防高い剛性とコンパクトなサイズ超高精度優れた耐摩耗性と耐久性
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/53、C/136 D/62、d/54、L/241.5 M/7.3、M1/1.0、N/9●角度α:60°●重量(kg):2.76●ワーク最大重量(kg):1700●最大回転数(rpm):4000●振れ精度:0.0025mm(T.I.R.)●CNC対応アズワン品番65-9286-77
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。