カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 物流用品(9)
- 清掃用品(4)
- 安全標識(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- メカニカル部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- 機構部品(2)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(897)
- SMC(174)
- ホンダ(124)
- 三菱ふそう(120)
- BIGM(丸山製作所)(114)
- ニッサン(103)
- 新ダイワ(78)
- トヨタ(66)
- IDEC(和泉電気)(39)
- スバル(37)
- コンドーテック(35)
- JTC(35)
- アルベ(チトセ)(34)
- KITO(キトー)(26)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- HIROSE(ヒロセ電機)(26)
- UNITE(24)
- ノーリツ(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「c-62」の検索結果
特価

C 62 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,070税込¥6,6771個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-62種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C62シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)875型番C-62寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1575最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
Φ140x120mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷仕様取手長:155mm材質ステンレス(18-8)寸法(mm)Φ140×120線径(Φmm)0.43板厚(mm)リング0.4目開き(mm)2.11![40x35mm 安全標識ステッカー[感電注意] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755145-180226-02.jpg)
40x35mm 安全標識ステッカー[感電注意]
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷仕様英文字入り、剥離紙付エスコ品番EA983CC-62材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤寸法(mm)40×35文字内容感電注意取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80
パーツケース小皿
エスコ¥655税込¥7211箱(4個)翌日出荷から翌々日出荷4個入り。raaco製パーツケース内の整理や小物の収納などに便利な『Inserts』シリーズパーツケーストレー。パーツケーストレー単体でデスクの引き出しの整理整頓にも!。透明で高品質なプラスチックなので、内容物が簡単に識別できます。個別に使用することも、パーツケースに入れて使用することもできます。トレイの底にはインサートを所定の位置に保持するグリッドがあります。ポリプロピレン (PP) 製で、幅広い化学薬品に耐性があります。積み重ね可能。ポリプロピレン(PP):外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×109×24内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×104×20
短冊型一般標識
エスコ¥600税込¥6601枚翌日出荷ラミネート加工。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。当該情報の明示(指示)に。設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。寸法(mm)360×120×1
デジタル温度計 -30℃~70℃
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷材質ABS寸法(mm)65×13×42質量(g)30電源LR1130×1本 (付属)測定範囲(℃)-30~70分解能(℃)0.1
トレイ
エスコ¥4,620税込¥5,0821個翌日出荷旧EA928DC-60,-61(オイル吸着モップ)保管容器。幅900mmの大型容器なので長尺物の保管に便利です。材質プラスチック寸法(mm)900×420×150容量(L)56危険物の類別非危険物
ストレートドリル
エスコ¥10,900税込¥11,9901パック(10本)翌日出荷から4日以内出荷シンニング付。用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
75x350mm スケーリングチゼル(SDS-max)
エスコ¥6,490税込¥7,1391個翌日出荷全長(mm)350質量(g)800刃幅(mm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350シャンク形状SDSax
25/32"x 7/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
エスコ¥8,880税込¥9,7681個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅厚さ(mm)8全長(mm)210質量(g)215サイズ(inch)25/32×7/8
6/ 11mm x20m 工業用ホース
エスコ¥4,920税込¥5,4121個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入りエスコ品番EA124DC-62材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6全長(m)20内径×外径(Φmm)6×11最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)11使用流体水、油
150mm ローラー刷毛セット(仕上用)
エスコ¥2,000税込¥2,2001セット翌日出荷エスコ品番EA109NC-62軸径(Φmm)6種類ローラーセット毛丈(mm)20材質(ローラー部)ポリエステル材質(軸)スチールローラーサイズ(mm)150主な用途水性用、油性用材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
PTロングエルボユニオン
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
20枚用 ホッチキス モスグリーン
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷仕様●とじ枚数:20枚●とじ奥行:53mm(最大)●カラー:モスグリーン●針サイズ:10号●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:22×94×39●重量(g):70g●付属品:針1000本●本体カバー素材:エラストマー●クリンチ方式繰り返し・詰め替え対応
はさみ・金切(プロ用/エグリ)
エスコ¥45,500税込¥50,0501丁翌日出荷エグリ エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。 日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。仕様●全長:190mm●刃長:30mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:250g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
500x500x 0.33mm 耐熱ガラスクロスファブリック
エスコ¥12,900税込¥14,1901枚翌日出荷用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.33寸法(mm)500×500使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
35mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 50mm吊長)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個翌日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-62材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)35ロックキー式ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
6x0.8mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥9,590税込¥10,5491個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-62材質ステンレス(SUS304)質量(g)83.2長さ(m)1線径(Φmm)0.8外径(Φmm)6
カラーピン
エスコ¥2,600税込¥2,8601個(540個)翌日出荷大型収納ケースに入った超増量タイプ。使い終わったらハガキ収納ケースになります。材質PS樹脂、鋼線色透明ケース寸法(mm)115×155×57針長(mm)10入数(本)540
224x143x195mm コーナーダストボックス(三角型)
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷側にポリ袋用フック付、内袋5枚付。エスコ品番EA995CC-62材質ポリスチレン寸法(mm)224×143×195(H)質量(g)400容量(L)3.2フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ












![40x35mm 安全標識ステッカー[感電注意] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755145-180226-02.jpg)
![M 6x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504283-170718-02.jpg)







![3.8x62mm 打込みビス[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03675104-180827-02.jpg)












![M 6x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504317-180221-02.jpg)