カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 防犯用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • イスカル(152)
  • 住友電工ハードメタル(147)
  • CKD(44)
  • サンドビック(36)
  • 日研工作所(35)
  • オカムラ(岡村製作所)(29)
  • タンガロイ(27)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • KANA(片山チエン)(17)
  • ダイヘン(17)
  • パール金属(14)
  • 富士電線工業(13)
  • ホンダ(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • EIKO(栄工舎)(10)
  • BIG DAISHOWA(9)
  • TRUSCO(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-83」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50mm シリンダー錠(共通同一キー) エスコ50mm シリンダー錠(共通同一キー)エスコ
2,670税込2,937
1個
当日出荷
複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-8K材質真鍮幅(mm)50ツル径(Φmm)7.1クリアランス(縦×横)(mm)24.0×25.4
45mm シリンダー錠(共通同一キー) エスコ45mm シリンダー錠(共通同一キー)エスコ
1,920税込2,112
1個
当日出荷
複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-7K材質真鍮幅(mm)45ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)24.0×23.6
40mm シリンダー錠(共通同一キー) エスコ40mm シリンダー錠(共通同一キー)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
複数の箇所を1つの鍵で管理できるので、施設等で大変便利です。 EA983TC-6K、-7K、-8Kの南京錠が同じ鍵で施解錠できます。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-6K材質真鍮幅(mm)40ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)21.4×20.4
M 8x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個) エスコM 8x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個)エスコ
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-830ねじの呼びM8
400mm 交換用ゴム(5個) エスコ400mm 交換用ゴム(5個)エスコ
3,070税込3,377
1個
翌日出荷
油に対して耐久性のあるゴムを使用しています。 EA928CC-81・-83用
ゴム幅(mm)400エスコ品番EA928CC-86材質(先ゴム)NBR繰り返し・詰め替え対応
480mm 交換用ゴム(5個) エスコ480mm 交換用ゴム(5個)エスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
油に対して耐久性のあるゴムを使用しています。 EA928CC-81・-83用
ゴム幅(mm)480エスコ品番EA928CC-87材質(先ゴム)NBR繰り返し・詰め替え対応
M8 x30mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/5本 エスコM8 x30mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/5本エスコ
435税込479
1パック(5本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-830ねじの呼びM8
クリアーポケット エスコクリアーポケットエスコ
700税込770
1パック(2枚)
翌日出荷
A4判。両サイドと底にマチがあるので厚みのある立体物の収容が可能です。ふたは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます。
クリアサイズA4
六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ六角頭全ネジボルト(ステン)エスコ
1,440税込1,584
1袋(16本)
翌日出荷
1200x600x700mm デスク エスコ1200x600x700mm デスクエスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
シンプルなデザインのフラットタイプのデスクです。 EA954HC-83、EA954HC-84等のワゴンを組み合わせてお使い頂けます。
エスコ品番EA954HC-147材質天板:MDF(PVC貼り)、脚部:スチール耐荷重(kg)30本体質量(kg)13.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×700
EA991BC-55・75用替えロングノズル エスコEA991BC-55・75用替えロングノズルエスコ
280税込308
1個
翌日出荷
用途【EA991BC-55・75用】 替えロングノズル。材質ポリエチレン質量(g)70ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物
M8 x35mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/5本 エスコM8 x35mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/5本エスコ
435税込479
1パック(5本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-835ねじの呼びM8
206x105mmパーツトレー用ネット エスコ206x105mmパーツトレー用ネットエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
材質ステンレスグレー外寸(mm)206×105×14外寸法(mm)206×105
59-83mm マリンガードクランプ エスコ59-83mm マリンガードクランプエスコ
6,440税込7,084
1セット(10個)
翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)59~83エスコ品番EA463CC-83材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302ねじ5/16inch(六角)
500x3.0mmx 5m ゴム板(ロール) エスコ500x3.0mmx 5m ゴム板(ロール)エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-83
8mmx3/8インチ エルボユニオン エスコ8mmx3/8インチ エルボユニオンエスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
材質SUS316形状エルボユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ3/8inchPT
900x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製) エスコ900x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製)エスコ
8,530税込9,383
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BC-83線径(Φmm)0.1
65x55x13mm タイマー(デジタル) エスコ65x55x13mm タイマー(デジタル)エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-83A表示形式アナログカウントダウン機能
C83 スタンダード Vベルト エスコC83 スタンダード Vベルトエスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967C-83種類Vベルト規格C83
C 83 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC 83 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
7,550税込8,305
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2108エスコ品番EA967CR-83種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C83シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1600型番C-83寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C