カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(4)
- メカニカル部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- イスカル(163)
- AMPHENOL(49)
- アルベ(チトセ)(40)
- ホンダ(35)
- トーステ(30)
- パール金属(25)
- KANA(片山チエン)(17)
- 富士電線工業(13)
- EIKO(栄工舎)(12)
- ALBA(アルバ)(11)
- AFAM(アファム)(11)
- 雅(11)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- プロトティップ(9)
- VISHAY(8)
- 住友電工ハードメタル(8)
- brembo(7)
- ブランドをもっと見る
「c-91」の検索結果

C 91 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥8,280税込¥9,1081個5日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-91種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C91シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)2000型番C-91寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2311最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C![78x48mm 安全標識ステッカー[感電注意] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755224-180226-02.jpg)
78x48mm 安全標識ステッカー[感電注意]
エスコ¥2,880税込¥3,1681個当日出荷仕様剥離紙付エスコ品番EA983CC-91材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤寸法(mm)78×48文字内容感電注意取付方式ステッカー使用温度範囲-20℃/+80℃
100mm スモールローラー刷毛セット(美粧仕上用)
エスコ¥1,780税込¥1,9581セット翌日出荷エスコ品番EA109NC-91軸径(Φmm)6種類ローラーセット毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)100主な用途塗装用材質(ハンドル)スチール、プラスチックハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)ローラー径(Φmm)23
500ml グリースガン(エアー式)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷シングルショットタイプ NLGI-1~2 手詰めとEA991C-9、-10、-40カートリッジ使用可能 カプラー付150mmスチールノズル付属エスコ品番EA166DN-1容量(mL)500種類プロスタンダード動作方式エアー式危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ
エスコ¥9,120税込¥10,0321個翌日出荷EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CB容量(mL)500ノズル長(mm)175筒長(mm)320危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CF-2容量(mL)500ノズル長(mm)300筒径(Φmm)57筒長(mm)320危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷300mmフレキシブルホース付。 加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。 エアー抜きも簡単にできます。 EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。 対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。 圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。仕様NLGI-3エスコ品番EA991CC-2容量(mL)500ノズル長(mm)150筒長(mm)290危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0






![78x48mm 安全標識ステッカー[感電注意] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50755224-180226-02.jpg)