カテゴリ
- 接着剤・補修材(4)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- HAKKO(白光)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- PROST's(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- TC(1)
- アイゼン(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ハイロジック(1)
- パール金属(2)
- ミヤコ自動車(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 帝国チャック(ソール)(1)
- 東リ(1)
「c-934」の検索結果
特価

24mL プラスチック用強力接着剤
エスコ¥3,520税込¥3,8721本翌日出荷強力で衝撃にも強いです。アルミニウム、スチールにも使用できます。プラスチック、金属、車体、機械、木材などに広く適用できます。 展示会での加工または建設工事にも。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。色クリームホワイト容量(mL)24使用温度範囲(℃)-55~125温度(℃)硬化:18可使時間(分)15完全硬化時間12時間硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物せん断強度(N)アルミニウム:20N/(mm2)、スチール:23N/(mm2)、ステンレス:22N/(mm2)、ポリカーボネート:11N/(mm2)、アクリル樹脂:9N/(mm2)、ABS樹脂:7N/(mm2)、硬質PVC:12N/(mm2)、ポリアミド:1N/(mm2)
ミキシングノズル
エスコ¥4,100税込¥4,5101袋(10本)翌日出荷適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50Bノズル長(mm)約90危険物の類別非危険物
115g リペアースティック(水中硬化)
エスコ¥7,190税込¥7,9091個翌日出荷エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなく業界やDIYセクターでも使用できます。水中硬化します。用途多目的用材質エポキシ樹脂、ミネラル入り色白使用温度範囲(℃)10~40内容量(g)115耐熱温度(℃)範囲:-25~120(一時的:150)可使時間(分)4硬化時間(分)60(触手:15)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物せん断強度(N)20℃、7日後:6.5N/(mm2)耐圧強度(N/mm2)40
鉄補修パテ(ペースト状)
エスコ¥35,700税込¥39,2701個翌日出荷付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。仕様ペースト状(鉄粉入り)色濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)106内容量(g)2000耐熱温度(℃)範囲:-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)41完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)200000荷重たわみ温度(℃)67硬化時間(時間)13(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)72硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3比重(g/cm3)2.5