カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(1)
- KITZ(キッツ)(15)
- Maritime Progress(1)
- ハマイ(2)

Rc 1" 空圧式ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥25,800税込¥28,3801個翌日出荷材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油ねじサイズRc1"バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" 空圧式ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥34,500税込¥37,9501個翌日出荷材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油ねじサイズRc1・1/4"バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら