カテゴリ

  • 空調・電設資材(29)
  • 電気材料(16)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • オーエッチ工業(3)
  • 水本機械製作所(2)
  • 丸一鋼管(3)
  • 未来工業(25)
  • スリーエッチ(1)
  • TRUSCO(7)
  • コンドーテック(1)
  • 南電機(8)
  • SMC(3,565)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • 高島計器(53)
  • RS PRO(51)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(49)
  • 三桂製作所(49)
  • マルエム産業(41)
  • 長野計器(40)
  • SIBATA(柴田科学)(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c管」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管 エスコ銅管エスコ
3,650税込4,015
1組(2本)
翌々日出荷から9日以内出荷
直管。一般用配管及び加工用に使用されています。
規格銅管:C1220T全長(m)2肉厚(mm)1
カッター替刃 エスコカッター替刃エスコ(2件のレビュー)
3,190税込3,509
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
寸法B(mm)4.5
同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製 エスコ同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製エスコ
345税込380
1袋(10個)
当日出荷
同軸ケーブル用 木ねじ1本で固定できます。
仕様●適合管:5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB●適合径(mm):7.4~7.7●入数:10個●材質:SUS304●ねじ穴径:5mmアズワン品番65-2262-40
建築用銅管 エスコ建築用銅管エスコ
6,050税込6,655
1本(2本)
翌日出荷
直管。建築用の給湯・給水配管に使用されています。
規格銅管:C1220T全長(m)2
0- 100℃/0-1.0MPa 温圧計(横型) エスコ0- 100℃/0-1.0MPa 温圧計(横型)エスコ
25,700税込28,270
1個(1個)
翌日出荷
空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様横型/屋内外兼用材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂ケース形状横型質量(g)740接続ねじ(inch)R1/2”測定範囲(MPa)0~1.0感温部(mm)15×100材質(ケース)アルミダイカスト測定温度範囲(℃)0~100ゲージ径(Φmm)100
VVF用両サドル(ステンレス製) エスコVVF用両サドル(ステンレス製)エスコ
310税込341
1袋(10個)
翌日出荷
0- 100℃/0-0.6MPa 温圧計(立型) エスコ0- 100℃/0-0.6MPa 温圧計(立型)エスコ
29,900税込32,890
1個(1個)
8日以内出荷
空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様立型/屋内外兼用材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂ケース形状立型質量(g)820接続ねじ(inch)R1/2”測定範囲(MPa)0~0.6感温部(mm)15×100材質(ケース)アルミダイカスト測定温度範囲(℃)0~100ゲージ径(Φmm)100
片サドル(ステンレス製) エスコ片サドル(ステンレス製)エスコ
355税込391
1袋(5個)
翌日出荷
銅管 エスコ銅管エスコ
7,330税込8,063
1本(1本)
翌日出荷
直管。空調・冷凍機の配管用に使用されています。
規格銅管:C1220T全長(m)2
C25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコC25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)エスコ
550税込605
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C25●内径(mm):22●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):34アズワン品番65-2253-53
E19・C19 サドルベース(ねじ無し用) エスコE19・C19 サドルベース(ねじ無し用)エスコ(1件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1アズワン品番65-2262-47
E25・C25 サドルベース(ねじ無し用) エスコE25・C25 サドルベース(ねじ無し用)エスコ
225税込248
1個
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1アズワン品番65-2262-48
H・L・C形鋼用 ビームラックル(吊ボルト用 エスコH・L・C形鋼用 ビームラックル(吊ボルト用エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
H・L・C形鋼用 結束バンド・サドルを使用し、配管・ケーブル等の固定もできます 蛍光灯、配線器具、火災感知器等の取り付けに
仕様●許容静荷重:49N(5kgf)●適合フランジ厚:3~13mm●適合吊下ボルト径:W3/8”・M10・W1/2”・M12●材質:PVCアズワン品番65-2123-88
H・C形鋼用ビームラックル エスコH・C形鋼用ビームラックルエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
H形鋼(鋼材厚20mmまで)、C形鋼組み合わせ(ツバ20mmまで) H・C形鋼用 レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに
仕様●許容静荷重:490N●材質:SPHC
E19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコE19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドルエスコ
955税込1,051
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mmアズワン品番65-2262-50
C25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用) エスコC25・C19 電線管径違ニップル(薄鋼用)エスコ
255税込281
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●外径(mm):28●材質:鋳鉄アズワン品番65-2253-55
C25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入) エスコC25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)エスコ
390税込429
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個アズワン品番65-2253-57
E19・C19 [ステンレス製] 電線管サドル エスコE19・C19 [ステンレス製] 電線管サドルエスコ
865税込952
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-32
C31・C25 電線管リングレジューサ(薄鋼用入) エスコC31・C25 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)エスコ
550税込605
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 埋込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様●呼び:C31-C25●内径(mm):26.1●外径(mm):40●材質:鋼板●入数:10個アズワン品番65-2253-58
C19 電線管ロックナット(薄鋼用入) エスコC19 電線管ロックナット(薄鋼用入)エスコ
320税込352
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
仕様●呼び:C19●外径(mm):24●材質:鋼板●入数:10個アズワン品番65-2253-49
ミニボールバルブ EA425BRシリーズ エスコミニボールバルブ EA425BRシリーズエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):101●銅管用リング型のストレートタイプアズワン品番65-9253-98
ミニボールバルブ EA425BRシリーズ エスコミニボールバルブ EA425BRシリーズエスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):147●銅管用リング型のストレートタイプアズワン品番65-9253-99
E25・C25 [ステンレス製] 電線管サドル エスコE25・C25 [ステンレス製] 電線管サドルエスコ
1,190税込1,309
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-33
E25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコE25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドルエスコ
1,080税込1,188
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mmアズワン品番65-2262-51
E31・C31 [ステンレス製] 電線管サドル エスコE31・C31 [ステンレス製] 電線管サドルエスコ
2,230税込2,453
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.5mmアズワン品番65-2262-34
C25 電線管ロックナット(薄鋼用入) エスコC25 電線管ロックナット(薄鋼用入)エスコ
440税込484
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
仕様●呼び:C25●材質:鋼板●入数:10個●外径(mm):31.5アズワン品番65-2253-50
C31 電線管ロックナット(薄鋼用入) エスコC31 電線管ロックナット(薄鋼用入)エスコ
815税込897
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
仕様●呼び:C31●材質:鋼板●入数:10個●外径(mm):38アズワン品番65-2253-51
C31・C25 電線管径違ニップル(薄鋼用) エスコC31・C25 電線管径違ニップル(薄鋼用)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
仕様●呼び:C31-C25●外径(mm):35●材質:鋳鉄アズワン品番65-2253-56
Φ48.6mm C型ジョイント(単管接続用) エスコΦ48.6mm C型ジョイント(単管接続用)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
質量(g)700アズワン品番64-2287-51
C19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコC19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)エスコ
405税込446
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 キャップ付き 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C19●内径(mm):16●外径(mm):27●材質:プラスチック●入数:10個アズワン品番65-2253-52
ミニボールバルブ EA425BRシリーズ エスコミニボールバルブ EA425BRシリーズエスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ12mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):169●銅管用リング型のストレートタイプアズワン品番65-9254-01
集合管床上支持金具 脚部用 EA440Cシリーズ エスコ集合管床上支持金具 脚部用 EA440Cシリーズエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
集合管(AD脚部継手) 用支持金具です。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)幅(mm)25
E19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
390税込429
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-41
E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
405税込446
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-42
E19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
550税込605
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mmアズワン品番65-2262-44
E25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
585税込644
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mmアズワン品番65-2262-45
C25 電線管カップリング(薄鋼用) エスコC25 電線管カップリング(薄鋼用)エスコ
120税込132
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●全長(mm):34アズワン品番65-2253-45
C19 丸形露出ボックス(1方出/薄鋼用) エスコC19 丸形露出ボックス(1方出/薄鋼用)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管) 1方出
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-18
C25[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用) エスコC25[2個用] 露出スイッチボックス(1方出/薄鋼用)エスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
2個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×120×50●材質:鋼板アズワン品番65-2252-70
C25 丸形露出ボックス(直線2方出/薄鋼用) エスコC25 丸形露出ボックス(直線2方出/薄鋼用)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
直線2方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-22