カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ノーブランド(42)
- 日東工業(23)
- 内外電機(8)
- アズワン(3)
- ピカコーポレイション(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- 岩田製作所(1)
- omron(オムロン)(1)
- タカチ電機工業(1)
- 光(1)
- 篠原電機(1)
- 栃木屋(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ケニス(1)
- 泰豊トレーディング(1)
- Thermalright(1)
「c1100 板」の検索結果
特価

銅板
エスコ¥11,900税込¥13,0901枚翌々日出荷導電性、熱伝導性に優れています。溶接性、耐食性、耐候性に優れています。材質銅 (C1100)厚さ(mm)1質量(g)1610寸法(幅W×長さL)(mm)300×600
バスポンプ (タイマー付き)
エスコ¥6,920税込¥7,6121個翌々日出荷セット内容:タイマー付電源器、ポンプ、3m抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス。タイマー付のため希望の水量で自動調整します。 電源器はコンセントと一体化、ホースを固定できるホルダー付き。タイマーは分単位で設定可能です(最大設定時間15分)。吐出量 8.0L/分(揚程1.0m時)、6.0L/分(揚程1.5m時)。入力電圧:AC100V/30VA。出力電圧:DC11V/1.3A。材質ホース取付板:ABS、ポンプコード:PVC、ポンプ・ホースホルダー・収納BOX:PP、電源器:PC、PVC寸法(mm)ホースホルダー:154×30×178、ホース取付板:61×34×56、ポンプコード:57×36×92、収納BOX:125×260×165、電源器:52×45×132質量(g)715コード長さ(m)ポンプコード:3全揚程(m)1.5材質(ホース)PVC、PP寸法(Φmm×m)適合ホース:内径15×最長5以内寸法(mm×m)ホース:Φ15×3使用周囲温度(℃)5~35最高使用水温(℃)5~45運転時間(分)最大15/回