カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • NAKANO(73)
  • JTC(34)
  • KANA(片山チエン)(14)
  • EIKO(栄工舎)(12)
  • (11)
  • パール金属(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(7)
  • MSTコーポレーション(6)
  • アメリカン電機(6)
  • タンガロイ(5)
  • アイセル(4)
  • 黒田精工(4)
  • TRUSCO(4)
  • ミニター(4)
  • 槌屋ヤック(4)
  • イスカル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c114」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) エスコ[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)エスコ
1セット
取扱停止中
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62電源単3電池×4本(付属)使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)温度測定範囲(℃)表面:-40~125全長(cm)100(赤・青・黄)冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404Aサイズ(mm)210×121×60(H)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20設定圧力分解能(MPa)0.001圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
1,790税込1,969
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
W 5/16x35mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本) エスコW 5/16x35mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本)エスコ
615税込677
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LC-114A
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
2,070税込2,277
1本
翌日出荷
細目。中タップ(喰付5~6P)。
材質HSS被削材対応:スチール(800)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
91-114mm マリンガードクランプ エスコ91-114mm マリンガードクランプエスコ
7,020税込7,722
1セット(10個)
翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)91~114エスコ品番EA463CC-114材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302ねじ5/16inch(六角)
M6x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM6x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-114形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)25取付穴径(mm)M6
Rc 1/2" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス) エスコRc 1/2" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DC-114
直径305mm[電波]掛時計 エスコ直径305mm[電波]掛時計エスコ
5,700税込6,270
1個
翌日出荷
シルバー仕様電波受信機能電源単3電池×1本(付属)表示方式アナログ周波数40kHz/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)305×46電波時計