カテゴリ
- 作業工具(11)
- 保管用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 安全保護具(4)
- 研磨材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 切削工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(259)
- イスカル(84)
- KITZ(キッツ)(63)
- タンガロイ(62)
- 高島産業(59)
- CKD(48)
- PISCO(ピスコ)(48)
- 日研工作所(45)
- 日東工業(44)
- omron(オムロン)(40)
- サンドビック(38)
- DUNLOP(ダンロップ)(35)
- マリンテック(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(28)
- TRUSCO(27)
- ネグロス電工(25)
- オムロンソーシアルソリューションズ(23)
- KHK(小原歯車工業)(20)
- ブランドをもっと見る
「c120」の検索結果

C120 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥9,870税込¥10,8571個4日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-120種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C120シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1320型番C-120寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3048最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C![[R407c]120cmボールバルブ付 ホースセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404764-260624-02.jpg)
[R407c]120cmボールバルブ付 ホースセット
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷残留ガス放出防止用ボールバルブ付適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LF-10セット内容3本セット(EA104LF-11、EA104LF-12、EA104LF-13)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色赤・青・黄接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)120![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[青] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404782-260624-02.jpg)
[R407c]120cmボールバルブ付ホース[青]
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷残留ガス放出防止用ボールバルブ付適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LF-12色青使用圧力(MPa)3.0接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)120![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[赤] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404773-260624-02.jpg)
[R407c]120cmボールバルブ付ホース[赤]
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷残留ガス放出防止用ボールバルブ付適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LF-11色赤使用圧力(MPa)3.0接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)120![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[黄] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404791-260624-02.jpg)
[R407c]120cmボールバルブ付ホース[黄]
エスコ¥8,310税込¥9,1411個翌日出荷残留ガス放出防止用ボールバルブ付適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LF-13色黄使用圧力(MPa)3.0接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)120
100-120mm ホースクランプ(1個)
エスコ(1件のレビュー)¥355税込¥3911個当日出荷エスコ品番EA463HC-120材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)100~120
#1200 耐水ペーパー
エスコ(1件のレビュー)¥510税込¥5611セット(5枚)当日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。エスコ品番EA366C-120粒度1200適合材金属、木工サイズ(mm)230×280
ALC用コアドリル
エスコ¥25,100税込¥27,6101個翌日出荷シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。用途ALC材への穴あけ作業にシャンク径(Φmm)13有効長(mm)130カッター長(mm)160
TORXキーレンチセット(ボールポイント付)
エスコ¥440税込¥4841本翌日出荷ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
120x360mm 高圧ガス充填中標識(マグネット式)
エスコ¥1,880税込¥2,0681個翌日出荷仕様マグネット式エスコ品番EA983MC-120材質樹脂マグネット、表皮:塩素化ポリエチレン厚さ(mm)0.8寸法(mm)120×360取付方式マグネット式文字色蛍光イエロー
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
エスコ¥3,230~税込¥3,553~1本翌日出荷から4日以内出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
120x91cm 黒板
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷暗線入で、文字の記入や表・図などを目立たずまっすぐに貼りつけることができて便利です。付属品マーカー赤黒各1本、マグネット×2、板消し×1エスコ品番EA761LC-120材質表面材:スチールホワイト(焼付)、中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ幅(mm)【トレー】78質量(kg)7寸法(幅W×高さH)(mm)1200×909繰り返し・詰め替え対応
AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)
エスコ(3件のレビュー)¥1,080税込¥1,1881パック(2個)当日出荷仕様120V-40Wエスコ品番EA758ZK-54寸法(mm)Φ35×52口金BA15光色クリア
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個当日出荷エスコ品番EA800AR-90寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60質量(g)19レンズ色スモーク機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
エスコ¥950税込¥1,0451個当日出荷エスコ品番EA800AR-76寸法(mm)【めがね】A:120、B:110/120、C:60/70、D:45×55レンズ色スモーク機能つる長調整可能、99.9%UVカット、ジェルノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
1200x600x1500mm/150kg/3段 スチール棚
エスコ¥25,800税込¥28,3801個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA976DJ-120C質量(kg)33.26色アイボリー高さ(mm)1500材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)1200支柱(mm)幅:40棚段数3棚板厚さ(mm)35総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)1150均等耐荷重(kg/段)150
1.2-3.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個当日出荷エスコ品番EA723VR-2全長(mm)155種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)10トルク調整範囲(cN・m)120~300負荷方向右
1200x600mm 増段用棚板セット
エスコ¥4,900税込¥5,3901個翌日出荷エスコ品番EA976DX-120C材質スチール厚さ(mm)35質量(kg)5.72寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600耐荷重(kg)150
保護めがね(ルーペ付)
エスコ(1件のレビュー)¥665税込¥7321個翌日出荷99.9%UVカット。レンズ下部に遠近両用ルーペ機能付。すっきりとした軽量デザインで、男女ともに快適なフィット感。ANSI Z87.1規格に適合。キズ防止コーティング。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:120、D:85×44
100x2mm/AC120フレキシブル砥石(5枚)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC120穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15穴![150x6.4x15.88mm[GC120]目立砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613023-180824-02.jpg)
150x6.4x15.88mm[GC120]目立砥石
エスコ¥3,420税込¥3,7621個翌日出荷エスコ品番EA818-32粒度120厚さ(mm)6.4穴径(Φmm)15.88外径(Φmm)150砥粒GC
58.7x70mm 長穴リミットスイッチブラケット
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷エスコ品番EA949RR-1材質スチール(SPCC)穴径(Φmm)(ブラケット固定穴)7×2箇所寸法A(mm)58.7寸法F(mm)15寸法D(mm)100寸法E(mm)25寸法B(mm)70寸法C(mm)120仕上カチオン塗装
0.3-6.0N.m トルクドライバーセット
エスコ¥67,900税込¥74,6901個翌日出荷エスコ品番EA723VG-2種類セット品主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)5/10/25トルク調整範囲(cN・m)30~120/120~300/300~600
1.0tonハンドパレットトラック
エスコ¥106,000税込¥116,6001個翌日出荷日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。質量(kg)55フォーク寸法(mm)A:1000、 B:520、 C:120
1.0tonハンドパレットトラック
エスコ¥119,000税込¥130,9001個翌日出荷日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。質量(kg)64フォーク寸法(mm)A:1200、 B:650、 C:120![M12x140mm [焼入]クランプボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643364-170331-02.jpg)
M12x140mm [焼入]クランプボルト
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷エスコ品番EA948E-33材質スチール(SCM435)硬度HRC33~39寸法A(mm)140寸法D(mm)19寸法C(mm)120寸法GM12×1.75
AC100V/1200W ヒートブロワー
エスコ¥33,300税込¥36,6301個翌日出荷高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。 ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。 ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。エスコ品番EA365VB-1質量(g)約1000スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)コード長さ(m)3風量(m3/min)0.14寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×302×96風速(m/min)290






![[R407c]120cmボールバルブ付 ホースセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404764-260624-02.jpg)
![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[青] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404782-260624-02.jpg)
![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[赤] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404773-260624-02.jpg)
![[R407c]120cmボールバルブ付ホース[黄] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404791-260624-02.jpg)






![脚立兼用ハシゴ[調整式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03643884-260708-02.jpg)





![120mm[喰付強化型]3本爪プーラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03465007-260703-02.jpg)











![150x6.4x15.88mm[GC120]目立砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613023-180824-02.jpg)





![M12x140mm [焼入]クランプボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643364-170331-02.jpg)

![T 8 /1.2N.m [Torx]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179718-170405-02.jpg)