カテゴリ

  • 安全保護具(17)
  • 作業工具(8)
  • メカニカル部品(4)
  • 清掃用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • コガネイ(387)
  • SMC(368)
  • ホンダ(301)
  • スバル(220)
  • MAZDA(マツダ)(162)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • 三菱ふそう(76)
  • トヨタ(62)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(35)
  • イスカル(27)
  • IKO(日本トムソン)(25)
  • DUNLOP(ダンロップ)(25)
  • サンドビック(24)
  • 日研工作所(24)
  • 西邦工業(24)
  • タンガロイ(22)
  • 新ダイワ(20)
  • SKF(日本エスケイエフ)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c130」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C130 スタンダード Vベルト エスコ

    C130 スタンダード Vベルト

    エスコ
    5,890税込6,479
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-130種類Vベルト規格C130
  • C130 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C130 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-130種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C130シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)5角度(°)40有効長(mm)1500型番C-130寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)3302最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形C
  • 110-130mm ホースクランプ(1個) エスコ

    110-130mm ホースクランプ(1個)

    エスコ
    365税込402
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HC-130材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)110~130
  • 5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット エスコ

    5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA968ZC-130セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】5×5×20mm(20)5×5×30mm(20)5×5×40mm(20)6×6×20mm(20)6×6×30mm(20)7×7×40mm(10)8×7×50mm(10)10×8×50mm(10)材質S45Cケース寸法(mm)210×140×45
  • 0.83-1.34m クリーナー エスコ

    0.83-1.34m クリーナー

    エスコ
    5,700税込6,270
    1個
    翌日出荷
    13段階に角度調節できるので、入りくんだ場所も掃除しやすいです。 静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽に掃除できます。
    エスコ品番EA928C-130材質ハンドル:ステンレス、グリップ:EVA樹脂、クリーナー毛:ポリプロピレンハンドル長さ(mm)830~1340ブラシ寸法(mm)Φ115×343繰り返し・詰め替え対応
  • 130x42mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製) エスコ

    130x42mm 車輪(ステンレス製ベアリング付・MCナイロン製)

    エスコ
    28,400税込31,240
    1個
    翌日出荷
    仕様ボールベアリング(ステンレス)エスコ品番EA986WC-130材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス軸径(Φmm)20許容荷重(kg)700車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)42耐熱温度(℃)-40/120
  • 130mm 自動センターポンチ エスコ

    130mm 自動センターポンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    18,300税込20,130
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA574EC-130A
  • T30x25mm [TORX]ドライバービット(イジリ止付) エスコ

    T30x25mm [TORX]ドライバービット(イジリ止付)

    エスコ
    625税込688
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)25先端サイズT30差込角対辺(mm)1/4"
  • 30x30mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/10本) エスコ

    30x30mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/10本)

    エスコ
    23,800税込26,180
    1組(10本)
    翌日出荷
    材質アルミニウムシルバー1辺(角)(mm)30入数10
  • 100mmx30m測量テープ エスコ

    100mmx30m測量テープ

    エスコ
    32,600税込35,860
    1個
    翌日出荷
    テープ幅(mm)100テープ長さ(m)30
  • ドライバービット(Hexagon) エスコ

    ドライバービット(Hexagon)

    エスコ
    90税込99
    1本
    翌日出荷
    マグネット付き。ボールポイント付き。
    シャンク径(inch)六角:1/4”
  • TORXキーレンチセット(ボールポイント付) エスコ

    TORXキーレンチセット(ボールポイント付)

    エスコ
    570税込627
    1本
    翌日出荷
    ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
  • Φ350mm [ハイブリット電波]掛時計 エスコ

    Φ350mm [ハイブリット電波]掛時計

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌日出荷
    電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。
    仕様●サイズ(mm):Φ350×48●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠/プラスチック(銀色メタリック塗装)前面/ガラス●重量:1.4kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度/±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度/±8%RH(25℃))●プラスチック枠●電波受信機能●Bluetooth送受信機能●分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)●2099年までのフルオートカレンダー機能●温度・湿度表示●電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)●受信レベル表示●スイープセコンド●おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)●石膏ボード用掛金具付●UDフォント使用(フォントワークス株式会社と共同開発)
  • ドライバー(BallHexagon) エスコ

    ドライバー(BallHexagon)

    エスコ
    245税込270
    1本
    翌日出荷
    ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。ボールポイント付き。
    軸長(mm)50
  • スペアーポイント(EA574EC-130A用) エスコ

    スペアーポイント(EA574EC-130A用)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA574EC-130BA
  • 保護めがね(クリアー/アンチフォッグ) エスコ

    保護めがね(クリアー/アンチフォッグ)

    エスコ(1件のレビュー)
    440税込484
    1個
    当日出荷
    長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
    寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色クリアー
  • 保護メガネ エスコ

    保護メガネ

    エスコ
    325税込358
    1個
    翌日出荷
    ポリカーボネートレンズ。つる長調整可能。めがねサイズ(mm) A:130、B:140~160、C:95~115、D:45×65。
    レンズ色クリアー
  • 保護メガネ エスコ

    保護メガネ

    エスコ
    435税込479
    1個
    翌々日出荷
    ポリカーボネートレンズ。99.9%UVカット(サイド部分も含む)。サイドに通気孔付き。吊穴付き。メガネの上から装着可能。ANSI規格 Z87.1+適合。めがねサイズ A:140mm、B:130mm、C:80mm、D:50×70mm。
    レンズ色クリアー
  • 保護メガネ エスコ

    保護メガネ

    エスコ
    495税込545
    1個
    翌々日出荷
    ポリカーボネートレンズ。UVカット。つるにソフトラバー付き。ゴーグルのように目の周りをカバーします。めがねサイズ A:130mm、B:130mm、C:100mm、D:35×55mm。
    レンズ色クリアー
  • 急速充電器 (エネループプロ/単3x4本付き) エスコ

    急速充電器 (エネループプロ/単3x4本付き)

    エスコ
    6,310税込6,941
    1セット
    当日出荷
    電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせする「予備充電機能」。残量チェック機能や充電池の買い替え時期が分かる「買い替え目安診断機能」。電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング充電機能」。充電中の電池の電圧、電池温度を検知する「スマートチャージ機能」で充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮。海外電圧対応(AC100~240V)。充電可能本数は、合わせて4本まで (付属充電器は、単3形、単4形兼用充電器です。単3形、単4形を混ぜて充電可能です。) 。
    仕様充電器+ハイエンドモデル単3 (4本)寸法(mm)充電器/68×28×120 (H)質量(g)約120 (充電器のみ)充電時間(時間)1.5(単3形または単4形×2本)容量(mA)Min.2,500h使用可能回数約150回(繰り返し)充電可能本数単3形1~4本、単4形1~4本
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    730税込803
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:130mm、C:80mm、D:40×75mmレンズ色クリア
  • オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコ

    オーリング (シリコンゴム/固定用)

    エスコ
    600税込660
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
    機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
  • 海外用マルチプラグ変圧器 エスコ

    海外用マルチプラグ変圧器

    エスコ
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど。 使用できない電気製品:【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整機能のあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法:1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    用途熱器具専用エスコ品番EA940CD-124質量(g)310コンセント個数2P×1口コード長さ(m)1出力電圧(V)100(入力に準ずる)入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)・AC220~240(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105定格容量(W)1500プラグ形状A・C・O・BF・SE
  • 保護めがね(x1.5ルーペ付) エスコ

    保護めがね(x1.5ルーペ付)

    エスコ
    3,130税込3,443
    1個
    当日出荷
    ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
    寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm質量(g)27レンズ色クリア倍率(倍)1.5
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ(1件のレビュー)
    625税込688
    1個
    当日出荷
    ANSIZ87.1適合品(米国規格協会)
    エスコ品番EA800AR-18寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:100、D:50×65質量(g)34レンズ色クリアー機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-36寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80レンズ色クリアー機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-5寸法(mm)【めがね】A:130、B:130、C:85、D:35×70レンズ色クリアー機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、ソフトラバーノーズパット付材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
  • AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付) エスコ

    AC100V/20W/130W 半田鏝(急速加熱/キャップ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,910税込4,301
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA305E-130S
  • 保護めがね(x2.5ルーペ付) エスコ

    保護めがね(x2.5ルーペ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,130税込3,443
    1個
    当日出荷
    ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
    寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm質量(g)27レンズ色クリア倍率(倍)2.5
  • 500x130x150mm ドックバンパー エスコ

    500x130x150mm ドックバンパー

    エスコ
    9,980税込10,978
    1本
    当日出荷
    用途倉庫、配送センター・商品発着場・工場等の荷捌所 トラックテール・カーゴ車 パレットの当たり止め及び車止めに仕様当て板金具付・アンカーボルトなし接触事故による建物や車輛の破損を防ぎます。衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状ですからクッション効果はバツグン。材質合成ゴム寸法(mm)A:150B:130C:20全長(mm)500質量(kg)6厚さ×幅W(mm)(当て板金具)4.5×50長穴(mm)17×30
  • 保護めがね(スモーク・アンチフォグ) エスコ

    保護めがね(スモーク・アンチフォグ)

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷
    曇り止めレンズ ラバーバンド(調整可能)
    仕様●レンズカラー:スモーク●めがねサイズ:A:130mm、B:155mm、C:130mm、D:70×42mm
  • 保護めがね(スモーク/アンチフォッグ) エスコ

    保護めがね(スモーク/アンチフォッグ)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
    寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色スモーク
  • 130mm ジュエリープライヤー(カッター付/メッキ) エスコ

    130mm ジュエリープライヤー(カッター付/メッキ)

    エスコ
    7,140税込7,854
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537M-130C全長(mm)130種類その他プライヤ
  • 保護めがね(x2.0ルーペ付) エスコ

    保護めがね(x2.0ルーペ付)

    エスコ
    3,130税込3,443
    1個
    翌日出荷
    ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
    寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm質量(g)27レンズ色クリア倍率(倍)2
  • ゴーグル(クリアー) エスコ

    ゴーグル(クリアー)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    布ゴム製ストラップ(調整可能)。 ストラップを付属のテンプルに取替可能。 ストラップとフレームの接続部はスイベル式になっています。 ANSIZ87に準拠(米国規格協会)。
    エスコ品番EA800EA-5寸法(mm)【めがね】A:135、C:130(テンプル取付時)、D:45×70質量(g)29レンズ色クリアー機能99%UVカット材質(フレーム)プラスチックストラップ幅(mm)16材質(レンズ)ポリカーボネート
  • [業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L エスコ

    [業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L

    エスコ
    89,900税込98,890
    1台
    翌日出荷
    手動式チリ落とし機能によりコンスタントに吸引力を維持できます。集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱しやすい構造です。容易に着脱できるフィルターケースにより、ほこりをまき散らしにくいフィルター交換が可能です。誤ったフィルター装着を防止する構造となってます。アクセサリーなどを収納でき、安全に保管・すぐに使用することができます。
    付属品エコフィルター ベンディングパイプ サクションパイプ×2 サクションホース(2.5m) フロアノズル コーナーノズル 合成繊維フィルターバック材質【ダストコンテナ】樹脂質量(kg)11.8(アクセサリー除く)容量(L)【コンテナ】30電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1300(最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560コード長さ(m)7.5集塵容量(L)30騒音レベル(dB(A))70吸水量(L)15真空度(hPa)254吸引風量(L/s)74
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    付属のヘッドストラップと取り替えるとゴーグルとしても使用できます。
    エスコ品番EA800EA-21寸法(mm)【めがね】A:120、B:130、C:80、D:40×85レンズ色クリアー機能通気孔付、フォームラバーパット付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ
  • 保護めがね(屋内外用) エスコ

    保護めがね(屋内外用)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA800AR-37寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80レンズ色クリアー(インドア/アウトドア)機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
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
"c130" エスコ 【通販モノタロウ】