カテゴリ

  • 作業工具(27)
  • 機構部品(19)
  • 物流用品(16)
  • 切削工具(16)
  • 清掃用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • メカニカル部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 厨房用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(1,302)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](447)
  • メディアカバーマーケット(404)
  • X.A.M(106)
  • JTC(104)
  • IDEC(和泉電気)(97)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(85)
  • イスカル(83)
  • NAKANO(73)
  • イマオコーポレーション(68)
  • カーメックス(67)
  • omron(オムロン)(66)
  • 大阪魂(52)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(50)
  • LAMP(スガツネ工業)(45)
  • ナベヤ(41)
  • 千代田通商(40)
  • シュナイダーエレクトリック(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c14」の検索結果

152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 尿石附着防止剤 エスコ

    尿石附着防止剤

    エスコ(15件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
    用途尿石防止・消臭使用場所トイレ商品タイプ置き型
  • オーリング高圧用 エスコ

    オーリング高圧用

    エスコ(3件のレビュー)
    370税込407
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
  • [+] ロングドライバー エスコ

    [+] ロングドライバー

    エスコ(6件のレビュー)
    525税込578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 溶接作業不燃シート(ハトメ付) エスコ

    溶接作業不燃シート(ハトメ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    26,900税込29,590
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
    用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
  • 55x 77cm エプロン(作業用) エスコ

    55x 77cm エプロン(作業用)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    当日出荷
    ひもは前で結ぶ形式。ポケットなし。 工業作業から園芸まで使える腰から下の作業用エプロン。
    エスコ品番EA355AC-14種別エプロン材質綿デニム、(縫い糸)ポリエステル寸法(mm)(本体)55×77、(紐)2.5×85
  • 13x 8mm スチール製 セットカラー エスコ

    13x 8mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    270税込297
    1個
    当日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-14種別スタンダード幅(mm)8内径(Φmm)13ねじM5×6(トメネジ)外径(Φmm)22サイズ(mm)13×22×8
  • 椅子足キャップ(茶) エスコ

    椅子足キャップ(茶)

    エスコ(1件のレビュー)
    490税込539
    1セット(4個)
    当日出荷
    材質エラストマー樹脂種類ゴム足
  • 230x150x 6mm/ #600 ケンマロンスーパー エスコ

    230x150x 6mm/ #600 ケンマロンスーパー

    エスコ
    305税込336
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA366DC-14粒度600
  • 510x370x 825mm 分別回収ボックス(3段) エスコ

    510x370x 825mm 分別回収ボックス(3段)

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    翌日出荷
    キャスター(ストッパー)付。スッキリしたデスクまわりに。 オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。 捨てる段がひと目で分かる「分別表示シール」付。 各段ごとに取っ手がついているので持ち運びにも便利です。
    付属品分別シールエスコ品番EA995C-14材質本体:再生ポリプロピレン、天板:再生ABS質量(kg)6.4種類分別用段数3段耐荷重(kg/段)15エコマーク認定認定外寸(mm)510×370×825グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体エコマーク認定番号06128087
  • 1/2”   ラブコック エスコ

    1/2” ラブコック

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470VC-144
  • 短冊型標識板(安全第一) エスコ

    短冊型標識板(安全第一)

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983C-14文字内容安全第一
  • Φ100x278mm すくい網(ステンレス製) エスコ

    Φ100x278mm すくい網(ステンレス製)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992C-14材質ステンレス(18-8)長さ(mm)(取手)278径(Φmm)(ざる)100線径(Φmm)0.25メッシュ18大きさ目開き1.6mm
  • 40mm キャスター(ツインホイール/4個) エスコ

    40mm キャスター(ツインホイール/4個)

    エスコ
    325税込358
    1個
    当日出荷
    適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140材質ナイロン質量(g)27車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーなし
  • ドレンホース(高耐候性) エスコ

    ドレンホース(高耐候性)

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997AC-14
  • 305x203x229mm ツールバッグ エスコ

    305x203x229mm ツールバッグ

    エスコ
    7,990税込8,789
    1個
    翌日出荷
    仕様プラスチックパーツケース内蔵、カラビナ・底部すべり止めゴム付エスコ品番EA925C-14寸法(mm)305×203×229(H)材質(本体)ファブリックポリエステル容量(L)14外寸法・幅(mm)305外寸法・高さ(mm)229外寸法・奥行(mm)203
  • 直径220x190/470mmすくい網(ステンレス製) エスコ

    直径220x190/470mmすくい網(ステンレス製)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)寸法(mm)直径220×190線径(Φmm)0.7目開き(mm)3.2
  • C148 スタンダード Vベルト エスコ

    C148 スタンダード Vベルト

    エスコ
    6,720税込7,392
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-148種類Vベルト規格C148
  • モール(底面テープ付) エスコ

    モール(底面テープ付)

    エスコ
    2,810税込3,091
    1袋(10本)
    翌日出荷
    底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
    材質ABS樹脂全長(m)1
  • 静電気除去グローブ エスコ

    静電気除去グローブ

    エスコ
    1,900税込2,090
    1双
    欠品中
    静電気トラブルによる生産性の低下、品質劣化の防止に、この一枚!「デンキトール(R)」は極細繊維の表面に誘電ポリマーを反応形成させた静電気除去ワイピングクロスです。優れた除電性能で、塗装不良やふらすちっく製品の黒ずみといった、静電気が引き起こすトラブルをすっきり解決除電することによって、ほこりの再付着も防げます。手にはめて使えるミトンタイプです。静電気除去と同時にチリ・ホコリを拭き取れます。
    用途木工・プラスチックなどの塗装前の静電気除去に ポリッシュ後の仕上げ拭き、ダッシュボード・ミラーなどの汚れ取りに 家具、家電、漆器、ガラス器などに材質ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー幅(mm)158厚さ(mm)10全長(mm)200サイズフリー入数(双)1
  • 直径190x160/440mmすくい網(ステンレス製) エスコ

    直径190x160/440mmすくい網(ステンレス製)

    エスコ
    4,640税込5,104
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)寸法(mm)直径190×160線径(Φmm)0.7目開き(mm)3.2
  • 直径270x100/620mmすくい網(ステンレス製) エスコ

    直径270x100/620mmすくい網(ステンレス製)

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)寸法(mm)直径270×100(H)
  • デジタルタイマー エスコ

    デジタルタイマー

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    仕様マグネット、スタンド、ストラップ穴付質量(g)82g電源単4電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92(W)×17(D)×82(H)mm機能カウントダウン・アップ、 アラーム、リピート設定範囲1秒/99分59秒
  • [EA761DC用]9mmテープカセット(白) エスコ

    [EA761DC用]9mmテープカセット(白)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    仕様EA761DC用カートリッジテープ長さ(mm)16mテープ幅(mm)9テープ地色
  • 1/2”sqソケットレンチセット エスコ

    1/2”sqソケットレンチセット

    エスコ
    128,200税込141,020
    1個
    翌日出荷
    セット商品数31点ラチェットハンドル265.5mm差込角(inch)1/2”
  • M12x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M12x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-144形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)50取付穴径(mm)M12
  • M12x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M12x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-142形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)30取付穴径(mm)M12
  • 3/8"sqx14mm ソケット エスコ

    3/8"sqx14mm ソケット

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WC-14
  • 14mm 片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ

    14mm 片目片口スパナ(ロングサイズ)

    エスコ
    3,270税込3,597
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614BC-14
  • 1インチ1/2 ゲートバルブ (JIS) エスコ

    1インチ1/2 ゲートバルブ (JIS)

    エスコ
    24,800税込27,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DC-14形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:0.7接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • 1/4sqx14 mm ソケット エスコ

    1/4sqx14 mm ソケット

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)14差込角(inch)1/4
  • デスク エスコ

    デスク

    エスコ
    18,100税込19,910
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    シンプルなデザインのフラットタイプのデスクです。足元がすっきりしているため、ダイニングテーブルや、ワーキングテーブルなど様々な用途に使えます。足元に補強がないスッキリ構造なので対面使いが可能です。ネジが見えない外観配慮構造です。
    耐荷重(kg)30
  • 175mm ハンドラッパー(#400) エスコ

    175mm ハンドラッパー(#400)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに ドリル、バイトの再研磨後の修整に
    エスコ品番EA366GC-14材質刃:C研粒、ハンドル:ナイロン粒度400厚さ(mm)5全長(mm)175質量(g)40刃長(mm)45刃幅(mm)12
  • [ポリカーボネート]波板(軒先曲がり用) エスコ

    [ポリカーボネート]波板(軒先曲がり用)

    エスコ
    23,700税込26,070
    1束(10枚)
    翌日出荷
    曲がり部分の長さ・・・150mm±10mm。軒先を美しく仕上げるときに便利な軒先曲がりです。横降りの雨などによる浸水を防ぎます。
    材質ポリカーボネート板厚(mm)0.7質量(g/枚)912サイズ(mm)1220×655曲り角度約110度
  • Sフック[ステンレス製] エスコ

    Sフック[ステンレス製]

    エスコ
    640税込704
    1袋(10個)
    翌日出荷
  • Rc 1/2"   ルブリケータ エスコ

    Rc 1/2" ルブリケータ

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CC-14質量(g)550管接続口径1/2使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70貯油量(mL)200
  • M12x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M12x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-143形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)40取付穴径(mm)M12
  • 14mm ギアレンチ(絶縁) エスコ

    14mm ギアレンチ(絶縁)

    エスコ
    4,250税込4,675
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA640SC-14二面幅(mm)14
  • 25 -45mm  ステップブロックセット エスコ

    25 -45mm ステップブロックセット

    エスコ
    5,350税込5,885
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637DC-14セット内容ブロックサイズ1と4の2点セット(下段:1、上段:4)材質焼入鋼、耐磨耗仕上質量(g)1050ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)25(min)、45(max)寸法A1(mm)(ブロック1)60、(ブロック4)30寸法B1(mm)(ブロック1)80、(ブロック4)70寸法C1(mm)(ブロック1)42、(ブロック4)24
  • 240mm 折込鋸 替刃(EA599DC-4用/細目) エスコ

    240mm 折込鋸 替刃(EA599DC-4用/細目)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599DC-14
  • 1・1/2” 溶接 45°エルボ エスコ

    1・1/2” 溶接 45°エルボ

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469GC-14形状45°エルボ