カテゴリ

  • 物流用品(33)
  • 電気材料(33)
  • 作業工具(26)
  • 電動工具(18)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 機構部品(11)
  • 切削工具(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 研磨材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 制御機器(7)
  • 防犯用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(1,204)
  • KITO(キトー)(1,052)
  • コガネイ(414)
  • メディアカバーマーケット(352)
  • 清水製作所[継手](277)
  • ナリカ(182)
  • CKD(153)
  • X.A.M(129)
  • StarTech.com(114)
  • TRUSCO(103)
  • ダイヤトレンド(98)
  • ケルヒャー(87)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(85)
  • CIO(85)
  • イスカル(83)
  • Panasonic(パナソニック)(82)
  • 大阪魂(78)
  • サンドビック(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c15」の検索結果

229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    12,600税込13,860
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 黄銅丸棒(快削) エスコ

    黄銅丸棒(快削)

    エスコ(13件のレビュー)
    9,210税込10,131
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性に優れている
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    5,650税込6,215
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • オーリング高圧用 エスコ

    オーリング高圧用

    エスコ(3件のレビュー)
    370税込407
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
  • [+] ロングドライバー エスコ

    [+] ロングドライバー

    エスコ(6件のレビュー)
    560税込616
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 耐水ペーパー エスコ

    耐水ペーパー

    エスコ
    380税込418
    1セット(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
    用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。基材Cw紙シートサイズ(mm)230×280砥粒CC適合材金属、木工接着剤R/R
  • 銅丸棒 エスコ

    銅丸棒

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • TSフランジ エスコ

    TSフランジ

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質硬質塩化ビニール形状フランジ使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)
  • 静電気除去テープ エスコ

    静電気除去テープ

    エスコ
    3,370税込3,707
    1巻
    当日出荷
    対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
    用途ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム張り付き防止に。 フィーダーの詰まり防止に。 プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。材質(粘着剤)アクリル系粘着剤幅(mm)30厚さ(mm)0.5長さ(m)5使用温度範囲(℃)40以下推奨基材ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー表面抵抗率(Ω)1.2×10^3/□剥離紙なし入数1巻
  • 75mm 圧力計 エスコ

    75mm 圧力計

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)75接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • アーム棚受 エスコ

    アーム棚受

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    棚受け金具L型棚受け
  • 50mm キャスター(ツインホイール/4個) エスコ

    50mm キャスター(ツインホイール/4個)

    エスコ(1件のレビュー)
    570税込627
    1個
    欠品中
    適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150材質ナイロン質量(g)48車輪幅(mm)11×2ストッパーなし
  • 130-150mm ホースクランプ(1個) エスコ

    130-150mm ホースクランプ(1個)

    エスコ
    405税込446
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA463HC-150材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)130~150
  • 230x150x 6mm/#1500 ケンマロンスーパー エスコ

    230x150x 6mm/#1500 ケンマロンスーパー

    エスコ
    305税込336
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA366DC-15粒度1500
  • 150mm グリスポンプ用カプラーツキノズル エスコ

    150mm グリスポンプ用カプラーツキノズル

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-150接続ねじM10×P1.0ホース長さ(mm)150危険物の類別非危険物
  • ハンドタップセット エスコ

    ハンドタップセット

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • かがり縫用 針セット エスコ

    かがり縫用 針セット

    エスコ(2件のレビュー)
    795税込875
    1セット(12本組)
    当日出荷
    エスコ品番EA916JC-15全長(mm)55~66
  • 510x370x1070mm 分別回収ボックス(4段) エスコ

    510x370x1070mm 分別回収ボックス(4段)

    エスコ
    27,800税込30,580
    1個
    翌日出荷
    キャスター(ストッパー)付。スッキリしたデスクまわりに。 オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。 捨てる段がひと目で分かる「分別表示シール」付。 各段ごとに取っ手がついているので持ち運びにも便利です。
    付属品分別シールエスコ品番EA995C-15材質本体:再生ポリプロピレン、天板:再生ABS質量(kg)8.4種類分別用段数4段耐荷重(kg/段)15エコマーク認定認定外寸(mm)510×370×1070グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体エコマーク認定番号06128087
  • 61x83cmエプロン(作業用) エスコ

    61x83cmエプロン(作業用)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷
    用途作業現場での汚れ防止に仕様ネックハンガー式材質デニムサイズ(cm)61×83ポケット数ポケット無
  • 1.5x25mm [Hex]ビット エスコ

    1.5x25mm [Hex]ビット

    エスコ(1件のレビュー)
    385税込424
    1個
    当日出荷
    Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
    エスコ品番EA611DC-1.5材質鍛造鋼製全長(mm)25先端サイズ1.5本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • T15 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T15 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683EC-15形状L型
  • 406x203x279mm ツールバッグ エスコ

    406x203x279mm ツールバッグ

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    仕様プラスチックパーツケース内蔵、ショルダーベルト・カラビナ・底部すべり止めゴム付エスコ品番EA925C-15寸法(mm)406×203×279(H)材質(本体)ファブリックポリエステル容量(L)23外寸法・幅(mm)406外寸法・高さ(mm)279外寸法・奥行(mm)203
  • ナイロンソフトスリング エスコ

    ナイロンソフトスリング

    エスコ
    6,880税込7,568
    1本
    翌日出荷から12日以内出荷
    形状両端アイ適合規格JIS B 8811
  • 8mmx1.5m ドレンクリーナー(ハンディー/オーガー) エスコ

    8mmx1.5m ドレンクリーナー(ハンディー/オーガー)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340SC-1.5
  • 1.5x15mm スプリングロールピン(29本) エスコ

    1.5x15mm スプリングロールピン(29本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(29本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PC-154
  • 35mmx6.0m/500Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ

    35mmx6.0m/500Kgベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ
    9,650税込10,615
    1個
    翌日出荷
    バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
  • M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-15形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
  • 175x 90x67mm めがねケース エスコ

    175x 90x67mm めがねケース

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    内部は薄いパッド入り。 フタを閉める位置は3段階に調整できます。
    付属品ハンディクリップ付エスコ品番EA800C-150材質プラスチック質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×90×58~67
  • 1.5x 90mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    1.5x 90mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573WC-1.5形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • 1.5x10mm スプリングロールピン(42本) エスコ

    1.5x10mm スプリングロールピン(42本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PC-152
  • 15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入 エスコ

    15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入

    エスコ
    7,880税込8,668
    1個
    翌日出荷
    硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、省スペース配管に適しています。
    用途工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管にエスコ品番EA125HC-15材質軟質塩化ビニル樹脂/硬鋼線透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50内径(Φmm)15使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)22特性保形性/透明性
  • 1.5x18mm スプリングロールピン(25本) エスコ

    1.5x18mm スプリングロールピン(25本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(25本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PC-155
  • 1.5x12mm スプリングロールピン(31本) エスコ

    1.5x12mm スプリングロールピン(31本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(31本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PC-153
  • C155 スタンダード Vベルト エスコ

    C155 スタンダード Vベルト

    エスコ
    7,050税込7,755
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-155種類Vベルト規格C155
  • 1.5x 90mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    1.5x 90mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573VC-1.5形状L型先端形状Ball Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • C150 スタンダード Vベルト エスコ

    C150 スタンダード Vベルト

    エスコ
    6,720税込7,392
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-150種類Vベルト規格C150
  • Sフック[ステンレス製] エスコ

    Sフック[ステンレス製]

    エスコ
    420税込462
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • [EA761DC用]9mmテープカセット(黄) エスコ

    [EA761DC用]9mmテープカセット(黄)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    仕様EA761DC用カートリッジテープ長さ(mm)8mテープ幅(mm)9テープ地色
  • 15.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ

    15.0x150mm SDSプラスドリルビット/ロング

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA810MC-15
  • 1・5/8" x204mm 片口スパナ(ショートサイズ) エスコ

    1・5/8" x204mm 片口スパナ(ショートサイズ)

    エスコ
    8,820税込9,702
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613NC-15商品構成単品