カテゴリ

  • 作業工具(31)
  • メカニカル部品(15)
  • 物流用品(13)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 機構部品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 安全標識(6)
  • 研磨材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(5)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • 縫製用品(3)
  • 制御機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 作業服(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,241)
  • BIGM(丸山製作所)(855)
  • MAZDA(マツダ)(830)
  • YAMAHA(ヤマハ)(406)
  • ニッサン(310)
  • トヨタ(202)
  • ホンダ(196)
  • スバル(188)
  • メディアカバーマーケット(184)
  • 協和精工(102)
  • YAGEO(101)
  • SHIMANO(シマノ)(83)
  • MURATA(村田製作所)(81)
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • omron(オムロン)(66)
  • TRACO POWER(65)
  • KEMET(60)
  • CKD(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c21」の検索結果

197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [旧EA994C-21用]ボンベ可溶栓 エスコ

    [旧EA994C-21用]ボンベ可溶栓

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    ボンベ可溶栓。
    材質真鍮寸法(mm)18×10×10質量(g)10
  • キーワイヤー エスコ

    キーワイヤー

    エスコ(6件のレビュー)
    150税込165
    1個
    当日出荷
    ねじを緩めると1本の線状になります。
    エスコ品番EA916ZC-21材質ステンレス全長(mm)160質量(g)3ねじ径(mm)3.3ロープ径(Φmm)1.5
  • アルミ板 エスコ

    アルミ板

    エスコ(1件のレビュー)
    2,400税込2,640
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性、溶接性が良い。
    用途一般加工に
  • オーリング高圧用 エスコ

    オーリング高圧用

    エスコ(3件のレビュー)
    370税込407
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
  • 25x25mm [ステンレス]タグブランク エスコ

    25x25mm [ステンレス]タグブランク

    エスコ
    910税込1,001
    1セット(10枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA591HC-21材質ステンレス厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)4.8サイズ(mm)25×25
  • [電気用]レベルマーク エスコ

    [電気用]レベルマーク

    エスコ(2件のレビュー)
    770税込847
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    仕様電気用サイズ(mm)Φ25×70
  • 汗拭きシート エスコ

    汗拭きシート

    エスコ
    620税込682
    1パック(30枚)
    当日出荷
    シトラスの香り。働く男の必需品。仕事中のリフレッシュに。アルコールとメントールの配合をほどよい刺激感に設定。顔・ボディ双方に使えて心地よい清涼感。
    成分水、エタノール、PG、BG、メントール、スルホ石灰酸亜鉛、ベンザルコニウムクロリド、メチルパラベン、クエン酸Na、香料入数(枚)30シートサイズ(mm)300×300
  • 1L オイルジョッキ エスコ

    1L オイルジョッキ

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
    仕様スペアノズルセットEA991BC-27エスコ品番EA991BC-21材質ポリエチレン質量(g)136容量(L)1ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物先端ノズル径(Φmm)18目盛単位(mL)100
  • EA922KC-19,-20専用ボトル 700mL エスコ

    EA922KC-19,-20専用ボトル 700mL

    エスコ
    520税込572
    1本
    当日出荷
    プッシュ約1mLの泡吐出ボトルで、泡立てる手間がありません。
    容量(mL)700質量(g)99寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×78×244商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 45x300mm 差し込みマット 家具転倒防止/4枚 エスコ

    45x300mm 差し込みマット 家具転倒防止/4枚

    エスコ
    1,140税込1,254
    1箱(4枚)
    当日出荷
    透明で目立ちにくく、ハサミ等でカット可能。突然の揺れに備える簡単取り付け防災用品。ネジ・クギ不要で、簡単に取付けできます。家具の下に敷くだけで家具の滑り出しを防ぎ、転倒しにくくします。
    仕様●型番:ST-27●商品名:たおれんゾウEVA●サイズ(mm):45×300●厚み(mm):10●入数:4枚●カラー:クリア●重量:57g(1本あたり)●材質:EVA●耐熱温度:60℃●耐冷温度:-30℃
  • 短冊型標識板(停止中) エスコ

    短冊型標識板(停止中)

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983C-21文字内容停止中
  • 420ml 水漏れ検査液 エスコ

    420ml 水漏れ検査液

    エスコ
    1,300税込1,430
    1本
    当日出荷
    タンク等の水圧試験の水漏れ検査に。配管・容器の水漏れ検査に。白い塗膜が緑色に発色して、水漏れ箇所を検知します。外部塗布の為内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
    仕様●商品名:ウォーターチェック●内容量:420mL●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1●第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 210mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • Φ25x200mm 円柱ゴム エスコ

    Φ25x200mm 円柱ゴム

    エスコ(1件のレビュー)
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-211
  • 1/1000秒 ストップウォッチ エスコ

    1/1000秒 ストップウォッチ

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA798C-21A
  • エアーチゼルキット エスコ

    エアーチゼルキット

    エスコ
    8,110税込8,921
    1台
    翌日出荷
    仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)
  • LEDライト エスコ

    LEDライト

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    付属品充電用USBコード耐衝撃性2m電源タイプ充電式電球の種類LED
  • [1.0-7.0R]17枚ラディアスゲージ エスコ

    [1.0-7.0R]17枚ラディアスゲージ

    エスコ(2件のレビュー)
    6,400税込7,040
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725SC-21質量(g)88測定範囲(mm)1.0,1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0ブレード枚数17本体サイズ(mm)68X13X18(t)測定内容1~3mm(0.25トビ)、3.5~7.0mm(0.5トビ)フレーム(mm)70
  • 危険物標識(火気厳禁) エスコ

    危険物標識(火気厳禁)

    エスコ
    9,800税込10,780
    1枚
    当日出荷
    非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
  • ブレーキパッドゲージセット エスコ

    ブレーキパッドゲージセット

    エスコ
    5,150税込5,665
    1個
    当日出荷
    ブレーキパッドに押し当ててブレーキキャリパーやホイールを外すことなく、ブレーキパッド残量を正確に測定可能です
    仕様ゲージサイズ:2mm(ストレート・90°)、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm全長(mm)125
  • 1.5x450mm キーワイヤー エスコ

    1.5x450mm キーワイヤー

    エスコ
    460税込506
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA916ZC-21C材質ステンレス全長(mm)450質量(g)6ロープ径(Φmm)1.5ロックダイヤル式
  • AC250V/6A レセップ エスコ

    AC250V/6A レセップ

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940C-21
  • [伸縮ハンドル用]中間ジョイント エスコ

    [伸縮ハンドル用]中間ジョイント

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    EA928C-12~-14、旧-11用中間ジョイント、自在アングル。 付け替え用アダプター。 13段階に角度調整が可能です。 ワンタッチでフリーになり、はなすとその角度で固定する便利なジョイント。 取り付けたツールを掃除しやすい角度に変えられます。
    エスコ品番EA928C-21材質ナイロン、カーボン繊維繰り返し・詰め替え対応
  • 258x316x102mm シスボックス(ブルー) エスコ

    258x316x102mm シスボックス(ブルー)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    便利なワンタッチ組み立て式です。
    エスコ品番EA954TC-21材質Eダンボール紙(再生紙)サイズA4ヨコ型規格A4ヨコ型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×316×258グリーン購入法適合
  • 革手袋(豚革) エスコ

    革手袋(豚革)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    作業性に優れ、摩耗に強く軽量です。 甲部はカラーメッシュで通気性が抜群です。 袖口はパイルゴム、マジックテープ止式でフィット感に優れています。
    用途電工・機械・荷役・運送・園芸・レジャー等に厚さ(mm)0.6
  • 保存容器(丸型) エスコ

    保存容器(丸型)

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    丸型 食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。 ふたに日付が管理できるdayメモリー付
  • 2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4000) エスコ

    2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4000)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌々日出荷
    接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。 耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。
    エスコ品番EA936C-21無色透明タイプ低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 200mL 消臭・抗菌スプレー エスコ

    200mL 消臭・抗菌スプレー

    エスコ
    1,650税込1,815
    1本(1本)
    翌日出荷
    強力消臭・しっかり抗菌・ニオイ予防。微生物学の観点から消臭・抗菌に着目。ありとあらゆる匂いを簡単に撃退・除去できます。無臭設計。対象物を傷めません。生活臭に効く。菌の繁殖を長期間防ぐ。生ごみ、トイレ臭とありとあらゆる匂いに。・水虫や足の匂いで困っている人。安心・安全・環境に配慮。万が一、口にしても大丈夫な安心設計。
    用途布や空間の消臭除菌に成分水・プロピレングリコール・酸化亜鉛内容量(mL)200
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    3,640税込4,004
    1パック(10本)
    翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
  • 幅広たがね[超硬刃付] エスコ

    幅広たがね[超硬刃付]

    エスコ
    7,830税込8,613
    1本
    翌日出荷
    対摩擦性、切れ味抜群。
    材質超硬合金全長(mm)150
  • 530x280x280mm ツールバッグ エスコ

    530x280x280mm ツールバッグ

    エスコ
    22,600税込24,860
    1個
    翌日出荷
    仕切り板付(取り外し可能)。 底部すべり止めゴム付。 発泡ウレタングリップ付メタルハンドル。 ショルダーベルト付。
    エスコ品番EA925C-21寸法(mm)530×280×280(H)材質(本体)ファブリックポリエステル容量(L)40外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)280
  • 1.5x200mm キーワイヤー エスコ

    1.5x200mm キーワイヤー

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA916ZC-21A材質ステンレス全長(mm)200質量(g)4ロープ径(Φmm)1.5ロックダイヤル式
  • 溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ エスコ

    溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ

    エスコ
    8,970税込9,867
    1枚
    翌日出荷
    耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
    仕様●サイズ:920×920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ付(四隅)●JIS A 1323 A種適合品
  • [R410A~R12] フルオロカーボン回収容器 エスコ

    [R410A~R12] フルオロカーボン回収容器

    エスコ
    62,700税込68,970
    1個
    当日出荷
    フロートセンサーは85%充填で作動します。
    仕様●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kg
  • 6.91-7.05m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ

    6.91-7.05m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

    エスコ
    204,400税込224,840
    1台
    当日出荷
    仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。材質アルミ合金ピッチ(mm)(段)329段数21最大使用荷重(kg)130
  • ホース口金[雄アメリカネジ] エスコ

    ホース口金[雄アメリカネジ]

    エスコ
    835税込919
    1個
    当日出荷
    オネジカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
    エスコ品番EA124GC-21材質真鍮径(Φmm)13(タケノコ)
  • Φ1.2mm 溶接用チップ ノンガス軟鋼用/3個 エスコ

    Φ1.2mm 溶接用チップ ノンガス軟鋼用/3個

    エスコ
    1,270税込1,397
    1箱(3個)
    翌日出荷
    仕様●チップ径(mm):Φ1.2●入数:3個●EA315SC-2用●ノンガス軟鋼用
  • 183x 48x95mm めがねケース エスコ

    183x 48x95mm めがねケース

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    内側が3ポケットに分かれています
    材質ナイロン寸法(mm)183(W)×48(D)×95(H)質量(g)42
  • フラッシュバルブ用ハンドル エスコ

    フラッシュバルブ用ハンドル

    エスコ
    3,710税込4,081
    1個
    翌日出荷
    材質ハンドルの材質:黄銅寸法(mm)36×36×122
  • AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    9,530税込10,483
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)650切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-10~60
  • 190mm スパウト(自在) エスコ

    190mm スパウト(自在)

    エスコ
    6,230税込6,853
    1個
    翌日出荷
    仕様吐出側ねじ径:W22山20全長(mm)187取付外径(Φmm)16