カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • 作業工具(11)
  • 機構部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(3,350)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,158)
  • Kawasaki(487)
  • MAZDA(マツダ)(196)
  • RS PRO(173)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(144)
  • KEMET(135)
  • スバル(96)
  • ニッサン(91)
  • イスカル(87)
  • IKO(日本トムソン)(80)
  • VISHAY(77)
  • コガネイ(67)
  • メディアカバーマーケット(62)
  • 日東工業(60)
  • マキシンコー(58)
  • omron(オムロン)(57)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c250」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーボトル エスコ

    スプレーボトル

    エスコ(1件のレビュー)
    355税込391
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル。
    材質PET
  • [5.0x250mm][-] ロングドライバー エスコ

    [5.0x250mm][-] ロングドライバー

    エスコ(5件のレビュー)
    560税込616
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557C-250A種類グリップドライバー軸長(mm)250材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 250x 3.6mm 結束バンド(赤/100本) エスコ

    250x 3.6mm 結束バンド(赤/100本)

    エスコ
    850税込935
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74
  • 250mm 強力ニッパー エスコ

    250mm 強力ニッパー

    エスコ
    7,440税込8,184
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA536KC-250寸法(mm)250全長(mm)250
  • 充電式インパクトドライバーセット エスコ

    充電式インパクトドライバーセット

    エスコ
    83,200税込91,520
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
    仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
  • 5.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ

    5.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー

    エスコ
    495税込545
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)5先端サイズ5mm商品構成単品
  • 49mm/250mm 強力型パイプレンチ(オフセット型) エスコ

    49mm/250mm 強力型パイプレンチ(オフセット型)

    エスコ
    4,640税込5,104
    1個
    翌日出荷
    狭い場所や、床近くでの配管工事に
    材質鍛造鉄製全長(mm)250質量(kg)0.7パイプ径(Φmm)49
  • 3/8"sqx250mm エクステンションバー エスコ

    3/8"sqx250mm エクステンションバー

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618JC-250
  • 250mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ

    250mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]

    エスコ
    23,300税込25,630
    1個
    翌日出荷
    車輪は大変強い特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
    エスコ品番EA986HC-250材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(kg)5.5材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)60穴径(Φmm)11(プレート)硬度ショアA80°±5°寸法d(mm)25全高(mm)295耐荷重(kg)295ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)65キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 150mmx50m測量テープ エスコ

    150mmx50m測量テープ

    エスコ
    66,300税込72,930
    1個
    翌日出荷
    テープ幅(mm)100テープ長さ(m)50
  • M14x250mm スタッドボルト エスコ

    M14x250mm スタッドボルト

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GC-250材質焼入鋼寸法A(mm)250適合ねじM14寸法B2(mm)160寸法B1(mm)17
  • AC250V [1C] フットスイッチ エスコ

    AC250V [1C] フットスイッチ

    エスコ
    7,590税込8,349
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチZ形)エスコ品番EA940FA-1材質アルミ合金ダイカスト質量(kg)0.48タイプフットスイッチ定格電圧(V)AC250V接点構成1cコード長さ(m)1.25mm2×3芯×1m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力27N(2.8kgf)
  • 25x250mm [Cスチール]柄付ブラシ エスコ

    25x250mm [Cスチール]柄付ブラシ

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    仕様4列16行エスコ品番EA109BD-12全長(mm)250×25質量(g)170径(Φmm)毛先:0.33毛丈(mm)28.5材質(ブラシ部)カーボンスチール材質(ハンドル)木製
  • AC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄) エスコ

    AC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄)

    エスコ
    6,280税込6,908
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FD-13質量(g)320タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250V接点構成1a耐電圧AC1500V 1分間コード長さ(m)0.75mm23芯1.5m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命10万回以上耐衝撃性30G
  • 両口めがねレンチセット エスコ

    両口めがねレンチセット

    エスコ
    10,600税込11,660
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
  • 8本組 メガネレンチ エスコ

    8本組 メガネレンチ

    エスコ
    8,050税込8,855
    1セット
    翌日出荷
    <サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
    仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
  • インパクトソケット用ピン エスコ

    インパクトソケット用ピン

    エスコ
    410税込451
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
    用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
  • AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-201極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-203極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • AC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-205極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)5動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-210極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • AC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-202極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)2動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • AC250V/20A 防水型コネクター(2P) エスコ

    AC250V/20A 防水型コネクター(2P)

    エスコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940BT-12形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形
  • AC250V/30A 防水型プラグ(3P) エスコ

    AC250V/30A 防水型プラグ(3P)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BH-26形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V
  • AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-101極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • AC250・DC125V/ 7A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 7A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-207極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)7動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • 3000ml 計量カップ(プラスチック製) エスコ

    3000ml 計量カップ(プラスチック製)

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    材質ポリカーボネイト寸法(mm)A:175、B:230、C:250容量(mL)3000使用温度(℃)1~99
  • 片サドル(スチール製) エスコ

    片サドル(スチール製)

    エスコ
    830税込913
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • AC250V/30A 角型コンセント(接地2P) エスコ

    AC250V/30A 角型コンセント(接地2P)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940B-14形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • AC250V/15A 防水型コネクター(接地3P) エスコ

    AC250V/15A 防水型コネクター(接地3P)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BH-12形状平刃種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V
  • AC250・DC 65V/ 7A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC 65V/ 7A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-107極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)7動作特性中速形機能7絶縁抵抗(MΩ)中速形サンプリング周期2.5安全規格AC250/DC65定格遮断容量(kA)2.5
  • AC250V/6A レセップ エスコ

    AC250V/6A レセップ

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940C-21
  • AC250V/20A 引掛プラグ(3P) エスコ

    AC250V/20A 引掛プラグ(3P)

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BW-3形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形
  • AC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄) エスコ

    AC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄)

    エスコ
    4,950税込5,445
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FD-3質量(g)260タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250V接点構成1a耐電圧AC1500V 1分間コード長さ(m)0.75mm22芯1.5m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命10万回以上耐衝撃性30G
  • AC250V/20A 防水型コネクター(3P) エスコ

    AC250V/20A 防水型コネクター(3P)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BH-7形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V
  • AC250V/20A コネクターボディー(3P) エスコ

    AC250V/20A コネクターボディー(3P)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BE-12形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V
  • AC250V [1a]フットスイッチ(機器用ミニ型) エスコ

    AC250V [1a]フットスイッチ(機器用ミニ型)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FC-1タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)定格電圧(V)AC250V接点構成1aコード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)
  • AC250V [1a] フットスイッチ(小型機器用) エスコ

    AC250V [1a] フットスイッチ(小型機器用)

    エスコ
    5,130税込5,643
    1個
    翌日出荷
    仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-2材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)280タイプフットスイッチ(小型機器用)保護構造IP30定格電圧(V)AC250V接点構成1cコード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m定格電流(A)6A動作特性モメンタリ動作力10N(1kgf)
  • AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P) エスコ

    AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BM-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
  • AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P) エスコ

    AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BJ-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形