カテゴリ
- 作業工具(8)
- 機構部品(6)
- オフィス家具(5)
- 切削工具(4)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 電気材料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(811)
- ホンダ(55)
- イスカル(49)
- LAMP(スガツネ工業)(47)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(44)
- 工進(38)
- ダイヘン(37)
- メディアカバーマーケット(33)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
- レイ・アウト(24)
- DAYTONA(デイトナ)(23)
- イマオコーポレーション(22)
- プロトブレンボ(21)
- 岩田製作所(19)
- UNITE(19)
- オーム電機(18)
- サンドビック(18)
- ノーブランド(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「c26」の検索結果
![[+] ロングドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488642-131010-02.jpg)
[+] ロングドライバー
エスコ(6件のレビュー)¥695税込¥7651個当日出荷から3日以内出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
Rc 3/4" エアーレギュレーター
エスコ¥15,500税込¥17,0501個当日出荷エスコ品番EA153C-26質量(g)1200取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)198使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa
40L ダストボックス(プッシュ蓋/レッド)
エスコ¥5,760税込¥6,3361個翌日出荷付属品分別表示シール仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16エスコ品番EA995CC-26質量(kg)2.3色レッド(もえるゴミ)容量(L)40エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×740グリーン購入法適合フタの種類プッシュ蓋エコマーク認定番号06128035
22x18mm スチール製 セットカラー
エスコ¥475税込¥5231個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-26種別スタンダード幅(mm)18内径(Φmm)22ねじM6×6(トメネジ)外径(Φmm)38サイズ(mm)22×38×18
クリアーポケット
エスコ¥560税込¥6161パック(10枚)当日出荷から翌日出荷幅広いカラーバリエーションで様々な用途に対応できます。 とじ穴部は補強シール加工されていて丈夫です。サイズA4タテ穴数30穴/4穴/2穴穴の有無あり
絶縁ワイヤーストリッパー
エスコ¥12,800税込¥14,0801丁翌日出荷1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
モール(プラスチック)
エスコ¥5,100税込¥5,6101袋(10本)翌日出荷テープ付。必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル3本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付。材質ABS樹脂寸法H(mm)10全長(m)1寸法B(mm)21内寸(mm)18.5(W)×8.2(H)寸法b(mm)18.5寸法h(mm)8.2号数2号
ビスブレイクスタビードライバーセット
エスコ¥720税込¥7921本翌日出荷なめたネジも新しいネジも両方回すことができます。狭い箇所に使える貫通スタービーです。叩いて新たなネジ溝を作り出す特殊刃先形状です。スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。マグネット付。手元六角10mm スパナがかけれます。
キャビネット(A5)
エスコ¥63,500税込¥69,8501台翌日出荷引出し1列型。脇机型3段。A5W仕切板6枚付。鍵2本付(オールロック)。ラッチ付。カードや伝票類の整理に最適なキャビネットです。商品は完成品です。材質スチール質量(kg)31.0色ホワイト耐荷重(kg/段)40(均等荷重)引出し内寸法(mm)234(W)×562(D)×185(H)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×620×740グリーンマーク認定
L/26cm 透湿水中長靴
エスコ¥18,700税込¥20,5701個翌日出荷エスコ品番EA998XC-26材質胴部:エントラントGⅡ、靴部:塩化ビニールサイズ(cm)26股下(cm)標準:77材質(ソール)フェルト総丈(cm)標準:129胴回り(cm)標準:104
1400x400x620mm机上ラック
エスコ¥55,200税込¥60,7201個翌日出荷デスク用ラック(幅サイズに合わせてお選び下さい)材質スチール質量(kg)16.2耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×400×620
ハンドタップ(TIN-HTシリーズ)
エスコ¥3,210税込¥3,5311本翌日出荷刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。TiNコーティング(表面処理)。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など精度STD
1000x400x620mm机上ラック
エスコ¥50,400税込¥55,4401個翌日出荷デスク用ラック(幅サイズに合わせてお選び下さい)材質スチール質量(kg)13.6耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×620
700x400x620mm机上ラック
エスコ¥38,200税込¥42,0201個翌日出荷デスク用ラック(幅サイズに合わせてお選び下さい)材質スチール質量(kg)11.6耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×620
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥2,710~税込¥2,981~1本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
1.30-2.38m 伸縮ハンドル
エスコ¥7,500税込¥8,2501個翌日出荷EA928C-22(中間ジョイント)付属 中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。 握りやすくスリットが入っています。適合EA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1Cエスコ品番EA928C-12材質ポール:アルミ、グリップ:TPE寸法(mm)1300~2380質量(g)690繰り返し・詰め替え対応
10mm シンブル(ステンレス製)
エスコ¥245税込¥2701個翌日出荷エスコ品番EA638KA-27材質ステンレス(SUS316)質量(g)33.5種類シンブル寸法a(mm)10寸法C(mm)26寸法l(mm)40
冷凍庫
エスコ¥46,200税込¥50,8201台翌日出荷静音設計 運転音26dBでキッチンやダイニングに置いても音が気になりません。※【騒音値の目安】20dB:木の葉の触れ合う音、30dB:ささやき声、深夜の住宅街※JIS C 9607の騒音試験による(周囲温度20℃、安定運転時)お財布にも、環境にもやさしい省エネ達成率103%※目標年度:2021年度。モノトーンカラーがお部屋のアクセントに。定番のホワイトでキッチンに明るさと清潔感をプラス。市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。材質鋼板、PS、ABS、銅等質量(kg)32色ホワイト容量(L)85定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845消費電力(W)(50/60Hz)68/73耐熱温度(℃)トップテーブル:100ドア開閉方向:右開き
M12 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-37材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)8寸法C(mm)26材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)66~120寸法AM12
450mm 強力型パイプレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷エスコ品番EA546H-450材質鍛造鉄製全長(mm)450質量(g)2600寸法D(mm)28寸法E(mm)39寸法B(mm)29寸法C(mm)26
G 1/2" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-34材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)18寸法B(mm)11寸法C(mm)26寸法APF1/2
30mm D型リング(亜鉛ダイカスト製・5個)
エスコ¥275税込¥3031個翌日出荷リング部分を狭くしたことで、ナスカンとDカンが安定します。 湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。エスコ品番EA628RL-530材質亜鉛ダイカスト種類リンク寸法D(mm)3寸法B(mm)38寸法C(mm)26適合バンド幅(mm)30寸法(B×C×D)(mm)38×26×3
M12 軽荷重ボールプランジャー
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷用途軽荷重用エスコ品番EA948DA-27材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)8寸法C(mm)26材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)30~55寸法AM12
G 1/2" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-43材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)14使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)10寸法E(mm)8寸法C(mm)26耐熱温度(℃)130寸法AG1/2





![[+] ロングドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488642-131010-02.jpg)
![[電気用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716552-180823-02.jpg)






![[L] 手袋(豚革) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642576-170413-02.jpg)




![26mm [ノンスパーク]コンビネーションレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560191-180824-02.jpg)








![[EA954HC-261/264用]固定金具 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44135763-190802-02.jpg)