カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(87)
- 作業工具(85)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- ねじ・ボルト・釘(44)
- 電気材料(40)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
- 厨房用品(22)
- 切削工具(22)
- 清掃用品(21)
- 研磨材(20)
- 物流用品(18)
- 事務用品(18)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 機構部品(12)
- 測定用品(11)
- 制御機器(10)
- メカニカル部品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 安全標識(9)
- 縫製用品(9)
- 建築金物(8)
- 保管用品(7)
- 日用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 作業服(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 農具(4)
- 農業・園芸資材(4)
- テープ(3)
- 防犯用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 安全保護具(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 手袋(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 電動工具(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(22)
- BIGM(丸山製作所)(2,800)
- KITO(キトー)(1,116)
- オカムラ(岡村製作所)(782)
- イスカル(729)
- 大阪魂(624)
- ホンダ(598)
- CKD(549)
- コガネイ(459)
- omron(オムロン)(419)
- StarTech.com(399)
- Panasonic(パナソニック)(367)
- メディアカバーマーケット(367)
- SHIMANO(シマノ)(332)
- NTN(エヌティーエヌ)(316)
- TRUSCO(288)
- IDEC(和泉電気)(287)
- JTC(275)
- オーム電機(251)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(7)
グリーンマーク認定(4)
グリーン購入法適合(8)
「c3」の検索結果
商品豆知識

ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥28,400~税込¥31,240~1本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥15,500~税込¥17,050~1本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ハンドウインチ(自動ブレーキ付)
エスコ(8件のレビュー)¥8,620税込¥9,4821個当日出荷用途横引(水平方向)、吊り上げ用仕様自動ブレーキ付寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15ギア比4.1:1
耐水ペーパー
エスコ¥380税込¥4181セット(5枚)当日出荷から翌日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。シートサイズ(mm)230×280基材Cw紙砥粒CC適合材金属、木工接着剤R/R
銅丸棒
エスコ¥48,600~税込¥53,460~1個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
40L ダストボックス(丸穴蓋/イエロー)
エスコ¥5,340税込¥5,8741個翌日出荷容量(L)40フタの種類丸穴蓋色イエロー(ペットボトル)仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16付属品分別表示シールエスコ品番EA995CC-31質量(kg)2.1エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×735グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128035
チェックバルブ
エスコ(1件のレビュー)¥3,680税込¥4,0481個当日出荷から翌日出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
60mm クランプ(プラスチック製)
エスコ¥370税込¥4071個当日出荷種類スプリングクランプ最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)58全長(mm)160材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526AC-3
830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)
エスコ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷安全フレームで荷崩れを防止します。エスコ品番EA520BC-3車輪径(Φmm)100(ゴム車)荷台寸法(幅)(mm)480車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)815フレーム高さ(mm)290フレーム(mm)830×540荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)スチール
#360 耐水ペーパー
エスコ¥380税込¥4181セット(5枚)当日出荷から翌日出荷厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。 素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。 湿式・乾式両用。 手作業・ポータブルサンダーで使用できます。用途車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。 時計ケース等の金属研磨。粒度360寸法(mm)230×280砥粒CC(炭化ケイ素)適合材金属、木工
75mm 圧力計
エスコ¥4,600税込¥5,0601個当日出荷から翌日出荷ブルドン管方式。外径(Φmm)75使用流体水、空気、油などケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50接続ねじG3/8本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
ベアリングナット用座金
エスコ¥65~税込¥72~1個翌日出荷から5日以内出荷冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
No3x150mm (+) ドライバー
エスコ¥875税込¥9631個欠品中材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DC-3種類グリップドライバー先端サイズNo.3軸長(mm)150商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし![360x120mm 短冊形一般標識[一時停止] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752494-250820-02.jpg)
360x120mm 短冊形一般標識[一時停止]
エスコ¥600税込¥6601個当日出荷文字内容一時停止取付方式接着剤、両面テープ材質ラミプレートエスコ品番EA983AC-31厚さ(mm)1寸法(mm)360×120
1.4Kg 伸縮マグネット ピックアップ
エスコ(1件のレビュー)¥4,280税込¥4,7081個当日出荷エスコ品番EA598GC-3マグネット部寸法(mm)6伸縮サイズ(mm)180~850吸着能力(kg)1.4
2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4020)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個欠品中接着耐久性に優れ、特に金属同士の接着に優れています。 耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。エスコ品番EA936C-31色無色透明タイプ中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.8mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
500g 補修パテ(鉄/速硬型)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個当日出荷色ダークグレー硬化時間(時間)3完全硬化時間6時間エスコ品番EA934WC-3耐圧(MPa)52耐熱温度(℃)-35~90可使時間(分)5引張強度(MPa)15外観パテ状(鉄粉入り)粘度(mPa・s)800000危険物の類別非危険物混合比樹脂:硬化剤=100:33曲げ強度(MPa)40硬度(ショア D)82比重(g/cm3)1.7
50x25mm スチール製 セットカラー
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。外径(Φmm)79内径(Φmm)50幅(mm)25エスコ品番EA966C-37種別スタンダードねじM10×12(トメネジ)サイズ(mm)50×79×25
...





![[アルミ]タグブランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510674-221221-02.jpg)











![[電気用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716552-180823-02.jpg)






![カートリッジグリス [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03723054-180827-02.jpg)
![縫針セット [革・キャンバス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03652765-230119-02.jpg)








![360x120mm 短冊形一般標識[一時停止] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752494-250820-02.jpg)

![[UCT203]17mm テイクアップ型ユニット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03703341-180827-02.jpg)
![油圧用90°エルボ[G×R] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50702042-170323-02.jpg)