カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 安全標識(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(492)
  • 黒田精工(240)
  • JTC(52)
  • IDEC(和泉電気)(51)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(42)
  • サカセ化学工業(39)
  • 岩田製作所(31)
  • ノーリツ(31)
  • メディアカバーマーケット(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
  • SHIMANO(シマノ)(26)
  • イスカル(25)
  • 日東工業(25)
  • ハリケーン(23)
  • プロトティップ(22)
  • スバル(19)
  • NTN(エヌティーエヌ)(18)
  • EIKO(栄工舎)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c34」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    20,100税込22,110
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • E 26口金 電球用ソケット(二段式・磁器製) エスコ

    E 26口金 電球用ソケット(二段式・磁器製)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-34
  • 38x22mm スチール製 セットカラー エスコ

    38x22mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-34種別スタンダード幅(mm)22内径(Φmm)38ねじM10×12(トメネジ)外径(Φmm)64サイズ(mm)38×64×22
  • 360x120mm 短冊形一般標識[作業員出入口] エスコ

    360x120mm 短冊形一般標識[作業員出入口]

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983AC-34材質ラミプレート厚さ(mm)1寸法(mm)360×120文字内容従業員出入口取付方式接着剤、両面テープ
  • 短冊型標識板[!点検中スイッチを入れるな] エスコ

    短冊型標識板[!点検中スイッチを入れるな]

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983C-34A材質ラミプレート寸法(mm)360×120×1文字内容点検中スイッチを入れるな
  • 3/8インチx1/2インチ フレアーユニオン エスコ

    3/8インチx1/2インチ フレアーユニオン

    エスコ
    2,380税込2,618
    1セット(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA430AC-34形状ユニオン適合管径(Φinch)銅管:3/8×1/2ナット対辺(mm)22×24
  • クリアーポケット(厚手) エスコ

    クリアーポケット(厚手)

    エスコ
    300税込330
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    とじ穴部は補強シール加工が施されています。台紙なし。
    クリア
  • 1.2x6.5 25mm ダイヤツキ マイナスビット エスコ

    1.2x6.5 25mm ダイヤツキ マイナスビット

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611AC-34全長(mm)25先端サイズ6.5先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • クロスモール エスコ

    クロスモール

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    材質ケーブルカバー:ポリエステル 両面ファスナー:ポリプロピレン(オス面のみ) ズレ防止粘着シート:ポリプロピレン全長(m)1.5
  • 1.63x 76mm 縫 針(25本) エスコ

    1.63x 76mm 縫 針(25本)

    エスコ
    4,020税込4,422
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA916JC-34
  • 34mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット エスコ

    34mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット

    エスコ
    6,340税込6,974
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-34全長(mm)108質量(g)1100対辺(mm)34外径(Φmm)51寸法D1(mm)51寸法D2(mm)54寸法I(mm)34差込角(inch)1
  • 250x250x5.0mm ゴム板 エスコ

    250x250x5.0mm ゴム板

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XC-34
  • Hex-PLusビット(イジリ止付) エスコ

    Hex-PLusビット(イジリ止付)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1本
    翌日出荷
    いじり止め穴付き六角ネジ用。セーフティピン付。ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。
  • 105-125mm  ステップブロックセット エスコ

    105-125mm ステップブロックセット

    エスコ
    9,040税込9,944
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637DC-34セット内容ブロックサイズ3と4の2点セット(下段:3、上段:4)材質焼入鋼、耐磨耗仕上質量(g)4000ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)105(min)、125(max)寸法A1(mm)(ブロック3)60、(ブロック4)30寸法B1(mm)(ブロック3)80、(ブロック4)70寸法C1(mm)(ブロック3)122、(ブロック4)24
  • 3/8インチx1/2インチ アダプター エスコ

    3/8インチx1/2インチ アダプター

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BC-34差込角(inch)3/8(凹)、1/2(凸)
  • 無地メモ帳 エスコ

    無地メモ帳

    エスコ
    1,600税込1,760
    1セット(10冊)
    翌日出荷
    64g/m2。天ノリ式。白色度70%の再生上質紙。エコメモパッド・たっぷり使えるエコロジーなメモです。
    材質表紙:古紙パルプ配合率100%・再生上質紙質量(g)110無地サイズ(mm)A6 ヨコ105×タテ148×厚み9グリーン購入法適合中紙100枚グリーンマーク認定
  • 継ぎ作業服 エスコ

    継ぎ作業服

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    翌日出荷
    種別長袖つなぎ袖丈長袖
  • 3/8"x1/2" フレアーユニオン(2個) エスコ

    3/8"x1/2" フレアーユニオン(2個)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA430AC-34A
  • 無地メモ帳 エスコ

    無地メモ帳

    エスコ
    1,600税込1,760
    1セット(10冊)
    翌日出荷
    64g/m2。天ノリ式。白色度70%の再生上質紙。古紙再生紙 メモ帳・たっぷり使えるエコロジーなメモです。
    材質表紙:古紙パルプ配合率100%・再生上質紙 本文:古紙パルプ配合率100%・白色度70%の再生上質紙質量(g)120無地サイズ(mm)変形B7 ヨコ88×タテ125×厚み14グリーン購入法適合中紙160枚グリーンマーク認定
  • テストリード(スタック接続可能) エスコ

    テストリード(スタック接続可能)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。
  • 1.63x 76mm 縫 針( 5本) エスコ

    1.63x 76mm 縫 針( 5本)

    エスコ
    890税込979
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA916JC-34B
  • 両口めがねレンチセット エスコ

    両口めがねレンチセット

    エスコ
    10,600税込11,660
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
  • 137x67x25mm 小物箱 エスコ

    137x67x25mm 小物箱

    エスコ
    190税込209
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA508MA-34C材質ポリプロピレンクリア質量(g)31外寸(mm)137×67×25内寸(mm)130×60×21
  • 25mm ナスカン(プラスチック製・2個) エスコ

    25mm ナスカン(プラスチック製・2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    フック部分が360°回転します。
    エスコ品番EA628RF-25材質プラスチック適合バンド幅(mm)25寸法(B×C×D)(mm)34×51×12
  • テンションゲージ エスコ

    テンションゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    45,600税込50,160
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
    用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。種類ばね式ハカリ表示形式アナログひょう量単位N
  • 14mm シンブル(ステンレス製) エスコ

    14mm シンブル(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638KA-29材質ステンレス(SUS316)質量(g)91種類シンブル寸法a(mm)14寸法C(mm)34寸法l(mm)56
  • 34/直径10.2mmアイプレート(ステンレス製) エスコ

    34/直径10.2mmアイプレート(ステンレス製)

    エスコ
    455税込501
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS316)種類アイプレート寸法A(mm)10.2寸法D(mm)21.6寸法B(mm)34寸法C(mm)17.8サイズ(mm)A:10.2 B:34 C:17.8 D:21.6
  • Rc 3/8"x343mm エアー式ジェットクーラー エスコ

    Rc 3/8"x343mm エアー式ジェットクーラー

    エスコ
    61,600税込67,760
    1個
    翌日出荷
    圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大40℃も冷たい空気を噴出します。
    エスコ品番EA153CZ-3使用圧力(MPa)0.2~0.7温度(℃)【温度降下】-40空気消費量(L/min)645(入力圧力0.4MPa時)取付ねじR(PT)3/8”