カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KITZ(キッツ)(133)
  • アソー(87)
  • TRUSCO(80)
  • 東洋バルヴ(63)
  • フジキン(62)
  • ヤマト産業(56)
  • ハマイ(41)
  • 千代田精機(36)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](35)
  • 日酸TANAKA(32)
  • 大和バルブ(18)
  • ユタカ(Crown)(18)
  • シンコー[継手](15)
  • ホンダ(14)
  • フジトク(12)
  • 鈴木ブロンズ継手(10)
  • ベン(9)
  • イハラサイエンス(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3771」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄銅丸棒(鍛造用) エスコ

    黄銅丸棒(鍛造用)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    熱間鍛造性と被削性に優れている
    用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ エスコ

    ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ

    エスコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チッソガス用調整器 エスコ

    チッソガス用調整器

    エスコ
    69,600税込76,560
    1個
    翌日出荷
  • Rc 3/8"  ボールバルブ(フルボア/真鍮製) エスコ

    Rc 3/8" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)L:60 H:37 D:70材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 内ねじチーズ エスコ

    Rc 内ねじチーズ

    エスコ
    809税込890
    1個
    当日出荷
    形状チーズ
  • R 1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ(3方) エスコ

    R 1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ(3方)

    エスコ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質(本体)C3771BD使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気・水・油アズワン品番64-7847-92取付ねじサイズRc(PT)1/4"×Rc(PT)1/4"バルブ種類ミニボールバルブ
  • ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ エスコ

    ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
    仕様●取付ねじ:Rc1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):244●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
  • Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方 エスコ

    Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方

    エスコ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    。一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
    仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ
  • ミニボールバルブ EA425BMシリーズ エスコ

    ミニボールバルブ EA425BMシリーズ

    エスコ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
    仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61
  • ニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズ エスコ

    ニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズ

    エスコ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
    仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):61●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-36RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ エスコ

    ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ

    エスコ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
    仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズ エスコ

    三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズ

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    翌日出荷
    L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
    仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):R3/8"(PT)●重量(g):199●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
  • 雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):122
  • M10/ 6mm チューブ用ガードワイヤー エスコ

    M10/ 6mm チューブ用ガードワイヤー

    エスコ
    260税込286
    1本
    翌日出荷
    材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)寸法(mm)L1:85、L2:16、H:12質量(g)18適合チューブ外径(Φmm)6ねじサイズM10
  • ミニボールバルブ EA425BMシリーズ エスコ

    ミニボールバルブ EA425BMシリーズ

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
    仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):67
  • ボールバルブ 真鍮製/コンパクト EA470BDシリーズ エスコ

    ボールバルブ 真鍮製/コンパクト EA470BDシリーズ

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    ニップルのねじ込みを削減したことにより、全長がコンパクトに。 漏水リスク、施工負担も低減します。
    材質黄銅(C3771BE)流体冷温水・不凍液・油・エアー最高使用圧力(MPa)-15~70℃/4.2、~150℃/0.5
  • 1インチ1/4 ボールバルブ エスコ

    1インチ1/4 ボールバルブ

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AB-12形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス:2.75;150℃以下の水、油、ガス:0.69接続Rc使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • Rc  2"   三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 2" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    28,200税込31,020
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc2"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc  1"   三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 1" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc1"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 3/8"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 3/8" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    6,090税込6,699
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc1・1/4"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/2"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 1/2" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    6,930税込7,623
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc1/2"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1・1/2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコ

    Rc1・1/2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)

    エスコ
    47,400税込52,140
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:100、H:66、D:130、L1:50質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc1・1/2"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコ

    Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)

    エスコ
    37,100税込40,810
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:89、H:60、D:130、L1:44.5質量(kg)1.0材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc1・1/4"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 3/8"  三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコ

    Rc 3/8" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:46、H:35、D:80、L1:23質量(kg)0.1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc  1"   三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコ

    Rc 1" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)

    エスコ
    24,500税込26,950
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:79、H:56、D:130、L1:39.5質量(kg)0.7材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc1"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 3/4"  三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコ

    Rc 3/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)

    エスコ
    24,200税込26,620
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:68、H:50、D:100、L1:34質量(kg)0.5材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc3/4"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc  2"   三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコ

    Rc 2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)

    エスコ
    70,600税込77,660
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:115、H:75、D:150、L1:57.5質量(kg)2.2材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc2"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/2"  ボールバルブ(フルボア/真鍮製) エスコ

    Rc 1/2" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)

    エスコ
    6,070税込6,677
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:74 H:40 D:80材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
  • R  1xRc 1"  ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    R 1xRc 1" ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:94、H:46、D:110材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771ねじサイズR1"×Rc1"バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 3/4"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc 3/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    7,670税込8,437
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc3/4"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/2"  三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコ

    Rc 1/2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:67、H:45、D:100、L1:33.5質量(kg)0.3材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc1/2"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
  • Rc 1/4"  ボールバルブ(フルボア/真鍮製) エスコ

    Rc 1/4" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)

    エスコ
    5,150税込5,665
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:59 H:37 D:70材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
  • 3/8" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製) エスコ

    3/8" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88材質(ボール)CC材質(キャップ)C3771材質(ジスク)CC材質(ヒンジピン)C1100B材質(プラグ)C3604材質(ボンネット)C3771ねじサイズRc3/8"
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    。機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123
  • M16/12mm チューブ用ガードワイヤー エスコ

    M16/12mm チューブ用ガードワイヤー

    エスコ
    430税込473
    1本
    翌日出荷
    材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)寸法(mm)L1:85、L2:19、H:19質量(g)36ねじサイズM16
  • M14/10mm チューブ用ガードワイヤー エスコ

    M14/10mm チューブ用ガードワイヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    355税込391
    1本
    翌日出荷
    材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)寸法(mm)L1:85、L2:18、H:17質量(g)30ねじサイズM14
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • 雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):125
  • 雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
    仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:8mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):61