カテゴリ
- 作業工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 安全標識(3)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(193)
- Festo(65)
- Kawasaki(54)
- MAZDA(マツダ)(703)
- RS PRO(97)
- SMC(360)
- オーエッチ工業(75)
- サンエス(95)
- サンドビック(44)
- スバル(50)
- トヨタ(88)
- ニッサン(60)
- ホンダ(307)
- 三木プーリ(2,403)
- 住友電工ハードメタル(107)
- 新ダイワ(97)
- 日東工業(48)
- 日研工作所(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

グリースガン用フレキシブルホース
エスコ¥2,650税込¥2,9151本当日出荷から翌日出荷DIN 1283に準拠。材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度)外径(Φmm)11破壊圧力(MPa)90二面幅(mm)15危険物の類別非危険物
500x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
エスコ¥67,800税込¥74,5801台当日出荷用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)13.6ローラー幅(mm)500ローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)25フレーム荷重(kg)160(床置)
900x1000mm/ 1.00mm目 織網(ステンレス製)
エスコ¥7,250税込¥7,9751個翌日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)エスコ品番EA952BC-53線径(Φmm)0.29
ストレートドリル
エスコ¥8,240税込¥9,0641パック(10本)翌日出荷シンニング付。用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10![ブラックシート[#2500] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70480885-251027-02.jpg)
ブラックシート[#2500]
エスコ¥16,700税込¥18,3701組(5枚)翌日出荷から翌々日出荷遮光性と耐候性に優れた国産#2500ブラックシート。防草・雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなどに。#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし景観にも配慮したシートです。ハトメ付。材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ厚さ(mm)0.18番手#2500ハトメ内径(mm)12ハトメ外径(mm)23
水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ
エスコ¥2,820税込¥3,1021本翌日出荷水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。仕様●毛幅:55mm(20号)●毛丈:46mm●玉厚:23mm●全長:199mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟![[LL] 継ぎ作業服(帯電防止/ネイビー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50802316-180227-02.jpg)
[LL] 継ぎ作業服(帯電防止/ネイビー)
エスコ¥9,400税込¥10,3401個翌日出荷帯電防止織物使用。フロントファスナー。 腰帯脇ゴム、ジャバラ部パワーネット仕様。 膝部二重生地、背裏襟下部メッシュ付。 背面ポケット(2個)、右脚側面ポケット(1個)付。エスコ品番EA996AC-53種別長袖継ぎ服色ネイビーブルーサイズLL胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル65、綿35機能帯電防止適応身長(cm)172~177胴囲(cm)104袖丈長袖![1.0x5.5 25mm [-]ビット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03519774-180823-02.jpg)
1.0x5.5 25mm [-]ビット
エスコ¥485税込¥5341個翌日出荷エスコ品番EA611AC-53全長(mm)25先端サイズ5.5先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
コンクリート用振動ドリル(ロング)
エスコ¥1,580税込¥1,7381本翌日出荷から4日以内出荷ロングサイズ 振動専用 振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。 真円に近い穴あけが可能 位置決め性能が向上 振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断 引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減 鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
22kg ラッチ用マグネット
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷銅メッキ仕上げ アイボルトとナット付き仕様●吸着力:22kg●サイズ(W×D×H)mm:19×50×26●取付穴径:6mm●重量:181g●材質:フェライト磁石、銅
35mm シリンダー錠(ステンレス製ツル)
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-53材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)35ロックキー式ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)15.8×18.4
0.91x15m/20mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆製)
エスコ¥31,100税込¥34,2101個翌日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)エスコ品番EA952AC-53線径(Φmm)0.91
105x105x105mm 深型BOX(ステンレス/目盛り付)
エスコ¥4,610税込¥5,0711個翌日出荷仕様ふた付エスコ品番EA508SC-53材質ステンレス(18-8)容量(mL)1200内寸(mm)105×105×105(H)
SDSプラスドリルビット/ロング EA810MCシリーズ
エスコ¥1,690税込¥1,8591本翌日出荷から4日以内出荷ロングサイズ、3枚刃、真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。対鉄筋性能に優れています。穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。デッキプレートを貫通、コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断、刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、位置決めが容易。(位置決め時のはねも少なく、スムーズに穿孔。)、少ない外径磨耗。※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。3条ネジ形状
1500x1700mm 大型ブラシ(整地用)
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。仕様柄先端:回転キャップエスコ品番EA928CC-53材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)全長(mm)1700質量(kg)3.6毛丈(mm)120ブラシ寸法(mm)1500×80ヘッド寸法(mm)77×35繰り返し・詰め替え対応![[ L] 防寒ズボン(Navy) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416302-170331-02.jpg)
[ L] 防寒ズボン(Navy)
エスコ¥15,100税込¥16,6101個翌日出荷丈夫な200デニールナイロン素材。 厚みのある防寒手袋も収まる大型ポケット。(手袋別売) 脱ぎ着に便利なジッパー付。エスコ品番EA915GC-53種別ズボン材質ナイロン色ネイビーサイズL適合温度(℃)約-9
M5 x30mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)
エスコ¥250税込¥2751パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-530長さ(mm)30ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
100x100x3.0mm ゴム板(耐油・耐熱性・5枚)
エスコ¥900税込¥9901個翌々日出荷加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)エスコ品番EA997XC-53
ボディソープ ラビューティー 1350mL
エスコ¥1,310税込¥1,4411袋翌々日出荷肌のうるおいを守りながらやさしく洗い上げます。やさしくいたわるように洗うことで、肌のうるおいを守る業務用ボディソープ。上質な使い心地で、肌本来の美しさを。BIB(バックインボックス)タイプよりもつめかえロス(=残量)が減らせるパウチタイプ。内容量(mL)1350商品タイプ業務用
UNF No10x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)
エスコ¥1,190税込¥1,3091パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA949LC-53A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びNo10×1/2
オフセット砥石
エスコ¥1,000税込¥1,1001枚(5枚)翌日出荷従来のオフセット砥石をお求めやすく設計してコストダウンを実現した、国産の研削砥石です。他社同等品と比較して、砥石の飛散、粉じんが少なく、安定した品質です。用途一般鋼のビード取り、バリ取り粒度#30厚さ(mm)6被削材対応:一般鋼硬度P砥粒A最大回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271278-251023-02.jpg)
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271296-260624-02.jpg)
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![E 26口金 [防雨型]吊り下げソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50462353-230130-02.jpg)










![ブラックシート[#2500] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70480885-251027-02.jpg)

![[LL] 継ぎ作業服(帯電防止/ネイビー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50802316-180227-02.jpg)
![360x120mm 短冊形一般標識[禁煙] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50752668-250820-02.jpg)
![1.0x5.5 25mm [-]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03519774-180823-02.jpg)


![[EA162DC用] #120x125mm ディスクペーパー(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50581992-170518-02.jpg)








![[ L] 防寒ズボン(Navy) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50416302-170331-02.jpg)







![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271278-251023-02.jpg)

![[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271296-260624-02.jpg)