カテゴリ

  • 機構部品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 作業工具(8)
  • 制御機器(7)
  • 物流用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電気材料(5)
  • 建築金物(4)
  • 防災用品(3)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • エレコム(193)
  • サンワサプライ(80)
  • StarTech.com(55)
  • Anker(アンカー)(54)
  • オーム電機(42)
  • SMC(38)
  • サンワダイレクト(35)
  • omron(オムロン)(34)
  • BUFFALO(バッファロー)(33)
  • カシムラ(31)
  • AUKEY(オーキー)(29)
  • CIO(20)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
  • 多摩電子(18)
  • MURATA(村田製作所)(16)
  • エアージェイ(16)
  • GENTOS(15)
  • EIZO(14)

「c5a」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドソープ 詰替用/4個 1.2kg エスコ

    ハンドソープ 詰替用/4個 1.2kg

    エスコ
    9,400税込10,340
    1箱(4個)
    翌日出荷
    洗浄力がさらにアップしました! 新しい界面活性剤を採用し、エンジンオイル汚れ等に対して充分な洗浄効果を発揮します。
    内容量(kg)1.2商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
  • 300mmx25m 外壁用マスキングシート エスコ

    300mmx25m 外壁用マスキングシート

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944MC-5Aシート幅(mm)300テープ種類シート長さ(m)25
  • JIS安全標識板 担架 エスコ

    JIS安全標識板 担架

    エスコ
    1,540税込1,694
    1枚
    当日出荷
    当該情報の明示(指示)に。JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
    仕様●サイズ(mm):450×300×1●表示内容:担架●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷●英文字入
  • AC 24V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    AC 24V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-30Aコイル定格電圧(V)AC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • 305x216x203mm ツールバッグ(14ポケット) エスコ

    305x216x203mm ツールバッグ(14ポケット)

    エスコ
    6,400税込7,040
    1個
    翌日出荷
    収納物を取り出しやすくする為に、開口部が大きく開くようにデザインされています
    寸法(mm)305(W)x216(D)x203(H)材質(本体)ポリエステル容量(L)14外寸法・幅(mm)305外寸法・高さ(mm)203外寸法・奥行(mm)216
  • クレモナロープ(三つ打ち) エスコ

    クレモナロープ(三つ打ち)

    エスコ
    5,930税込6,523
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    約1m毎に印付。
    材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル)構造三つ打ち
  • ドリルスリーブ エスコ

    ドリルスリーブ

    エスコ
    10,400税込11,440
    1本
    翌日出荷
    焼入研磨品。
    用途機械工作用、ドリル軸用スリーブ材質SCM415
  • AC100V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    AC100V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-31Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • AC200V/2c/ 5A 汎用リレー エスコ

    AC200V/2c/ 5A 汎用リレー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-32Aコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用) エスコ

    ガスホース(カプラー付・LP・都市ガス兼用)

    エスコ
    9,300税込10,230
    1本
    翌日出荷
    着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
    呼び径(mm)7
  • 450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本) エスコ

    450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本)

    エスコ
    8,880税込9,768
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA982BC-5A質量(g)935材質(ベルト)ポリエステル
  • リコイルインサートねじ挿入工具 エスコ

    リコイルインサートねじ挿入工具

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌日出荷
    リコイルを挿入する際に使用して下さい。リコイルタップ差込穴付き。
  • 75mmx5.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ

    75mmx5.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)

    エスコ
    23,200税込25,520
    1本
    翌日出荷
    材質ナイロン幅(mm)75全長(m)5揚量(t)2.5
  • 1/4”sqソケットレンチセット エスコ

    1/4”sqソケットレンチセット

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    セット商品数13点差込角(inch)1/4仕様ユニバーサルジョイントラチェットハンドル117mm
  • [Hex]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト) エスコ

    [Hex]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト)

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    IMPAKTORシリーズ。Hex-Plusビット。ダイヤモンドコーティング。先端の六角はHex-Plus仕様。通常の六角に比べてねじ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。インパクトドライバーにも使用可能なビットです。インパクトドライバーでのご使用の際は別売のビットホルダー(EA611M-2)を併用してお使い下さい
    寸法(mm)5シャンク六角:1/4
  • DC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無) エスコ

    DC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無)

    エスコ
    5,060税込5,566
    1個
    翌日出荷
    付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。
    質量(g)525電源DC 12V電源コード(m)3.3連続使用時間(分)10ホース長さ(mm)エア:400サイズ(mm)136×123×56(H)最大圧力(kPa)450
  • 30kg以下 ドアクローザー(標準型/シルバー) エスコ

    30kg以下 ドアクローザー(標準型/シルバー)

    エスコ
    6,120税込6,732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LC-5A
  • 梯子兼用脚立(伸縮式) エスコ

    梯子兼用脚立(伸縮式)

    エスコ
    99,200税込109,120
    1台
    翌日出荷
    折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
    材質アルミ合金幅(mm)踏ざん:90質量(kg)19.5段数5脚立の高さ(m)1.6~2.9はしごの長さ(m)全長:3.35~6.7折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×230×1700最大使用荷重(kg)135設置寸法(幅W×奥行D)(mm)690×1800
  • 4.0/5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ

    4.0/5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
    エスコ品番EA125FC-5A材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
  • 185mm/#150 ダイヤモンドやすり(平) エスコ

    185mm/#150 ダイヤモンドやすり(平)

    エスコ
    5,400税込5,940
    1個
    翌日出荷
    粒度150エスコ品番EA826SC-5A形状
  • 散水ホースリール エスコ

    散水ホースリール

    エスコ
    6,440税込7,084
    1個
    翌日出荷
  • M5 xP0.8  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:33mmA:20mm M:M5×0.8mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • 0.5tonx5.0m レバーホイスト エスコ

    0.5tonx5.0m レバーホイスト

    エスコ(1件のレビュー)
    34,500税込37,950
    1個
    翌日出荷
    仕様【手巻力量】363N(37kg)エスコ品番EA988AC-5A使用荷重(t)0.5最小距離(mm)【フック間】240ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1巻取長さ(m)5
  • 40mmx5.0m シールブラシ(PP/黄) エスコ

    40mmx5.0m シールブラシ(PP/黄)

    エスコ
    25,200税込27,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979KC-5A材質PP取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)5全高(mm)65毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
  • M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M5x16mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    735税込809
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BC-5A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
  • M 5x0.8 /  5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコ

    M 5x0.8 / 5P ハンドタップ(TiN-COATED)

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HC-5A
  • DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Gコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー エスコ

    DC24V/2c/ 5A [LED付]汎用リレー

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Eコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • DC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/2c/ 5A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵 エスコ

    DC24V/2cツイン/5A[LED付]汎用リレー/ダイオード内蔵

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-53Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.9接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    8,920税込9,812
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    7,180税込7,898
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    9,550税込10,505
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4300
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    8,030税込8,833
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    11,000税込12,100
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    380税込418
    1個(4個)
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • Φ5.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ5.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-8
  • 蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ エスコ

    蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ

    エスコ
    6,380税込7,018
    1本
    翌日出荷
    アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
  • [一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) エスコ

    [一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    当日出荷
    過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
    使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)43×225×25コンセント2P×4口
  • 海外用マルチプラグ変圧器 エスコ

    海外用マルチプラグ変圧器

    エスコ
    9,098税込10,008特価
    1個
    当日出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど。 使用できない電気製品:【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整機能のあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法:1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    用途熱器具専用コンセント個数2P×1口コード長さ(m)1プラグ形状A・C・O・BF・SEエスコ品番EA940CD-124質量(g)310出力電圧(V)100(入力に準ずる)入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)・AC220~240(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105定格容量(W)1500