カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 作業工具(9)
- 測定用品(8)
- 機構部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 事務用品(3)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 研磨材(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(1,060)
- ホンダ(311)
- SMC(240)
- 三菱ふそう(215)
- トヨタ(185)
- ニッサン(164)
- RS PRO(142)
- BIGM(丸山製作所)(120)
- 三菱マテリアル(65)
- スバル(61)
- コクヨ(54)
- Panasonic(パナソニック)(53)
- KITACO(50)
- VISHAY(40)
- omron(オムロン)(37)
- KNIPEX(クニペックス)(36)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
- シュナイダーエレクトリック(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c61」の検索結果
特価

C 61 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,070税込¥6,6771個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。有効ピッチ周長さ(mm)1549エスコ品番EA967CR-61種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C61シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)850型番C-61寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
3/8"DR インパクト蝶ねじソケット
エスコ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷厚さ(mm)7.3全長(mm)45質量(g)113外径(Φmm)31差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7822-82
機密文書回収ボックス
エスコ¥84,400税込¥92,8401台翌日出荷市販のA3サイズ段ボールが利用できます。組立完成品です。仕様●容量:A3用(約30L×2箱)●サイズ:580(W)×420(D)×860(H)mm●投入口幅:460mm●重量:25kg●材質:スチールアクリル焼付●A3タイプ投入口(3×46cm)●高さ調節ができるアジャスター付き●段ボールケース2ヶ付属●カギ付
Φ125x120mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥3,530税込¥3,8831個翌日出荷仕様取手長:155mm材質ステンレス(18-8)寸法(mm)Φ125×120線径(Φmm)0.43板厚(mm)リング0.4目開き(mm)2.11
182x215x985mm スコップ(ステンレス製)
エスコ¥20,700税込¥22,7701個当日出荷材質ステンレス(18-8)長さ(mm)(スコップ部)215全長(mm)1200スコップ幅(mm)182持ち手寸法(mm)(長さ)985
310x900mm/10mm ノンスリップマット(階段用・ブラウン)
エスコ¥8,840税込¥9,7241枚当日出荷仕様ゴムチップが音と振動を吸収し騒音防止にも効果があります。材質合成ゴム厚さ(mm)10寸法(mm)310×900色ブラウン
キーチェーン
エスコ¥2,640税込¥2,9041パック(100本)翌日出荷カット済みボールチェーン (コネクター付き)。鍵を安全にまとめて保管。材質スチール (ニッケルメッキ)チェーン長(mm)114径(mm)ボール:3.1
3.6kg/80mm 大ハンマー(ナイロン・ソフトメタル)
エスコ¥35,600税込¥39,1601本当日出荷鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます仕様ハードヘッド材質頭:軟鉄/ナイロン、柄:木製、ホルダー:鉄鋳物全長(mm)800品番交換ヘッド:EA575HH-30(ナイロン)、EA575HH-45(ソフトメタル)頭径(Φmm)80交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。総質量(kg)3.6
短冊型一般標識
エスコ¥600税込¥6601枚翌日出荷ラミネート加工。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。当該情報の明示(指示)に。設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。寸法(mm)360×120×1
20枚用 ホッチキス チャコールグレー
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷仕様●メーカー:マックス(MAX)●型番:HD-10GK●とじ枚数:20枚●とじ奥行:53mm(最大)●カラー:チャコールグレー●針サイズ:10号●全長:94mm●針装てん数:50本●サイズ(W×D×H)mm:22×94×39●重量(g):70g●本体カバー素材:エラストマー●付属品:針1000本●クリンチ方式繰り返し・詰め替え対応
ストレートドリル
エスコ¥10,900税込¥11,9901パック(10本)翌日出荷から4日以内出荷シンニング付。用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
デジタル温度計 -40℃~280℃
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷赤外線とプローブ付で、 物体の表面と内部の温度測定ができます。プローブは折り畳んで収納できます。赤外線とプローブ付で、 物体の表面と内部の温度測定ができます寸法(mm)140×38×24質量(g)140電源単4×2本(付属)測定範囲(℃)赤外線/-40~280、センサー/-40~200精度±3℃(-40~20℃) ±1℃(20~280℃)分解能(℃)0.1防塵防水性能IP65
300x300x 0.33mm 耐熱ガラスクロスファブリック
エスコ¥5,750税込¥6,3251枚翌日出荷用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他材質PTFE焼成品形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.33寸法(mm)300×300使用温度範囲(℃)-180~260最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200
3/4" x 7/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
エスコ¥6,730税込¥7,4031個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅厚さ(mm)7.5全長(mm)185質量(g)200サイズ(inch)3/4×7/8
ハサミ 剪定(ステンレス製)
エスコ¥1,930税込¥2,1231丁(1丁)翌日出荷刃部、グリップともにステンレス製で、錆に強く刃持ちもよく、鋭利な切れ味に。バイパス型。全長(mm)200質量(g)196刃長(mm)80切断能力(mm)Φ20材質(刃)ステンレス鋼
温湿度データロガー
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷仕様●測定範囲:温度:-40~+70℃、湿度:0~100%RH●分解能:0.1℃/0.1%RH●精度:温度:±1℃(-10%RH~+40%RH)湿度:±3%(40~60%RH)●測定間隔:10/20/30秒●記録容量:49050データ●使用可能範囲:-40~70℃●サイズ:48(W)×33(D)×94(H)mm●重量:136g●電源:リチウムイオン電池
6x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥8,460税込¥9,3061個翌日出荷サビに強いステンレス製です。外径(Φmm)6線径(Φmm)0.5材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-61質量(g)55長さ(m)1
30mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 30mm吊長)
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-61材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)30ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)30.3×14.4
手袋 (牛革)
エスコ¥1,100税込¥1,2101双翌日出荷マジックテープ止。高品質の牛革を使用し、柔らかく作業性のよい手袋です。材質手の平:高級国産牛革、手の甲:綿厚さ(mm)1全長(mm)205サイズM中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)20
100mm ローラー刷毛セット(仕上用)
エスコ¥1,830税込¥2,0131セット翌日出荷エスコ品番EA109NC-61軸径(Φmm)6種類ローラーセット毛丈(mm)20材質(ローラー部)ポリエステル材質(軸)スチールローラーサイズ(mm)100主な用途水性用、油性用材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
フリーズスプレー (瞬間冷却剤)
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌々日出荷電子機器の故障箇所の特定や修理作業に適しています。部品をピンポイントで-45℃まで素早く冷却します(温度センサーなど)。瞬時に冷却効果を発揮し、残留物も残りません。シリコンフリー。非導電性。ほぼ無臭。色透明内容量(mL)400液性中性保存期間(年)2(-5~30℃で保管の場合)冷却温度(℃)-45
セーフティーシール(外面用)
エスコ¥2,020税込¥2,2221個翌日出荷EA934ZC-51、52をタイヤの傷穴部へ挿入する際に、挿入用ニードル先端部へ少量塗布することで潤滑性を高めます。仕様潤滑剤(挿入用)材質ワセリン質量(g)64内容量(g)57サイズ(mm)55×45

















![M 6x 12mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504204-180130-02.jpg)
























![[現場用] 油性色鉛筆(黒/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64768324-210511-02.jpg)