カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 安全標識(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](62)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- brembo(45)
- IDEC(和泉電気)(42)
- MAZDA(マツダ)(263)
- onsemi(56)
- SMC(55)
- イトーキ(23)
- オカムラ(岡村製作所)(142)
- スズキ(26)
- スバル(44)
- トヨタ(91)
- ニッサン(59)
- プロトブレンボ(28)
- ホンダ(114)
- 新ダイワ(74)
- 東芝(129)
- 黒田精工(244)
- ブランドをもっと見る
「c74」の検索結果
![詰め替え 800g [EA939AC-72用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26457438-230518-02.jpg)
詰め替え 800g [EA939AC-72用]
エスコ(1件のレビュー)¥565税込¥6221個当日出荷重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。用途室内・トイレ用成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂内容量(g)800使用期限通常約2~3.5ヶ月間
C 74 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥6,780税込¥7,4581個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。エスコ品番EA967CR-74種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C74シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1220型番C-74寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)1880最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
ストレートドリル
エスコ¥7,380税込¥8,1181本(5本)翌日出荷から4日以内出荷シンニング付。用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130![[EA928CC-73用]300mm 交換用ブラシヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64789306-210511-02.jpg)
[EA928CC-73用]300mm 交換用ブラシヘッド
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷仕様穂先幅:300mm材質頭:ポリプロピレン、毛:ポリエステル質量(g)約130毛丈(mm)約40繰り返し・詰め替え対応
短冊型一般標識
エスコ¥600税込¥6601枚翌日出荷から5日以内出荷ラミネート加工。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。当該情報の明示(指示)に。設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。寸法(mm)360×120×1
30mm シリンダー錠(30mm吊長/同一キー)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-74材質真鍮幅(mm)30ロックキー式ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)30.3×14.4
6x80mm ドリルビス(ALC用/トラス頭/30本)
エスコ¥2,900税込¥3,1901パック(30本)翌日出荷仕様下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。(+)トラス頭材質ステンレス寸法(mm)6×80入数30個
剪定はさみ
エスコ¥3,370税込¥3,7071枚翌日出荷セット内容切刃、アンビル、センターネジ・ナット、ゆるみ止め金具・ネジ、刃止めネジ・ナット、アンビル固定ネジ材質高炭素刃物鋼(切刃)、亜鉛ダイカスト(アンビル)
51mm タグブランク(アルミ角/レッド/5枚)
エスコ¥2,850税込¥3,1351パック(5枚)翌日出荷アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)51×51色赤穴径(Φmm)4.8
テストリード
エスコ¥1,630税込¥1,7931個(1個)翌日出荷ニッケルメッキ。シリコン被覆ケーブルの両端の絶縁スリーブに、Φ4mmのMULTILAMプラグが付きいているテストリードです。柔軟性に優れ、剛性の高いインラインΦ4mmMULTILAMプラグを採用。IEC EN 61010-031に準拠。全長(mm)1500定格電圧(V)1000接点CuZn定格電流(A)CTⅢ/19材質(ケーブル)シリコン断面積(mm2)ケーブル:1プラグ径(Φmm)4
保護めがね(クリアー・屋内外用)
エスコ(1件のレビュー)¥820税込¥9021個当日出荷誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 つるはTPR(サーモプラスチックラバー)使用、ピッタリフィットし、快適です。付属品めがねコード、携帯ポーチエスコ品番EA800CA-19寸法(mm)【めがね】A:141、B:154、C:71、D:37×74質量(g)21レンズ色クリアー(インドア/アウトドア)機能キズ防止コーティング材質(レンズ)ポリカーボネート
仮設用C型クランプ (両ボルト)
エスコ¥4,860税込¥5,3461個翌々日出荷仮設工業会認定品。最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!。作業時間を短縮。特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。鋼材は元通り回収。穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。材質スチール





![詰め替え 800g [EA939AC-72用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26457438-230518-02.jpg)





![[EA928CC-73用]300mm 交換用ブラシヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64789306-210511-02.jpg)