カテゴリ
- 電気材料(38)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(269)
- 黒田精工(240)
- シングウ(新宮商行)(17)
- EPSON(4)
- 京セラ(4)
- ベン(4)
- プレジール(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- マイト工業株式会社(3)
- 日進電子工業(3)
- APEM(3)
- カーメックス(2)
- フジトク(2)
- DNライティング(2)
- StarTech.com(2)
- PROST's(2)
- TRW(2)
- カナフジ電工(2)
- ブランドをもっと見る
「c940」の検索結果

吊り下げソケット
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。電球は20W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造はしないでください。材質ゴム定格1A・300V口金E17
電球用台付ベース
エスコ¥205税込¥2261個翌日出荷リード線付。台付・中ベース。AC30V、DC45V以下でご使用ください。口金E12定格容量48V未満・定格電流の指定なしサイズ(mm)19×29.8
125V/3A 電球用ソケット
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。色ホワイト口金E26コード長さ(m)1.5定格容量3A・125Vサイズ(mm)50×46
電球用ソケット(中間スイッチ付)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。口金E17コード長さ(m)1.5定格容量3A・125Vサイズ(mm)25×39
丸型レセップ(磁器製)
エスコ¥555税込¥6111個翌日出荷陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。口金E26定格容量6A・300V取付ピッチ(mm)50サイズ(mm)63×45ねじ穴(Φmm)5
125V/15A 角型コンセント (アース付)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA940CG-106C形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15![AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494562-170331-02.jpg)
AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷エスコ品番EA940MP-2Cコイル定格電圧(V)AC200/220種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A![AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494282-170331-02.jpg)
AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷エスコ品番EA940MP-1Cコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A









![E 26口金 [防雨型]吊り下げソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50462353-230130-02.jpg)









![E 26口金 [防雨型]吊り下げソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50462344-170331-02.jpg)












![[EA940BS-2,BH-27,BH-22]用 カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50461443-250804-02.jpg)








![AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494562-170331-02.jpg)
![AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494282-170331-02.jpg)