カテゴリ
- 作業工具(7)
- 保管用品(5)
- 機構部品(5)
- 切削工具(4)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 京セラ(157)
- SMC(144)
- スバル(57)
- ホンダ(52)
- BIGM(丸山製作所)(52)
- タンガロイ(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- ニッサン(16)
- azbil(旧:山武)(13)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(12)
- omron(オムロン)(11)
- IDEC(和泉電気)(10)
- ALBA(アルバ)(9)
- アイコ(8)
- CKD(8)
- イスカル(6)
- トンボ鉛筆(6)
- データシステム(6)
- ブランドをもっと見る
「ca-11」の検索結果

68kg トグルクランプ
エスコ¥1,400税込¥1,5401個当日出荷仕様垂直レバー・側面取付型エスコ品番EA639CA-11寸法(mm)31×60.3×73.5(H)、(取付金具)31×26.2材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)66締付け能力68kg取付穴(mm)4.4×12(6箇所)クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)170
125x133x 50mm パーツトレー(重ね置型/青)
エスコ¥300税込¥3301個当日出荷積み重ねができます。 EA661CB-1に取付可能。エスコ品番EA661CA-11材質ポリプロピレン質量(kg)60色青(ダークブルー)外寸法・高さ(mm)50外寸法・奥行(mm)133外寸法・間口(mm)125有効内寸法・間口(mm)112有効内寸法・奥行(mm)115有効内寸法・高さ(mm)45~25
ワンプッシュリベット(パンロック/10個)Φ6.0mm/10mm EA527CAシリーズ
エスコ¥400税込¥4401箱(10個)翌日出荷。プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。仕様●リベット径(mm):10●板厚(mm):6●入数(本):10●材質:PP●カラー:白●下穴径(mm):10●手作業でラクラクワンプッシュ締結
25 x22mm/M4 ツマミ(ステンレス製)
エスコ¥2,230税込¥2,4531個翌日出荷エスコ品番EA951CA-11高さ(mm)22材質(本体)SUS304種類丸形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)鏡面研磨つまみ径(Φmm)25台座径(Φmm)18材質(取付部)SUS304
保護めがね(クリアー/アンティフォグ)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷エスコ品番EA800CA-11寸法(mm)【めがね】A:138、B:147、C:111、D:37×76質量(g)28レンズ色クリアー機能キズ防止コーティング、つるにソフトラバー付、ソフトゲルノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
カムプーリーホールドレンチ
エスコ¥21,900税込¥24,0901個翌日出荷セット内容:ハンドル、ストレートピン×2種類、ツバ付ピン×2種類。特に、以下のような横置きV6エンジンに有効です:VG30(日産マキシマ)、3VZFE、1MZFE(トヨタカムリ)。センターシャフトボルトを緩める、締め付ける際に、溝付きピンがカムシャフトプーリーを固定します。ピンを任意の位置にセットできるスプリング式。
75mm 台車用ストッパー(耐水/白/2個)
エスコ¥2,798税込¥3,0781セット翌日出荷仕様使用可能床面:コンクリート、アスファルト等材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ色白適合車輪径(Φmm)75用
ルーズリングジッパー
エスコ¥130税込¥1431個翌々日出荷EA762CA-1~2ルーズリング8mm専用のジッパー。簡単にリングの開け綴じができるジッパー。材質POM質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×60×25適合寸法(mm)8
R 1/8"xR 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷エスコ品番EA141CA-11材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約10ねじ径R(PT)1/8”六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)17.8ねじ有効長(mm)8![225x100mm マグネットプレート[修理中さわるな] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754935-180226-02.jpg)
225x100mm マグネットプレート[修理中さわるな]
エスコ¥1,420税込¥1,5621個翌日出荷仕様マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm)エスコ品番EA983CA-11材質軟質ラミプレート寸法(mm)225×100×0.7文字内容修理中さわるな取付方式マグネット式![M6x12mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680765-180827-02.jpg)
M6x12mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-11形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
-30℃~150℃ 防滴型デジタル温度計
エスコ¥3,800税込¥4,1801個翌日出荷材質本体、クリップ付ケース:ABS樹脂、センサパイプ:ステンレス寸法(mm)Φ47×20(T)×176(L)、センサ部:Φ3.5×116(L)質量(g)25電源LR44×1個(付属)測定範囲(℃)-30~150精度(℃)±1(0~140)、±2(左記以外)電池寿命約9ヶ月(1日1使用時)防水性JIS C 0920 IPX5に準拠![[ポリカーボネート]波板 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297038-251027-08.jpg)
[ポリカーボネート]波板
エスコ¥12,500税込¥13,7501枚(10枚)翌日出荷合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。材質ポリカーボネート形状波型質量(g)約580/枚板厚(mm)約0.5耐熱温度(℃)134~140までサイズ(mm)1220×655
カッターナイフ替刃(ケース付)
エスコ¥335税込¥3691箱(10枚)翌日出荷大型カッターナイフ用の、鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。切れ味重視の鋭角研磨。プラケース包装の10枚入り。腰袋やベルトなど、様々なものに挟み込めるクリップ付ケース付属。![[マイクロスコープ用]マルチアングルスタンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52249357-260430-02.jpg)
[マイクロスコープ用]マルチアングルスタンド
エスコ¥28,000税込¥30,8001個翌日出荷本体をしっかりホールドし、拡大時の気になる手ぶれを防止。鮮明な画像が撮影可能。高さ調節により対象物との距離を自在に調節。拡大率を自由に選択できます用途EA755CA-1A~-5・-7に使用可能付属品台座、ポール、フォーカスブロック、アーム、ホルダー、ネジ、ケーブルストラップ質量(g)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×260高さ調整範囲(mm)69~270までアーム可動可能
グローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズ
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷可燃ガス、毒性ガスには使用できません。材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
91-114mm 万能型ステンレスクランプ
エスコ¥4,890税込¥5,3791セット(10個)翌日出荷ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。適合万能工業用エスコ品番EA463CA-114材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)91~114ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
グリースポンプ (フレキシブルホース付き)
エスコ¥9,270税込¥10,1971セット4日以内出荷NLGI-1~2。500mmフレキシブルホース付き。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。軸径(Φmm)ピストン:8容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
1220x655mm ポリカ波板(ブロンズ/2枚)
エスコ¥3,340税込¥3,6741個3日以内出荷エスコ品番EA952CA-112B材質ポリカーボネイト長さ(mm)1220幅(mm)655寸法(mm)1220×655色ブロンズ
1000x1000mm 耐炎・耐熱シート
エスコ¥10,800税込¥11,8801枚3日以内出荷耐熱性と強度に優れた耐炎クロスに、輻射熱効果のあるアルミ蒸着フィルムを貼り合わせた複合耐熱クロスです。炉前カーテン、機械カバーなどで使用可能です。※火花受けシートにはご使用できません。材質耐炎繊維にアルミフィルム貼りの特殊クロス厚さ(mm)0.7寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
A4 ルーズリング
エスコ¥355税込¥3911セット(3本)翌日出荷入数:3本。リングの開閉は専用ジッパー(EA762CA-11~14)で行います。30穴多穴パンチEA762MB-17等の書類保管に。ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れる。材質PP色黒穴数30用紙サイズA4判収容数100枚リング径(Φmm)12
4列 4段 パーツラック
エスコ¥20,100税込¥22,1101個翌日出荷セット内容:支柱:2本、フック:8個、ラック:4本、トレー(大EA661CA-15):4個、(中 EA661CA-13):4個、(小 EA661CA-11):8個、保護キャップ:4個、ねじ:8本。中身が一目で分かるパーツラック、3種類のパーツトレーが合計16個付、必要工具 #2ドライバー。材質【ラック】スチール、【支柱・フック・トレー】プラスチック寸法(mm)500 ×360 ×388質量(kg)3耐荷重(kg)【トレー】5トレー外寸(mm)125×133×50 、125×173×75 、125×228×101
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)
エスコ¥16,100税込¥17,7101個4日以内出荷ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列6段(横長)を4列12段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-11を合わせた商品になります。仕様トレー8列6段エスコ品番EA661CB-48材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)5.8(トレーセット全体)、50g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)144間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×133×50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×115×45(最大)
トレー&クリップボードラック
エスコ¥79,400税込¥87,3401台当日出荷適合トレー・・・EA661CA11~28 キャスター…EA661CD-110 トレー別売です。 フック、ホルダー、トレーは別売です。 別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26
スキッシュV(アルコール除菌液)
エスコ¥410税込¥4511本翌日出荷スキッシュVシリーズ専用のスプレータイプの空容器です。スキッシュV(EA922KE-12CA)とスキッシュV75(EA922KE-11D)の両方にお使いいただけます。ほかの容器と識別しやすい赤いトリガーです。容量(mL)(専用空容器)600繰り返し・詰め替え対応![50-310mm用 [SDS] ホールソーシャンク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76571654-220418-02.jpg)
50-310mm用 [SDS] ホールソーシャンク
エスコ¥8,160税込¥8,9761本翌日出荷ポリクリックシャンクの替シャンクとしてご使用いただけます。用途EA822A-50~EA822A-65用SDSシャンクEA822E-50~EA822E-65用SDSシャンクEA820CA-50~EA820CA-110用SDSシャンク仕様●適用ホルソー径:50mm以上●シャンク:SDSプラス
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)
エスコ¥4,790税込¥5,2691本翌日出荷ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥4,650税込¥5,1151本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
インパクトソケット用ピン
エスコ¥410税込¥4511袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
トレー用ウォールパネル
エスコ¥2,220税込¥2,4421枚翌々日出荷48溝付き。様々な組み合わせが可能なウォールパネル。別売のパーツトレーと組み合わせてパーツトレーラックとしても使用できます。材質スチール (亜鉛メッキ)寸法(mm)520×440耐荷重(kg)30取付ねじ穴サイズ(mm)【壁】5 (18か所)適合トレーEA661CA-11~-28




![[EA526CA-11・12用] 固定バイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64729334-260727-02.jpg)














![225x100mm マグネットプレート[修理中さわるな] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754935-180226-02.jpg)
![M6x12mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680765-180827-02.jpg)


![乾式ダイヤモンドコアドリル [SDS] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03640007-180824-02.jpg)
![[ポリカーボネート]波板 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297038-251027-08.jpg)


![[マイクロスコープ用]マルチアングルスタンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52249357-260430-02.jpg)










![50-310mm用 [SDS] ホールソーシャンク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76571654-220418-02.jpg)