カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • コガネイ(67)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • タンガロイ(31)
  • オカムラ(岡村製作所)(22)
  • 三菱マテリアル(18)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • BXカネシン(8)
  • イスカル(6)
  • 京セラ(5)
  • サンドビック(5)
  • ParkerTAIYO(5)
  • ワルター(5)
  • Vesrah(4)
  • 三菱(4)
  • 大阪魂(4)
  • CKD(3)
  • TRUSCO(3)
  • 日研工作所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-16」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
2,350税込2,585特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
7,820税込8,602
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)エスコ
11,800税込12,980
1本
翌日出荷
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
データバインダー エスコデータバインダーエスコ
3,700税込4,070
1冊
翌日出荷
表紙の周囲が縁金具で補強されているので、優れた耐久性があり、書類の長期保存に適しています。 MP式バインダーは、とじ具が2段階で平らに開くので、リーフをとじたまま楽に書き込みができる大量収容に適したバインダーです。
タイプタテ型種類多穴リングファイル収納枚数200背幅(mm)42材質(表紙)総布貼りグリーン購入法適合
19x24mm 両口めがねレンチ エスコ19x24mm 両口めがねレンチエスコ
2,180税込2,398
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)19×24エスコ品番EA616CA-16
92-165mm 万能型ステンレスクランプ エスコ92-165mm 万能型ステンレスクランプエスコ
6,290税込6,919
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)92~165適合万能工業用エスコ品番EA463CA-165材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
銅管用竪バンド エスコ銅管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
2,530税込2,783
1セット(10個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS430)幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルト1/4×20
35L ダストボックス(フタ付/モスグリーン) エスコ35L ダストボックス(フタ付/モスグリーン)エスコ
7,330税込8,063
1個
翌日出荷
エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。 どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
容量(L)35材質再生ポリプロピレンエスコ品番EA995CA-166セット内容本体・フタ寸法(mm)265×420×700(H)質量(kg)2.5色(フタ)モスグリーンフタの種類プッシュ式商品タイプ本体+フタ
25L ダストボックス(フタ付/モスグリーン) エスコ25L ダストボックス(フタ付/モスグリーン)エスコ
6,160税込6,776
1個
翌日出荷
エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。 どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
容量(L)25材質再生ポリプロピレンエスコ品番EA995CA-161セット内容本体・フタ寸法(mm)210×350×690(H)質量(kg)1.8色(フタ)モスグリーンフタの種類プッシュ式商品タイプ本体+フタ
M16x125mm プレーンクランプ エスコM16x125mm プレーンクランプエスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CA-16A
M16x160mm プレーンクランプ エスコM16x160mm プレーンクランプエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CA-16B