カテゴリ
- 清掃用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(40)
- omron(オムロン)(30)
- 河淳(12)
- 貝印(8)
- サンワサプライ(8)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- WR’S(ダブルアールズ)(7)
- CKD(6)
- 日研工作所(5)
- 変換名人(5)
- 象印マホービン(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- マンヨーツール(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- 大阪魂(4)
- 神戸珠数店(4)
- イスカル(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
「ca-22」の検索結果
![[EA995CA-22用] フタ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50801625-180227-02.jpg)
[EA995CA-22用] フタ
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷フタロック付きで本体とフタがしっかりロック。エスコ品番EA995CA-22F種別45Lフタ材質再生ポリプロピレン寸法(mm)340×430×95エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプフタエコマーク認定番号06128088
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥4,680税込¥5,1481本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
G 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥900税込¥9901個当日出荷エスコ品番EA141CA-22材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約42ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
32 x23mm/M4x25 ツマミ(セラミック製)
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷付属品取付ねじM4×25(付属)エスコ品番EA951CA-22高さ(mm)23材質(本体)セラミック種類丸形取付部めねじ(段付)ねじの呼びM4つまみ径(Φmm)32
45L 角型ダストボックス
エスコ(1件のレビュー)¥4,420税込¥4,8621個翌日出荷エスコ品番EA995CA-22容量(L)45エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128088
金具付キャスター(空気入りタイヤ)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷ローラーベアリング。材質金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り)寸法(mm)車輪径×幅:220×70、E×G:105×75全高(mm)250耐荷重(kg)150A×B(mm)135×110穴径F(mm)11




![[EA995CA-22用] フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50801625-180227-02.jpg)





![[水道用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716272-191114-02.jpg)